絞り込み
ブランド
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
その他・クリーンルーム作業・仮枠作業・修理・メンテナンス作業・土木作業・大工作業・建築作業・打込作業・施工作業・木工作業・板金作業・機械組立・修理作業・石工作業・細工作業・組立作業・解体作業・金型作業・鉄工作業・電気・設備工事作業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 両口ハンマー

426件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
石屋玄能デラックス 三木技研石屋玄能デラックス三木技研
179,800税込197,780
1個ほか
翌日出荷
超微粒原料を特殊配合高圧焼結高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。種類両口ハンマー主な用途石工作業
鋼のGENNO2 片丸型 土牛鋼のGENNO2 片丸型土牛
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
種類両口ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)245材質(頭)炭素鋼材質(柄部)アルミ合金主な用途打ち込み作業呼称片丸型材質(グリップ)エラストマー樹脂頭の全長(mm)60トラスコ品番819-9693
鋼のGENNO2 先切型 土牛鋼のGENNO2 先切型土牛
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
種類片口ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)245材質(頭)炭素鋼材質(柄部)アルミ合金主な用途打ち込み作業呼称先切型材質(グリップ)エラストマー樹脂頭の全長(mm)75トラスコ品番819-9692
ステンレスGENNO Rタイプ 両口玄能型 土牛ステンレスGENNO Rタイプ 両口玄能型土牛
4,798税込5,278
1本
当日出荷
種類両口ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)245材質(頭)ステンレス材質(柄部)アルミ合金主な用途打ち込み作業呼称両口玄能型頭の全長(mm)60トラスコ品番471-7236
ブロック槌 BIGMAN(ビッグマン)ブロック槌BIGMAN(ビッグマン)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
レンガ・ブロック・瓦 石材のカット・ハツリ 材質:頭部ISC鋼(高級炭素鋼)鍛造 刃部ISKH鋼(ハイス)超硬付により抜群の靱性、耐久性、耐摩耗性。
種類両口ハンマー材質(頭)ISC鋼(高級炭素鋼)鍛造/ISKH鋼(ハイス)超硬付材質(柄部)主な用途解体作業質量(g)463寸法(mm)21
両口玄能 大工日和両口玄能大工日和
899税込989
1個
翌々日出荷
225g。
用途40mm前後の釘打ちに。種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業質量(g)225
木柄 両口ハンマー M&M木柄 両口ハンマーM&M
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)質量(kg)1.8
磨八角玄能 尺1柄 菊堂磨八角玄能 尺1柄菊堂
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
種類ネイルハンマー材質(頭)S55C材質(柄部)白樫主な用途打ち込み作業
磨八角玄能 尺柄 菊堂磨八角玄能 尺柄菊堂
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
用途20mm前後の釘打ちに。種類両口ハンマー材質(頭)S55C材質(柄部)白樫主な用途打ち込み作業/鉄工作業質量(g)115
パイプ柄仮設ハンマー 侍BLACKパイプ柄仮設ハンマー侍BLACK
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
ソフトグリップが衝撃を吸収。 頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。 グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。 頭に特徴的な黒クロームメッキ。
種類仮枠ハンマー主な用途仮枠作業頭質量(g)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
650g 両頭ハンマー(石頭型ショート) エスコ650g 両頭ハンマー(石頭型ショート)エスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
種類両口ハンマー全長(mm)210材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)鋼管主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WB-15
300g/330mm 玄能(ファイバーグラス柄) エスコ300g/330mm 玄能(ファイバーグラス柄)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
種類両口ハンマー頭径(Φmm)27×23全長(mm)330材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575SE-2
375g/330mm 玄能(グラスファイバー柄) エスコ375g/330mm 玄能(グラスファイバー柄)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
種類両口ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)330材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575SE-13
225g/330mm 玄能(グラスファイバー柄) エスコ225g/330mm 玄能(グラスファイバー柄)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
種類両口ハンマー頭径(Φmm)26全長(mm)330材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575SE-11
225g/330mm 玄能(ファイバーグラス柄) エスコ225g/330mm 玄能(ファイバーグラス柄)エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
種類両口ハンマー頭径(Φmm)25×22全長(mm)330材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575SE-1
木柄 両口ハンマー 樫柄 カネコ総業木柄 両口ハンマー 樫柄カネコ総業
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
種類ハンマー柄材質(柄部)柄長さ(mm)900
彫刻ブロンズ四角玄能 王将(須佐製作所)彫刻ブロンズ四角玄能王将(須佐製作所)
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
タガネで精魂を込めて彫り込んだ模様は、力強い竜と虎です。 両面2種類の彫刻を施した玄能です。汚れ防止のパック付です
種類両口ハンマー全長(mm)360材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
棟友 ブロンズ四角玄能 王将(須佐製作所)棟友 ブロンズ四角玄能王将(須佐製作所)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
雅ミラーハンマー八角玄能 王将(須佐製作所)雅ミラーハンマー八角玄能王将(須佐製作所)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。 錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。
種類両口ハンマー全長(mm)330主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ両口ハンマー TRUSCOマイクロ両口ハンマーTRUSCO
839税込923
1個
当日出荷
種類両口ハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)180材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂主な用途組立作業セット内容鉄(平)、鉄凸トラスコ品番437-6412質量(g)75
ブロンズ八角玄能 ヤヨイ化学ブロンズ八角玄能ヤヨイ化学
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
木柄は入念に加工されており、手になじみ打ちやすい形状です。 横打ちクサビで頭部が抜けにくくなっています。 襖加工、木工細工等に扱いやすい小型の玄能です
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途大工作業
ステンレス両口ハンマー オーエッチ工業ステンレス両口ハンマーオーエッチ工業
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理種類両口ハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
チタンハンマー オーエッチ工業チタンハンマーオーエッチ工業
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
チタン製なので耐食性、対薬品性、耐熱性に優れています、チタン製なので非磁性です。クレーンルームなどの品質の厳しい条件下での使用に適しています。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理種類両口ハンマー材質(頭)チタン材質(柄部)チタン主な用途クリーンルーム作業RoHS指令(10物質対応)対応
両口玄能(中) ANEX両口玄能(中)ANEX
1,398税込1,538
1本
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類両口ハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)TPE材質(柄部)PP主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/板金作業/解体作業/打ち込み作業ハンドル径(Φmm)25頭部長(mm)75セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)トラスコ品番774-3564質量(g)236
ステン両口玄能 土牛ステン両口玄能土牛
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
種類両口ハンマー全長(mm)360材質(頭)ステンレス材質(柄部)主な用途打ち込み作業仕様柄付
1300g 両頭ハンマー エスコ1300g 両頭ハンマーエスコ(1件のレビュー)
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
種類両口ハンマー頭径(Φmm)37全長(mm)285材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575XC-3
1100g 両頭ハンマー エスコ1100g 両頭ハンマーエスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
種類両口ハンマー頭径(Φmm)35全長(mm)285材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575XC-2
1.5Kg 両頭ハンマー[ショートハンドル] エスコ1.5Kg 両頭ハンマー[ショートハンドル]エスコ
8,440税込9,284
1個
翌日出荷
種類両口ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)254材質(頭)高炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575ZV
RS PRO ハンマー 1.9kg アルミニウム合金 なし RS PRORS PRO ハンマー 1.9kg アルミニウム合金 なしRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RS Pro ソフトフェイスデッドブローハンマーは、交換可能な面を備えています. RS PRO のこのソフトフェイスハンマーは、ダイキャストアルミ合金製で、交換可能なねじ込み式ナイロン製フェイスを備えています。精度が必要な用途や、軟質金属で作業する場合など、表面への損傷を制限したい場合に最適です。 このソフトフェイスハンマーは、軽量で衝撃を吸収するゴム製グリップを備え、長時間使用しても快適にコントロールできます。 このヘッドは、細かい金属ショットを含む密閉キャビティを備え、ハンマーが前方に加速すると、キャビティ背面に移動します。衝撃時にショットが前方に移動し、衝撃を受けながらも衝撃を受けずに、リバウンドを防止します。 顔は摩耗を吸収するように設計されているため、手で交換できます。 ; 732-599 732-599 は 1.5 ポンドのハンマーのナイロン製交換面です ; 732-606 732-606 は、 1.5 ポンドのハンマー用のポリウレタン製交換面です ; 600-802 600-802 は、 2lb ハンマーのナイロン製交換面です ; 600-818 600-818 は、 2lb ハンマーのポリウレタン製交換面です ; 732-628 732-628 は、 2.75 lb ハンマーのナイロン交換面です ; 732-634 732-634 は、 2.75 lb ハンマーのポリウレタン製交換面です 特長と利点 無反動ハンマーはリバウンドを低減する アルミ合金とゴム製 衝撃吸収ゴムハンドルが快適 交換可能な面 用途 デッドブローハンマーは、材料や作業者を傷つけることなく、強打を伝達するよう設計され、通常、精密部品の組み立てや位置決め、及びシート金属の成形で使用します。金属加工で美観上の問題がある場合、このソフトフェイスハンマーを使用すると、サービスを損傷したり、傷を付けたりする可能性が低くなります。部品に応力を適用する必要がある場合は、この精密ハンマーを使用することで、制御された力を加えることができます。また、チゼル使用して、使用者の負担を軽減するのにも最適です。ソフトフェイスハンマーは、一般的に次の用途で使用されます。 メカニック エンジニア 配管工 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様重さ = 1.9kg交換可能なフェイス = なしヘッド材質 = アルミニウム合金フェイス材質 = ナイロンハンドル材質 = コーティングアルミダイキャスト合金ヘッド径 = 63.0mm
RS PRO ハンマー 675g ゴム RS PRORS PRO ハンマー 675g ゴムRS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RS Pro ゴム製マレット. RS PRO の高品質ゴム製マレットは、非常に汎用性の高い製品です。ゴム製ハンマーは、通常のハンマーの衝撃力を与えることができますが、表面がソフトな利点があります。部品や加工物を傷つけたりマークしたりしない場合、あるいはスパークの危険性が懸念される場合に、この機能は不可欠です。また、ゴム製ヘッドにより跳ね返りの可能性が低減され、精度と安全性が向上しています。 このハンマーは、衝撃を吸収するアッシュ木製ハンドルも備えており、長時間でも快適に使用できます。 ; 539-104 539-104 は黒のゴム製マレット、 550g です ; 381-4824 381-4824 は白いゴム製マレット 675g です ; 247-329 247-329 は黒いゴム製マレット、 450g です 特長と利点 丸形ゴム製ヘッド アッシュウッドハンドル 汎用性があり、多くの用途に適合します 用途 精密な衝撃を与えることができますが、半硬質の表面を持つゴム製マレットは、一般的な産業用途、金属加工、木工、仕上げ加工作業に最適です。ハンマーの柔らかい表面は、一般的な硬いハンマーよりも傷や欠けが小さいため、美観に対する影響が懸念される金属パネルでの作業に使用できます。また、丸まりや変形なしで部品をノックするのにも使用できます。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様重さ = 675gヘッド材質 = ゴムフェイス材質 = ゴムハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 64.0mm
RS PRO ハンマー 1kg 真鍮 RS PRORS PRO ハンマー 1kg 真鍮RS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
黄銅製角形ハンマー. 高価な部品を傷付ける心配のない、しっかりとした叩き心地のハンマー 押出棒から製造 スパークを避ける必要がある用途には不適
仕様重さ = 1kgヘッド材質 = 真鍮フェイス材質 = 真鍮ハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 38.0mm
RS PRO ハンマー 2.1kg 固体銅 RS PRORS PRO ハンマー 2.1kg 固体銅RS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RS Pro 角形ソリッド銅マレットです. RS PRO の角型銅製マレットは、高品質の手動工具で、高度な仕上げの機械加工や緻密な研磨加工部品を損傷することなく、さまざまな材料を強力にブローできます。この角型ハンマーのヘッドとフェイスは、 99 % 純電解銅ロッド製で、アッシュ木製ハンドルを備え、業務用規格に Durable なハンマーとなっています。このハンマーの打撃面は、スチール製より柔らかく、さまざまな素材に使用できる優れたハンマー感が得られます。RS Pro の Durable ハンマーは、さまざまな作業に対応する各種サイズのものを用意しています。特長と利点. 損傷の危険性のないポジティブブロー 木製ハンドル 純銅製 各種サイズのヘッドを用意. 用途. マレットは、室内装飾作業などのさまざまな業界で使用され、その他のさまざまな汎用的用途にも適しています。プラスチック、金属、又は木製のハンドルを持つチゼルを使用して、ポジティブドライブを使用して衝撃を柔らかくする木工作業に最適な工具です。マレットの一般的な用途は次のとおりです。 園芸 石材 タイル張り ウッドワーク 建設 大工作業. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 3814745 3814745 -25 mm ヘッド径 ; 3814767 3814767 -38 mm ヘッド径 ; 3814773 3814773 -44 mm ヘッド径. ヘッドは交換可能ですか.. RS Pro 銅製マレットヘッドは、交換できません。
仕様重さ = 2.1kgヘッド材質 = 固体銅フェイス材質 = 固体銅ハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 44.0mm
RS PRO ハンマー 1.1kg 固体銅 RS PRORS PRO ハンマー 1.1kg 固体銅RS PRO
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
RS Pro 角形ソリッド銅マレットです. RS PRO の角型銅製マレットは、高品質の手動工具で、高度な仕上げの機械加工や緻密な研磨加工部品を損傷することなく、さまざまな材料を強力にブローできます。この角型ハンマーのヘッドとフェイスは、 99 % 純電解銅ロッド製で、アッシュ木製ハンドルを備え、業務用規格に Durable なハンマーとなっています。このハンマーの打撃面は、スチール製より柔らかく、さまざまな素材に使用できる優れたハンマー感が得られます。RS Pro の Durable ハンマーは、さまざまな作業に対応する各種サイズのものを用意しています。特長と利点. 損傷の危険性のないポジティブブロー 木製ハンドル 純銅製 各種サイズのヘッドを用意. 用途. マレットは、室内装飾作業などのさまざまな業界で使用され、その他のさまざまな汎用的用途にも適しています。プラスチック、金属、又は木製のハンドルを持つチゼルを使用して、ポジティブドライブを使用して衝撃を柔らかくする木工作業に最適な工具です。マレットの一般的な用途は次のとおりです。 園芸 石材 タイル張り ウッドワーク 建設 大工作業. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 3814745 3814745 -25 mm ヘッド径 ; 3814767 3814767 -38 mm ヘッド径 ; 3814773 3814773 -44 mm ヘッド径. ヘッドは交換可能ですか.. RS Pro 銅製マレットヘッドは、交換できません。
仕様重さ = 1.1kgヘッド材質 = 固体銅フェイス材質 = 固体銅ハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 38.0mm
RS PRO ハンマー 500g 固体銅 RS PRORS PRO ハンマー 500g 固体銅RS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RS Pro 角形ソリッド銅マレットです. RS PRO の角型銅製マレットは、高品質の手動工具で、高度な仕上げの機械加工や緻密な研磨加工部品を損傷することなく、さまざまな材料を強力にブローできます。この角型ハンマーのヘッドとフェイスは、 99 % 純電解銅ロッド製で、アッシュ木製ハンドルを備え、業務用規格に Durable なハンマーとなっています。このハンマーの打撃面は、スチール製より柔らかく、さまざまな素材に使用できる優れたハンマー感が得られます。RS Pro の Durable ハンマーは、さまざまな作業に対応する各種サイズのものを用意しています。特長と利点. 損傷の危険性のないポジティブブロー 木製ハンドル 純銅製 各種サイズのヘッドを用意. 用途. マレットは、室内装飾作業などのさまざまな業界で使用され、その他のさまざまな汎用的用途にも適しています。プラスチック、金属、又は木製のハンドルを持つチゼルを使用して、ポジティブドライブを使用して衝撃を柔らかくする木工作業に最適な工具です。マレットの一般的な用途は次のとおりです。 園芸 石材 タイル張り ウッドワーク 建設 大工作業. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 3814745 3814745 -25 mm ヘッド径 ; 3814767 3814767 -38 mm ヘッド径 ; 3814773 3814773 -44 mm ヘッド径. ヘッドは交換可能ですか.. RS Pro 銅製マレットヘッドは、交換できません。
仕様重さ = 500gヘッド材質 = 固体銅フェイス材質 = 固体銅ハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 25.0mm
RS PRO ハンマー 250g 亜鉛クロムめっき RS PRORS PRO ハンマー 250g 亜鉛クロムめっきRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
交換可能な面を備えた RS Pro ソフトフェイスハンマーです. RS PRO のこのソフトフェイスハンマーは、アッシュウッドハンドルと交換可能なねじ込み式ナイロンフェイスを備えています。精度が必要な用途や、軟質金属で作業する場合など、表面への損傷を制限したい場合に最適です。 ソフトフェイスハンマーは、軽量で衝撃吸収性のあるアッシュウッドハンドルを備え、長時間使用しても快適にコントロールできます。 顔は摩耗を吸収するように設計されているため、手で交換できます。 ; 381-4830 381-4830 は 0.5 ポンドハンマーのナイロン製交換面です ; 547-868 547-868 は、 1 lb ハンマー用のナイロン製交換面です ; 381-4717 381-4717 は、 0.5 ポンドハンマー用の PVC 交換面です ; 547-874 547-874 は、 1 lb ハンマー用の PVC 交換面です ; 732-612 732-612 は、 1.5 ポンドのハンマー用の PVC 交換面です ; 732-656 732-656 は、 2lb ハンマー用の PVC 交換面です ; 732-640 732-640 は、 2.75 lb ハンマー用の PVC 交換面です 特長と利点 すべてのサイズには、セルロシュ式灰受けハンドルが付いています ねじ止めのナイロン製フェイス 2 個付き クロムめっき亜鉛ヘッドのギザ加工により、顔が使用中に緩みにくくなっている 用途 ソフトフェイスハンマーは、材料や使用者を傷つけることなく、強打を伝達するよう設計され、通常、精密部品の組み立てや位置決め、及びシート金属の成形で使用します。金属加工で美観上の問題がある場合、このソフトフェイスハンマーを使用すると、サービスを損傷したり、傷を付けたりする可能性が低くなります。部品に応力を適用する必要がある場合は、この精密ハンマーを使用することで、制御された力を加えることができます。また、チゼル使用して、使用者の負担を軽減するのにも最適です。ソフトフェイスハンマーは、一般的に次の用途で使用されます。 メカニック エンジニア 配管工 PVC ハンマー面とナイロンハンマー面の違いは何ですか. ナイロンの表面は耐水性に優れ、脆性がありません。また、過酷なハンマー処理にも耐えます。柔らかい PVC フェイスは、弾力性と衝撃吸収性にも優れているので、繊細で壊れやすい部品への使用に最適です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様重さ = 250gヘッド材質 = 亜鉛クロムめっきフェイス材質 = ナイロンハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 25.0mm
RS PRO ハンマー 750.0g ハードウッド RS PRORS PRO ハンマー 750.0g ハードウッドRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様重量 = 750.0gヘッド材質 = ハードウッドフェイス材質 = ハードウッドハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 67.0mm
RS PRO ハンマー 180g ポリエチレン RS PRORS PRO ハンマー 180g ポリエチレンRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RS PRO V12
仕様重さ = 180gヘッド材質 = ポリエチレンフェイス材質 = ポリエチレンハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 38.0mm
RS PRO ハンマー 280g ポリエチレン RS PRORS PRO ハンマー 280g ポリエチレンRS PRO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
プラスチックハンマー. Thorexスーパープラスチックハンマー 分子量の非常に高いポリプロピレン製の頭部をトネリコ材の柄に装着 ひび割れや剥離の発生しない頭部は、スパーク耐性のある木製と真鍮製のウェッジで安全に固定されています。 耐久性と高い摩耗耐性を併せ持ち、非常に高い衝撃強度を発揮 ハンマーの打撃面は変色せず、痕跡も残らない 製造、サービス、アセンブリ業界に最適
仕様重さ = 280gヘッド材質 = ポリエチレンフェイス材質 = ポリエチレンハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 60.0mm
RS PRO ハンマー 950g ポリエチレン RS PRORS PRO ハンマー 950g ポリエチレンRS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
プラスチックハンマー. Thorexスーパープラスチックハンマー 分子量の非常に高いポリプロピレン製の頭部をトネリコ材の柄に装着 ひび割れや剥離の発生しない頭部は、スパーク耐性のある木製と真鍮製のウェッジで安全に固定されています。 耐久性と高い摩耗耐性を併せ持ち、非常に高い衝撃強度を発揮 ハンマーの打撃面は変色せず、痕跡も残らない 製造、サービス、アセンブリ業界に最適
仕様重さ = 950gヘッド材質 = ポリエチレンフェイス材質 = ポリエチレンハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 80.0mm
RS PRO ハンマー 575g プラスチック RS PRORS PRO ハンマー 575g プラスチックRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RS Pro ソフトフェイスハンマーです 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするソフトフェイスハンマーをご紹介します。軽量 Durable ハンマーは、表面を損傷することなく素材に力を加えるのに最適です。■ RS PRO のロゴの表記は実機に準拠しています。■ハンマーのソフトなフェイスは、必要に応じて交換できるプラスチック製で、 Durable なソフトフェイスを常に使用できます。軽量で Durable Ashwood ハンドルを装備しており、快適性とグリップ性に優れ、高精度でハンマーをかけることができます。 特長と利点 Durable Soft face プラスチック製ヘッドは、損傷を与えずに 軽量で耐久 Durable Ashwood ハンドルが快適で優れたグリップを提供します さまざまなヘッド素材を使用できる交換可能なヘッド さまざまなハンマー作業に使用できます 用途 ソフトフェイスハンマーは、素材や周囲を損傷したり表面が損傷したりせずに材料に力を入れるハンマーの一種です。マレットには、プラスチック、ゴム、ナイロン、リードなど、さまざまな素材の交換可能なヘッドがある傾向があります。ソフトフェイスハンマー及びラバーマレットは、さまざまな用途で使用され、主に次の用途で使用されます。 家具メーカー 木工職人 機器メーカー 宝石職人 大工 ヘッドは交換可能ですか RS Pro ソフトフェイスハンマーのヘッドは交換可能で、ソフトラバーから硬質プラスチックまでさまざまなヘッドタイプを使用できます。 面の直径は何ですか ソフトハンマーのフェイスの直径は 40 mm です。 ヘッドの材質は何ですか Durable プラスチック製ヘッドを備えていますが、交換可能です。
仕様重さ = 575gヘッド材質 = プラスチックハンドル材質 = アッシュ材
両口ハンマー