絞り込み
頭径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・オーエッチ工業・角利(角利産業)・土牛・王将(須佐製作所)・E-Value・TRUSCO・SK11・侍BLACK・ANEX・エスコ・CUSTOM KOBO・GREAT TOOL・サンコーテクノ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Three Hand・大五郎・FSC藤原産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 侍(サムライ)ハンマー オーエッチ工業

    侍(サムライ)ハンマー

    オーエッチ工業(22件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
    全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口ハンマー モノタロウ

    両口ハンマー

    モノタロウ(66件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    力強い打撃が必要な際に便利。
    用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)ハードウッド主な用途建築作業/土木作業
  • 両口玄能 E-Value

    両口玄能

    E-Value(4件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。 側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
    用途木材への釘打ち。種類両口ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途大工作業/打ち込み作業仕様柄の抜けにくい三重クサビ質量(g)頭:225
  • 両口ハンマー オーエッチ工業

    両口ハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
    用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
  • ハンマー グラスファイバー柄 モノタロウ

    ハンマー グラスファイバー柄

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。 手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。
    用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般材質(柄部)樹脂/グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業
  • グラスファイバー柄 両口ハンマー Three Hand

    グラスファイバー柄 両口ハンマー

    Three Hand(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。 テーパー状で太いグラス柄仕様。
    種類両口ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)FG/ゴム主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
  • ライトン両口ハンマー オーエッチ工業

    ライトン両口ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
    用途建築・土木作業全般。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンシーツール ミニハンマー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ファンシーツール ミニハンマー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    手軽に使える安全本格工具
    用途釘・虫ピン・カシメ叩きに全長(mm)150質量(g)62材質(軸)SVS材質(柄部)PP材質(頭)快削鋼頭部径(Φmm)14頭部長(mm)45主な用途釘・虫ピン・カシメ叩きに
  • 両口ハンマー TRUSCO

    両口ハンマー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
    用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業/土木作業焼入硬度HRC50~55材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
  • PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
    種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業硬度HRC44~50
  • 両口ハンマー 大五郎

    両口ハンマー

    大五郎(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。丈夫な樫材を柄に採用した木柄両口ハンマーです。
    用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業に。材質(柄部)主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
  • パイプ柄両口ハンマー 土牛

    パイプ柄両口ハンマー

    土牛(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類両口ハンマー全長(mm)285主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトン両口ハンマー オーエッチ工業

    ライトン両口ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。
    用途ハツリ作業種類両口ハンマー全長(mm)375材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業
  • 両口ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両口ハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    欠品中
    ヘッドの重さを活かし、強力な打撃が可能な両口ハンマーです。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
  • PX印両口ハンマー オーエッチ工業

    PX印両口ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途解体作業種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口玄能ハンマー GREAT TOOL

    両口玄能ハンマー

    GREAT TOOL(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
    種類両口ハンマー全長(mm)約180呼び寸法225g質量(g)約400頭部長(mm)約80
  • アンカーハンマー AHタイプ サンコーテクノ

    アンカーハンマー AHタイプ

    サンコーテクノ(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
    用途あと施工アンカー施工工具種類両口ハンマー頭径(Φmm)46全長(mm)245材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途施工作業ヘッド長(mm)105材質(グリップ)特製ラバーグリップ質量(g)1500トラスコ品番557-7284
  • マグナム八角玄能 王将(須佐製作所)

    マグナム八角玄能

    王将(須佐製作所)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
    種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
  • 鉛ハンマー オーエッチ工業

    鉛ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。
    用途機械の組立、微調節作業、板金作業種類両口ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口玄能 土牛

    両口玄能

    土牛(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    用途両口玄能。
  • 両口ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO

    両口ハンマー(グラスファイバー柄)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
    種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業焼入硬度HRC45~60
  • 足場用ハンマー SK11

    足場用ハンマー

    SK11(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    腰回りのカラビナに直接脱着ができる携帯に便利な特殊形状のハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられるシャックル付きで、安全作業をサポートします。
    用途足場工事等。頭質量(g)約600材質シャフト:熱処理済クロモリ、落下防止取付部:ステンレス製
  • 八角玄能 土牛

    八角玄能

    土牛(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)主な用途打ち込み作業
  • ユーイング パイプ柄ネールハンマー 角利(角利産業)

    ユーイング パイプ柄ネールハンマー

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    くぎ抜きと打ちつけが出来るマルチハンマーです。
    種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)炭素鋼主な用途打ち込み作業
  • 黒八角玄能 王将(須佐製作所)

    黒八角玄能

    王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    側面が使えるので狭い所でも横打ちもできます。 又、角部も打ち易いため多業種に用いられています。
    種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 玄能 両口 角利(角利産業)

    玄能 両口

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。片側平面、もう片側は凸面なので木殺しの作業にむいています。手になじむグリップです。
    用途木工作業用。種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途大工作業
  • ファイバーG柄両口ハンマー SK11

    ファイバーG柄両口ハンマー

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    丈夫で抜けにくいです。首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。
    用途叩き作業。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途叩き作業
  • 建築土木用ハンマー/G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    建築土木用ハンマー/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
    種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
  • マグナム四角玄能 王将(須佐製作所)

    マグナム四角玄能

    王将(須佐製作所)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
    種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトンステンレスハンマー オーエッチ工業

    ライトンステンレスハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1丁
    当日出荷
    頭部・柄ともにオールステンレス製です。2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップ。
    用途食品工場、クリーンルーム用。種類両口ハンマー全長(mm)280材質(頭)SUS304材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラス八角玄能 土牛

    グラス八角玄能

    土牛(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
  • ダルマ玄能 王将(須佐製作所)

    ダルマ玄能

    王将(須佐製作所)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    打撃面が大きく細工用に適しています。 ノミ打ちや彫刻の作業等に用いられています。
    種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • アシバハンマー 土牛

    アシバハンマー

    土牛(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    全体をカバーしたゴムグリップ構造で二次措置対応の打込足場施工、解体用ハンマー!。溶接した本体部に全体をゴムでカバーにより、万一の頭、シャフトの落下を防ぎます。(二次措置)。シャフトを全て覆い隠すグリップ構造で、打ち損じてもシャフトを傷めない!。落下防止コード用取付穴付!
    種類両口ハンマー全長(mm)315主な用途解体作業口径(mm)47×42
  • 両口ハンマー柄 CUSTOM KOBO

    両口ハンマー柄

    CUSTOM KOBO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    両口ハンマー2.7/3.6/4.5kg用のハンマー柄
    材質ヒッコリー
  • 東守一 両口玄能 角利(角利産業)

    東守一 両口玄能

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    40mm前後のくぎ打ちに適しています。
    種類両口ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)300材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業頭質量(g)225頭部長(mm)75
  • 利五郎 磨八角玄能 角利(角利産業)

    利五郎 磨八角玄能

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高級感漂う磨き仕上を施した角利の八角玄能。 釘打ち、ノミ打ちに使用。 側面で横打ちもできる。
    種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)主な用途打ち込み作業
  • マイクロ両口ハンマー ANEX

    マイクロ両口ハンマー

    ANEX(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
    種類両口ハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)180材質(頭)TPE/ナイロン材質(柄部)PP主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業ハンドル径(Φmm)15頭部長(mm)56セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)トラスコ品番774-3599質量(g)75
  • GF柄両口ハンマー ショート E-Value

    GF柄両口ハンマー ショート

    E-Value(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ショート柄タイプの両口ハンマーです。柄には、グラスファイバーを使用し、木柄に比べ強度があります。450gで軽量の為、女性の方にも使いやすい形状です。ショート柄で小型の為、ちょっとした叩く作業に最適です。
    用途ちょっとした叩く作業。全長(mm)約255硬度(ヘッド部)HRC45~55材質(グリップ)TPR材質(柄部)グラスファイバー頭質量(g)450
  • ステンレス製両口玄能 SK11

    ステンレス製両口玄能

    SK11(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製ヘッドです。 抜けにくい二重クサビを採用しています。 打撃面には、平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面を使用すると、打撃痕が残らずに打ち込めます。 頭部は、強度を高めた本鍛造品です。
    用途木材への釘打ちなど。種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)ステンレス材質(柄部)樫材主な用途大工作業頭質量(g)375
  • 利五郎 角箱屋金槌 角利(角利産業)

    利五郎 角箱屋金槌

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    7日以内出荷
    釘抜き付きで作業性UPできる便利な角利の箱屋金槌です。
    種類ネイルハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)主な用途打ち込み作業
両口ハンマー