絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(2)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(22)
- 220~240未満(12)
- 240~260未満(16)
- 260~280未満(12)
- 280~300未満(28)
- 300~350未満(92)
- 350~400未満(46)
- 400~450未満(10)
- 450~500未満(5)
- 600~650未満(3)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(12)
- 900~1000未満(11)
頭径(Φmm)
主な用途
- クリーンルーム作業(1)
- 仮枠作業(1)
- 修理・メンテナンス作業(2)
- 土木作業(12)
- 大工作業(14)
- 建築作業(15)
- 打込作業(98)
- 施工作業(13)
- 木工作業(4)
- 板金作業(9)
- 機械組立・修理作業(9)
- 石工作業(9)
- 細工作業(5)
- 組立作業(17)
- 解体作業(16)
- 金型作業(2)
- 鉄工作業(20)
- 電気・設備工事作業(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(74)
- オーエッチ工業(31)
- 王将(須佐製作所)(28)
- GEDORE(21)
- 角利(角利産業)(20)
- 土牛(19)
- エスコ(16)
- SK11(13)
- 藤元(11)
- TRUSCO(9)
- E-Value(6)
- CUSTOM KOBO(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- 浅香工業(5)
- 三木技研(5)
- ファンシー(5)
- アークランドサカモト(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- 与板利器工業(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・オーエッチ工業・王将(須佐製作所)・GEDORE・角利(角利産業)・土牛・エスコ・SK11・藤元・TRUSCO・E-Value・CUSTOM KOBO・BAHCO(バーコ)・浅香工業・三木技研・ファンシー・アークランドサカモト・BIGMAN(ビッグマン)・与板利器工業・ブランドをもっと見る
2ページ目: 両口ハンマー
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(22)
220~240未満(12)
240~260未満(16)
260~280未満(12)
280~300未満(28)
300~350未満(92)
350~400未満(46)
400~450未満(10)
800~900未満(12)
900~1000未満(11)

ファンシーツール 角ハンマー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥449税込¥4941本当日出荷手軽に使える安全本格工具用途釘・虫ピン・カシメ叩きに全長(mm)150質量(g)74材質(軸)SVS材質(柄部)PP材質(頭)快削鋼頭部径(Φmm)14頭部長(mm)42主な用途釘・虫ピン・カシメ叩きに
スチール両口ハンマー
オーエッチ工業¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷全長(mm)280種類両口ハンマー材質(柄部)クロモリパイプ材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
八角ショート柄ハンマー
SK11¥1,898税込¥2,0881本当日出荷手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは本鍛造完全熱処理済で高級クロームメッキ仕上になっています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。用途木材への釘打ち。材質(グリップ)PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S55C主な用途木材への釘打ち材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー頭部クロームメッキ仕上グリップタイプ高品質樹脂
ユーイング パイプ柄ネールハンマー
角利(角利産業)(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本当日出荷くぎ抜きと打ちつけが出来るマルチハンマーです。種類片手ハンマー材質(柄部)炭素鋼材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業
ステンレスGENNO Sタイプ 先切金鎚型
土牛¥4,798税込¥5,2781本当日出荷トラスコ品番471-7228全長(mm)245種類片口ハンマー頭径(Φmm)22呼称先切金槌型材質(柄部)アルミ合金材質(頭)ステンレス主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)75
ミラーフェイスハンマースチール柄 両口
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691個当日出荷いつまでも美しいミラー仕上げ ・ゴムハンマーとして使えるグリップエンド 材質:スチール、ミラー仕上げ グリップ、PP仕様パイプ柄グリップ付材質頭:スチール、グリップ:PP寸法(mm)270×78×22質量(g)415タイプ両口頭径(Φmm)22-25(楕円形)表面処理ミラー仕上頭部長(mm)78頭質量(g)225
軟鉄ハンマー
オーエッチ工業¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から6日以内出荷焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。用途機械の組立て、金型の製作種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー♯3
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881本当日出荷頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。用途建築土木作業全般。 アンカー、測量釘等の打込み。トラスコ品番232-2447全長(mm)361質量(g)1300種類両口ハンマー頭径(Φmm)43呼称#3材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)118主な用途建築作業/土木作業
建築土木用ハンマー/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
両口ハンマー 600柄付
浅香工業¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.8kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。全長(mm)600質量(kg)約2.1色ブラック規格1.8kg頭部寸法(mm)47×130材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
極匠 足場・仮設安全ハンマー (静音タイプ・ステンレスワイヤー内蔵)
極匠¥5,498税込¥6,0481本当日出荷打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 弾力や柔軟性があり、クラックや亀裂防止に非常に強いアイオノマー樹脂を採用しています。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。 頭部落下防止機能搭載の安全設計(PAT.)です。用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。トラスコ品番363-8615材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー全長(mm)280呼称静音タイプ頭部長(mm)80頭径(mm)33×35
グラスファイバー柄両口ハンマー
大五郎¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。頭部は重量があるので強打撃が可能。用途鉄工・石工・足場施工・解体など強打撃作業に。材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
グラスファイバー柄ミニ玄能
ファンシー¥1,498税込¥1,6481本当日出荷小さいけどバランスが良く、使いやすさ抜群です。グリップには目安のcm目盛付です。用途DIY、ホビー用。全長(mm)230質量(g)130種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途大工作業
両口玄能(中)
ANEX¥1,398税込¥1,5381本当日出荷鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。トラスコ品番774-3564セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)全長(mm)265質量(g)236種類両口ハンマーハンドル径(Φmm)25頭径(Φmm)20材質(柄部)PP材質(頭)TPE頭部長(mm)75主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/板金作業/解体作業/打ち込み作業
ライトンステンレスハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1丁当日出荷頭部・柄ともにオールステンレス製です。2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップ。用途食品工場、クリーンルーム用。全長(mm)280種類両口ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)SUS304主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスハンマー
オーエッチ工業¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。種類両口ハンマー材質(柄部)SUS304材質(頭)SUS304主な用途打ち込み作業
サムライ両口ハンマー
オーエッチ工業¥2,498税込¥2,7481本当日出荷日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)118口径(mm)45頭質量(g)1300全質量(g)1400
GEL足場ハンマー
SK11¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷特殊GEL素材を内蔵した、足場作業用ハンマーです。GEL素材をグリップに内蔵し、打撃時の手への衝撃を低減します。グリップ柄尻付近には、接続コードを通すことができる穴がありますので、落下防止対策にご使用頂けます。用途足場の組立・解体などの作業。材質(グリップ)PP+エラストマ樹脂材質(頭)炭素鋼主な用途足場の組立・解体頭質量(kg)0.9
足場用ハンマー
SK11¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷腰回りのカラビナに直接脱着ができる、携帯に便利な特殊形状のハンマーです。ヘッド部をカラビナに脱着が出来るように設計した、携帯性を高めたハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられる、金具付きで、高所作業をサポートします。用途足場工事。材質柄尻部金具:ステンレス製材質(柄部)熱処理済クロモリ頭質量(kg)0.9
ミニホビーハンマー 両口
HANDIWORK¥1,598税込¥1,7581個当日出荷滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。用途細工・ホビーの釘打ちに。平面:打ち込み/凸面:仕上げ。種類両口ハンマー材質(グリップ)TPR/PP材質(柄部)スチール材質(頭)S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)主な用途細工作業/打ち込み作業焼入硬度55~56
ライトン軟鉄ハンマー
オーエッチ工業¥4,398~税込¥4,838~1丁当日出荷から3日以内出荷二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。用途機械の組み立て、微調節作業に。種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
短ハンマー2lb(S)
三高¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷グラスファイバー柄で軽量で折れにくく、握りやすい太さです。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。より力強い打撃が可能な大ハンマー。用途鉄工・石工・杭打ち・コンクリート割、ブロック塀壊し、解体作業などに全長(mm)360質量(g)約1200、ヘッド:1100ヘッド寸法(mm)110×40×40
両口ハンマー 900柄付
浅香工業¥6,198税込¥6,8181本当日出荷板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)2.7kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。全長(mm)900質量(kg)約3.2色ブラック規格2.7kg頭部寸法(mm)55×148材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
CRAFT HOUSE グラス柄両口ハンマー
与板利器工業¥3,998税込¥4,3981本当日出荷折れにくいグラスファイバー柄を使用した両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。質量(kg)3.6柄長さ(mm)890材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業焼入硬度44度~55度
GF柄両口ハンマー ショート
E-Value(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ショート柄タイプの両口ハンマーです。柄には、グラスファイバーを使用し、木柄に比べ強度があります。450gで軽量の為、女性の方にも使いやすい形状です。ショート柄で小型の為、ちょっとした叩く作業に最適です。用途ちょっとした叩く作業。全長(mm)約255硬度(ヘッド部)HRC45~55材質(グリップ)TPR材質(柄部)グラスファイバー頭質量(g)450
グラスファイバー柄八角玄能
かじ平¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷から6日以内出荷軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。用途釘打ち作業に。全長(mm)345
長柄両口ハンマー
CUSTOM KOBO¥3,898~税込¥4,288~1個翌日出荷石工作業全般・石割・はつり作業に最適!材質ハンマー:S45C、柄:樫材、頭部側面:砂粒塗料、頭部平面:先盤加工焼入硬度HRC50±5
ライトン両口ハンマー
オーエッチ工業¥5,598~税込¥6,158~1丁当日出荷から翌日出荷柄にクロモリシャフトを内蔵しています。PP柄を使用し、軽量です。建築・土木作業全般に適しています。用途建築、土木作業全般に。全長(mm)850種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業2018年トラスコ掲載ページ4 1826













































![両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品] 両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652077-260817-02.jpg)