絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(2)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(22)
- 220~240未満(12)
- 240~260未満(16)
- 260~280未満(12)
- 280~300未満(28)
- 300~350未満(91)
- 350~400未満(46)
- 400~450未満(10)
- 450~500未満(5)
- 600~650未満(3)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(12)
- 900~1000未満(11)
頭径(Φmm)
主な用途
- クリーンルーム作業(1)
- 仮枠作業(1)
- 修理・メンテナンス作業(2)
- 土木作業(12)
- 大工作業(14)
- 建築作業(15)
- 打込作業(98)
- 施工作業(13)
- 木工作業(4)
- 板金作業(9)
- 機械組立・修理作業(9)
- 石工作業(9)
- 細工作業(5)
- 組立作業(17)
- 解体作業(16)
- 金型作業(2)
- 鉄工作業(20)
- 電気・設備工事作業(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(74)
- オーエッチ工業(31)
- 王将(須佐製作所)(28)
- GEDORE(21)
- 角利(角利産業)(20)
- 土牛(19)
- エスコ(16)
- SK11(13)
- 藤元(11)
- TRUSCO(9)
- E-Value(6)
- CUSTOM KOBO(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- 浅香工業(5)
- 三木技研(5)
- ファンシー(5)
- アークランドサカモト(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- 与板利器工業(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・オーエッチ工業・王将(須佐製作所)・GEDORE・角利(角利産業)・土牛・エスコ・SK11・藤元・TRUSCO・E-Value・CUSTOM KOBO・BAHCO(バーコ)・浅香工業・三木技研・ファンシー・アークランドサカモト・BIGMAN(ビッグマン)・与板利器工業・ブランドをもっと見る
4ページ目: 両口ハンマー
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(22)
220~240未満(12)
240~260未満(16)
260~280未満(12)
280~300未満(28)
300~350未満(91)
350~400未満(46)
400~450未満(10)
800~900未満(12)
900~1000未満(11)

極匠 足場・仮設安全ハンマー (両口タイプ・ステンレスワイヤー内蔵)
極匠¥4,998税込¥5,4981本当日出荷打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。トラスコ品番363-8614材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー全長(mm)280呼称両口タイプ頭部長(mm)80頭径(mm)38
ハンマー 1.8kg 1262H150
FACOM¥9,198税込¥10,1181個73日以内出荷高い安全性のヒッコリーハンドル用途ハンマー質量(g)1800寸法L(mm)254寸法L1(mm)115寸法L2(mm)45
ブリキ屋ショート柄ハンマー
SK11¥1,898税込¥2,0881本当日出荷手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。用途各種組立作業、板金作業、電気通信工事などでの狭い場所の叩きこみ。材質(グリップ)PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S55C主な用途各種組立作業、板金作業、電気通信工事材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー頭部クロームメッキ仕上グリップタイプ高品質樹脂
SIMPLEXハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ、ヘッド径60mm、自立タイプ(片側)用途造園、敷石の敷設、塀や階段の作業、自然石の設置材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製質量(g)1570頭径(Φmm)60主な用途造園、敷石の敷設、塀や階段の作業、自然石の設置RoHS指令(10物質対応)対応
本職用 両口玄能
藤元¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。用途釘打ち作業に。材質(柄)樫
本職用 瓦屋槌
藤元¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。瓦屋鎚~瓦屋根のふきかえ作業に。頭が抜けにくいLクサビを使用。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。用途レンガ・ブロック・瓦・石材のカット・ハツリに。材質(柄)樫全長(mm)300質量(g)350頭径(Φmm)18
本職用 ナラシ槌
藤元¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。ナラシハンマー~武力・トタン加工など板金作業に。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。用途板金作業に。材質(柄)樫全長(mm)330質量(g)380頭径(Φmm)21
本職用 両口玄能
藤元¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から9日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。用途釘打ち作業に。材質(柄)樫全長(mm)330
本職用 八角玄能 メッキ加工
藤元¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。メッキ仕上げにより、サビや汚れに強く、内装作業にも最適です。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。用途釘打ち作業に。材質(柄)樫全長(mm)330
グリップ付 両口玄能
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷滑りにくいグリップ付きです。フラットな面とわずかに曲面になっている面の2つの打撃面があり、使い分けが可能です。木殺し作業に向いています。用途大工作業に。種類両口ハンマー材質(グリップ)合成ゴム材質(柄部)樫材質(頭)炭素鋼(S45C)主な用途大工作業2018年トラスコ掲載ページ4 1868
片手ハンマー(ヒッコリー柄)
GEDORE¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。仕様ヒッコリー柄材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー2018年トラスコ掲載ページ4 1872
ステンレス製両口玄能
SK11(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷サビにくいステンレス製ヘッドです。 抜けにくい二重クサビを採用しています。 打撃面には、平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面を使用すると、打撃痕が残らずに打ち込めます。 頭部は、強度を高めた本鍛造品です。用途木材への釘打ちなど。全長(mm)330種類両口ハンマー材質(柄部)樫材材質(頭)ステンレス主な用途大工作業頭質量(g)375
龍蔵 先切金槌
角利(角利産業)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷握って実感。 手になじみやすい。 抜けにくい横打ちクサビ。種類片口ハンマー材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業
龍蔵 角箱屋金槌
角利(角利産業)¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から7日以内出荷釘抜き付きで作業性UPできる便利な角利の箱屋金槌です。 握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用。 抜けにくい横打ちクサビ。種類ネイルハンマー材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業
利五郎 先切金槌
角利(角利産業)¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷片面が尖っていて鋲打ちや小穴あけもできる角利の先切金槌です。全長(mm)310質量(g)265種類片口ハンマー頭径(Φmm)21材質(柄部)木材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)102主な用途打ち込み作業
ステンレス製両口玄能
SK11¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。用途木材への釘打ち。寸法(mm)330全長(mm)335種類両口ハンマー材質(柄部)樫材材質(頭)ステンレス主な用途大工作業
パイプ柄両口ハンマー
侍BLACK(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷ソフトグリップが衝撃を吸収。 頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。 グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。 頭に特徴的な黒クロームメッキ。種類両口ハンマー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ柄石頭ハンマー
侍BLACK(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本翌々日出荷ソフトグリップが衝撃を吸収。 頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。 グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。 頭に特徴的な黒クロームメッキ。種類石頭ハンマー主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ柄仮設ハンマー
侍BLACK¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷ソフトグリップが衝撃を吸収。 頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。 グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。 頭に特徴的な黒クロームメッキ。種類仮枠ハンマー主な用途仮枠作業頭質量(g)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
雅ミラーハンマー八角玄能
王将(須佐製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から3日以内出荷頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。 錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。全長(mm)330種類両口ハンマー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
コメットハレー
王将(須佐製作所)¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。トラスコ品番818-4248全長(mm)230タイプカラカミ種類片口ハンマー頭径(Φmm)19材質(柄部)グラスファイバー主な用途組立作業頭の全長(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー
オーエッチ工業¥29,980~税込¥32,978~1本8日以内出荷から12日以内出荷含水率14%以下の良質の樫を使用用途解体作業全長(mm)900種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ両口ハンマー
ANEX(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。トラスコ品番774-3599セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)全長(mm)180質量(g)75種類両口ハンマーハンドル径(Φmm)15頭径(Φmm)12材質(柄部)PP材質(頭)TPE/ナイロン頭部長(mm)56主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
両口ハンマー♯2
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。用途建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。トラスコ品番232-2439全長(mm)355質量(g)900種類両口ハンマー頭径(Φmm)38呼称#2材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)108主な用途建築作業/土木作業
900g 両頭ハンマー
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷エスコ品番EA575XC-1全長(mm)285種類両口ハンマー頭径(Φmm)32材質(柄部)炭素工具鋼材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
両口ハンマー1000g
BOSCH(ボッシュ)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。ファイバーグラスコアのハンドルにより、最高の打撃効率と低振動を実現した強力なハンマーです。 。硬質炭素鋼で作られた1000gのヘッドにより、打撃力を最大化します。用途釘などの打ち込み作業質量(g)ヘッド部:1000材質(ヘッド)硬質炭素鋼(50-58HRC)











































![両口玄能 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70964069-260121-02.jpg)

![両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品] 両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652077-260817-02.jpg)