絞り込み
主な用途
その他・クリーンルーム作業・仮枠作業・修理・メンテナンス作業・土木作業・大工作業・建築作業・打込作業・施工作業・木工作業・板金作業・機械組立・修理作業・石工作業・細工作業・組立作業・解体作業・金型作業・鉄工作業・電気・設備工事作業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 両口ハンマー

432件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
利五郎 豆両口玄能 角利(角利産業)利五郎 豆両口玄能角利(角利産業)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
今までにない小型サイズのハンマーです。 夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。 小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。 小さい釘打ちに使えます。 小型なので女性やお子様が使いやすいハンマーです。
種類両口ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)250材質(頭)炭素鋼材質(柄部)主な用途細工作業頭質量(g)185頭部長(mm)68
ステンレスGENNO Sタイプ 先切金鎚型 土牛ステンレスGENNO Sタイプ 先切金鎚型土牛
4,798税込5,278
1本
当日出荷
種類片口ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)245材質(頭)ステンレス材質(柄部)アルミ合金主な用途打ち込み作業呼称先切金槌型頭の全長(mm)75トラスコ品番471-7228
ミニホビーハンマー 両口 HANDIWORKミニホビーハンマー 両口HANDIWORK
1,498税込1,648
1個
当日出荷
滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。
用途細工・ホビーの釘打ちに。平面:打ち込み/凸面:仕上げ。種類両口ハンマー材質(頭)S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)材質(柄部)スチール主な用途細工作業/打ち込み作業材質(グリップ)TPR/PP焼入硬度55~56
パイプ柄石頭ハンマー 侍BLACKパイプ柄石頭ハンマー侍BLACK(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
ソフトグリップが衝撃を吸収。 頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。 グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。 頭に特徴的な黒クロームメッキ。
種類石頭ハンマー主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
マグナム丸玄能 王将(須佐製作所)マグナム丸玄能王将(須佐製作所)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス木柄 八角玄能 王将(須佐製作所)ステンレス木柄 八角玄能王将(須佐製作所)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
種類両口ハンマー全長(mm)360材質(頭)SUS420J2材質(柄部)主な用途打ち込み作業タイプ高度特殊真空焼入、焼戻しRoHS指令(10物質対応)対応
アシバハンマー 土牛アシバハンマー土牛(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
全体をカバーしたゴムグリップ構造で二次措置対応の打込足場施工、解体用ハンマー!溶接した本体部に全体をゴムでカバーにより、万一の頭、シャフトの落下を防ぎます。(二次措置)シャフトを全て覆い隠すグリップ構造で、打ち損じてもシャフトを傷めない!落下防止コード用取付穴付!
種類両口ハンマー全長(mm)315主な用途解体作業口径(mm)47×42
八角玄能 オーエッチ工業八角玄能オーエッチ工業
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
側面で横打ちできる玄翁
用途釘打ち種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途打ち込み作業
マイクロ両口ハンマー ANEXマイクロ両口ハンマーANEX(1件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類両口ハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)180材質(頭)TPE/ナイロン材質(柄部)PP主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業ハンドル径(Φmm)15頭部長(mm)56セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)トラスコ品番774-3599質量(g)75
SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材、黒色、"自立タイプ" Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,490税込4,939
1個
18日以内出荷
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。SIMPLEXハンマー用ゴム製インサート黒色中程度の硬さ衝撃吸収ゴム特有の臭い無し優れた耐摩耗性サイズ径60mm とD80mm
材質、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗質量(g)480寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68.5 x 91 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.17MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB) (0.17MB) (0.22MB)
両口玄能 天然白樫柄 若獅子両口玄能 天然白樫柄若獅子
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
両口タイプの為、丸い面と平らな面を使い分けてご使用いただけます。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。
用途釘打ち等に柄長さ(mm)約300頭部両口(平、丸)タイプ
AHR-U08S 足場ハンマー 0.8kg ショート MUST TOOLAHR-U08S 足場ハンマー 0.8kg ショートMUST TOOL
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群! 握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き! ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。
用途足場の組立・解体作業に全長(mm)269規格0.8kg質量(kg)1.03主な用途足場の組立・解体作業に
4.5kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) エスコ4.5kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)エスコ
23,900税込26,290
1本
当日出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)60全質量(kg)4.5アズワン品番64-7872-64
2.7kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) エスコ2.7kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)エスコ
19,200税込21,120
1本
当日出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)50全質量(kg)2.7アズワン品番64-7872-62
八角ショート柄ハンマー SK11八角ショート柄ハンマーSK11
1,898税込2,088
1本
当日出荷
手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは本鍛造完全熱処理済で高級クロームメッキ仕上になっています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。
用途木材への釘打ち。材質(グリップ)PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S55C主な用途木材への釘打ち材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー頭部クロームメッキ仕上グリップタイプ高品質樹脂
両口ハンマー E-Value両口ハンマーE-Value
5,298税込5,828
1本
当日出荷
すべりにくいグリップで快適に作業ができます。すべり止めグリップ付きです。
用途両口ハンマー。材質(柄部)木柄
黒檀柄ステンレス八角玄能 うねり龍彫金入 かじ平黒檀柄ステンレス八角玄能 うねり龍彫金入かじ平
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
三条鍛冶造りの逸品。うねり龍彫金入り
用途釘打ち作業に。材質(柄)黒檀、(頭部)ステンレス全長(mm)365
八角玄能 伝匠八角玄能伝匠
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から113日以内出荷
三条鍛冶造りの逸品。柄は白樫を使用しており持ち手部分は緩やかな三角形状にしてあります。火造り鍛造品手造りの為にサイズは個々に若干異なります。平面側で釘の3/4ほど打ち、その後凸面側で打ち込むと打痕が残らずにきれいに仕上がります。
用途釘打ち作業に。材質(柄)樫
本職用 両口玄能 藤元本職用 両口玄能藤元
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち作業に。材質(柄)樫全長(mm)330
木柄ショート 下腹玄能 王将(須佐製作所)木柄ショート 下腹玄能王将(須佐製作所)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
頭の長さが短い形状ですので、狭い所での釘打ちに便利です。持ち運び、携帯しやすいショートタイプ。
用途釘打ち、釘しめ作業に。全長(mm)210質量(g)185
890g/200mm両頭ハンマー(ショートハンドル) エスコ890g/200mm両頭ハンマー(ショートハンドル)エスコ
2,460税込2,706
1個
当日出荷
短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。
頭径(mm)32全長(mm)200材質頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)全質量(g)890
両口ソフトハンマー CUSTOM KOBO両口ソフトハンマーCUSTOM KOBO
1,498税込1,648
1個
予約販売
家具・木製品の組立・はめ込み式の板・角材などに最適! 傷を付けたくない物にご使用下さい。
材質頭部(黒):ポリエチレン樹脂、頭部(黄):アセテート樹脂、柄:グラスファイバー+PP、グリップ:TPR寸法(mm)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×85×30
片手ハンマー(ヒッコリー柄) GEDORE片手ハンマー(ヒッコリー柄)GEDORE
2,998税込3,298
1本
当日出荷
柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー仕様ヒッコリー柄2018年トラスコ掲載ページ4 1872
片手ハンマー(アッシュ柄) GEDORE片手ハンマー(アッシュ柄)GEDORE
2,298税込2,528
1本
当日出荷
柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:アッシュ仕様アッシュ柄2018年トラスコ掲載ページ4 1872
ライトン両口ハンマー オーエッチ工業ライトン両口ハンマーオーエッチ工業
5,998税込6,598
1丁
当日出荷から翌日出荷
柄にクロモリシャフトを内蔵しています。PP柄を使用し、軽量です。建築・土木作業全般に適しています。
用途建築、土木作業全般に。種類両口ハンマー全長(mm)850材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業2018年トラスコ掲載ページ4 1826
利五郎 両口玄能 角利(角利産業)利五郎 両口玄能角利(角利産業)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
オーソドックスな角利オリジナルハンマーです。
種類両口ハンマー全長(mm)335材質(頭)炭素鋼材質(柄部)主な用途打ち込み作業
両口ハンマー柄 M&M両口ハンマー柄M&M
749税込824
1本
当日出荷
4P(1.8kg)用。
種類ハンマー柄仕様4P(1.8kg)用
豆両口玄能 185g 角利(角利産業)豆両口玄能 185g角利(角利産業)
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
小型サイズのハンマーです。 夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。 小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。
種類両口ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)250主な用途打ち込み作業頭部長(mm)68トラスコ品番828-0413質量(g)230
300g/330mm 玄能(グラスファイバー柄) エスコ300g/330mm 玄能(グラスファイバー柄)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
種類両口ハンマー頭径(Φmm)28全長(mm)330材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575SE-12
黒八角玄能 王将(須佐製作所)黒八角玄能王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
側面が使えるので狭い所でも横打ちもできます。 又、角部も打ち易いため多業種に用いられています。
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー四角玄能 王将(須佐製作所)シルバー四角玄能王将(須佐製作所)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンGF柄八角玄能 王将(須佐製作所)ステンGF柄八角玄能王将(須佐製作所)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類両口ハンマー材質(頭)SUS420J2材質(柄部)主な用途打ち込み作業タイプ高度特殊真空焼入、焼戻しRoHS指令(10物質対応)対応
チタンハンマー オーエッチ工業チタンハンマーオーエッチ工業
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
チタン製なので耐食性、対薬品性、耐熱性に優れています、チタン製なので非磁性です。クレーンルームなどの品質の厳しい条件下での使用に適しています。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理種類両口ハンマー材質(頭)チタン材質(柄部)チタン主な用途クリーンルーム作業RoHS指令(10物質対応)対応
両口玄能(中) ANEX両口玄能(中)ANEX
1,398税込1,538
1本
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類両口ハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)TPE材質(柄部)PP主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/板金作業/解体作業/打ち込み作業ハンドル径(Φmm)25頭部長(mm)75セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)トラスコ品番774-3564質量(g)236
軽天ハンマー 土牛軽天ハンマー土牛
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
種類両口ハンマー全長(mm)320主な用途打ち込み作業口径(mm)25×22頭の全長(mm)82質量(g)500
建築土木用ハンマー/G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業建築土木用ハンマー/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)オーエッチ工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
両口ハンマー♯3 TRUSCO両口ハンマー♯3TRUSCO
2,898税込3,188
1本
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途建築土木作業全般。 アンカー、測量釘等の打込み。種類両口ハンマー頭径(Φmm)43全長(mm)361材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途建築作業/土木作業呼称#3質量(g)1300頭部長(mm)118トラスコ品番232-2447
両口ハンマー♯2 TRUSCO両口ハンマー♯2TRUSCO
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。種類両口ハンマー頭径(Φmm)38全長(mm)355材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途建築作業/土木作業呼称#2質量(g)900頭部長(mm)108トラスコ品番232-2439
1.3Kg 両頭ハンマー[ショートハンドル] エスコ1.3Kg 両頭ハンマー[ショートハンドル]エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
種類両口ハンマー全長(mm)245材質(頭)機械構造用炭素鋼(S53C)材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WK-2
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
用途鉄工作業全般材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業全般関連資料(0.84MB)
両口ハンマー