絞り込み
ブランド
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
その他・クリーンルーム作業・仮枠作業・修理・メンテナンス作業・土木作業・大工作業・建築作業・打込作業・施工作業・木工作業・板金作業・機械組立・修理作業・石工作業・細工作業・組立作業・解体作業・金型作業・鉄工作業・電気・設備工事作業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 両口ハンマー

430件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
900g 両頭ハンマー エスコ900g 両頭ハンマーエスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
種類両口ハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)285材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575XC-1
交換用ネジ SIMPLEX 鋳鉄製ハウジング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)交換用ネジ SIMPLEX 鋳鉄製ハウジングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
569税込626
1個
18日以内出荷
備考ボルト、ナット、ばね座金が付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材、黒色、"自立タイプ" Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,490税込4,939
1個
18日以内出荷
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。SIMPLEXハンマー用ゴム製インサート黒色中程度の硬さ衝撃吸収ゴム特有の臭い無し優れた耐摩耗性サイズ径60mm とD80mm
材質、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗質量(g)480寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68.5 x 91 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.17MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB) (0.17MB) (0.22MB)
SIMPLEXハンマー スーパープラスティック;鋳造製ハウジング、高品質かつ短い木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー スーパープラスティック;鋳造製ハウジング、高品質かつ短い木製ハンドル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
25,900税込28,490
1個
18日以内出荷
スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 径80mm。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。高品質、振動吸収が良く、手になじむ形状の木製ハンドル;グリップ部をニスの二度塗り仕上げ(汚れに強い)。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
材質【ハンドル】木製、【インサート】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2560寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.19MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)ハンドルタイプ短い
SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" /ナイロン;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" /ナイロン;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
16,900税込18,590
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXスレッジハンマーは、 ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ ナイロン製インサート(白色、硬い、高い耐久性、零度以下で欠けを起こさない、耐油性)の組合せです。長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にハンマーを掴み取ることが出来ます。鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルのサイズは、径60mm80mmです, 径と短いハンドルがあります。ハルダーのトップセラー。
材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、耐油性、【ハウジング】可鍛鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
金の鳶達ハンマー 静音タイプ ショート 王将金の鳶達ハンマー 静音タイプ ショート王将
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
パイプ内部にワイヤー入りなので、パイプが破損してもヘッドが飛ばずに安全です。強化特殊樹脂ヘッド採用により打撃音約30%低減。
用途建築足場の組立・解体に全長(mm)230質量(g)830主な用途建築足場の組立・解体に
金の鳶達ハンマー 中量タイプ ショート 王将金の鳶達ハンマー 中量タイプ ショート王将
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
パイプ内部にワイヤー入りなので、パイプが破損してもヘッドが飛ばずに安全です。
用途建築足場の組立・解体に全長(mm)230質量(g)850主な用途建築足場の組立・解体に
グラス柄コンビハンマー オーエッチ工業グラス柄コンビハンマーオーエッチ工業
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
グラス柄コンビハンマー鉄×ウレタンガラス繊維入りで折れにくい。
材質(柄部)グラスファイバー
FACOM(ファコム) ハンマー 1kg | 1262H.100 FACOMFACOM(ファコム) ハンマー 1kg | 1262H.100FACOM
7,998税込8,798
1個
73日以内出荷
特別な非スパーク性および耐磁性銅 - ベリリウム合金安全のために、FACOMは火の粉の危険を防ぐために木製のハンドルを使用しています。スパークの危険性を避けるために、ハンマーヘッドのデザインは、鋭いエッジを持たない特定のものです。
全長(mm)245質量(g)1000
両頭ハンマー エスコ両頭ハンマーエスコ
7,010税込7,711
1本
翌日出荷
滑りにくい形状です。ハンドル両側の凹凸デザインにより、強打時の位置を正確にコントロール可能です。
ステンレス 両口玄能 中 土牛ステンレス 両口玄能 中土牛
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
錆びにくいステンレス製です。総磨き仕様です。
用途両口玄能。仕様柄付全長(mm)360頭部長(mm)92口径(mm)30×26頭質量(g)420
ファイバーグラス柄八角玄能 王将(須佐製作所)ファイバーグラス柄八角玄能王将(須佐製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
木柄の3倍の強度で耐久性に優れています。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。特殊なクサビと接着により、引抜き強度1トン以上です。手になじみ、滑りにくいグリップです。
用途釘打ち、隅打ち。全長(mm)約330材質(柄部)グラスファイバー・PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S50C
八角玄能 BIGMAN(ビッグマン)八角玄能BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
狭所での横打ちが可能。
用途木材や金属などの硬い素材への打撃作業に。仕様楔部:鉄クサビ(2割出し)タイプ八角玄能材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上)材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
鋼のGENNOⅡ 土牛鋼のGENNOⅡ土牛
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
高強度、ジュラルミン製のシャフトを採用。様々な用途に合わせた機能デザイン。落下防止コード取り付け穴付きです。
極匠 足場・仮設安全ハンマー (両口タイプ・ステンレスワイヤー内蔵) 極匠極匠 足場・仮設安全ハンマー (両口タイプ・ステンレスワイヤー内蔵)極匠
4,998税込5,498
1本
当日出荷
打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。
用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。トラスコ品番363-8614材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー全長(mm)280呼称両口タイプ頭部長(mm)80頭径(mm)38
両口玄能 天然白樫柄 若獅子両口玄能 天然白樫柄若獅子
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
両口タイプの為、丸い面と平らな面を使い分けてご使用いただけます。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。
用途釘打ち等に柄長さ(mm)約300頭部両口(平、丸)タイプ
ハンマー 1.8kg 1262H150 FACOMハンマー 1.8kg 1262H150FACOM
9,198税込10,118
1個
73日以内出荷
高い安全性のヒッコリーハンドル
用途ハンマー質量(g)1800寸法L2(mm)45寸法L(mm)254寸法L1(mm)115
CRAFT HOUSE 両口ハンマー 与板利器工業CRAFT HOUSE 両口ハンマー与板利器工業
2,798税込3,078
1本
当日出荷
鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)焼入硬度44度~55度主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
5.4kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) エスコ5.4kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)エスコ
27,800税込30,580
1本
当日出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)64全質量(kg)5.4アズワン品番64-7872-65
4.5kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) エスコ4.5kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)エスコ
23,900税込26,290
1本
7日以内出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)60全質量(kg)4.5アズワン品番64-7872-64
カインドリコ 両口玄能 道具工房カインドリコ 両口玄能道具工房
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
頭部は両口タイプで片方が平口、もう片方がやや丸みがあり、木殺しや釘の締めにご使用ください。滑り止めに柄尻にはキャップが付いているので安全に作業ができます。
用途釘打ち作業に。全長(mm)255質量(g)318呼び頭部:225g主な用途釘打ち作業
黒檀柄ステンレス八角玄能 うねり龍彫金入 かじ平黒檀柄ステンレス八角玄能 うねり龍彫金入かじ平
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
三条鍛冶造りの逸品。うねり龍彫金入り
用途釘打ち作業に。材質(柄)黒檀、(頭部)ステンレス全長(mm)365
本職用 八角玄能 メッキ加工 藤元本職用 八角玄能 メッキ加工藤元
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。メッキ仕上げにより、サビや汚れに強く、内装作業にも最適です。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち作業に。材質(柄)樫
本職用 両口玄能 藤元本職用 両口玄能藤元
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち作業に。材質(柄)樫
グラスファイバー柄八角玄能 かじ平グラスファイバー柄八角玄能かじ平
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途釘打ち作業に。全長(mm)345
木柄ショート 箱屋玄能 王将(須佐製作所)木柄ショート 箱屋玄能王将(須佐製作所)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
打撃部にすじが入っています。持ち運び、携帯しやすいショートタイプ。
用途釘打ち、釘抜き作業に。全長(mm)210質量(g)260
直径59mm/3600g両頭ハンマー エスコ直径59mm/3600g両頭ハンマーエスコ
1個
取扱い終了
頭部対辺(mm)59全長(mm)850材質頭:機械構造用炭素鋼(S53C) 柄:ポリプロピレン頭質量(g)3600
片手ハンマー8583740用柄 楔付き GEDORE片手ハンマー8583740用柄 楔付きGEDORE
889税込978
1本
当日出荷
材質柄:ヒッコリー付属品鉄製スリーブ、楔、プレート、木ネジ呼称1500g仕様柄(ヒッコリー)のみトラスコ品番855-4368質量(g)3732018年トラスコ掲載ページ4 1872
龍蔵 先切金槌 角利(角利産業)龍蔵 先切金槌角利(角利産業)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
握って実感。 手になじみやすい。 抜けにくい横打ちクサビ。
種類片口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途打ち込み作業
龍蔵 ブロンズ八角玄能 角利(角利産業)龍蔵 ブロンズ八角玄能角利(角利産業)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
高級感漂うブロンズ仕上を施した角利の八角玄能です。 握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用。 抜けにくい横打ちクサビ。
種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼(ブロンズ仕上)材質(柄部)天然木主な用途打ち込み作業
利五郎 豆両口玄能 角利(角利産業)利五郎 豆両口玄能角利(角利産業)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
今までにない小型サイズのハンマーです。 夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。 小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。 小さい釘打ちに使えます。 小型なので女性やお子様が使いやすいハンマーです。
種類両口ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)250材質(頭)炭素鋼材質(柄部)主な用途細工作業頭質量(g)185頭部長(mm)68
角利 ポンドハンマー 角利(角利産業)角利 ポンドハンマー角利(角利産業)
1,698税込1,868
1本
7日以内出荷
鉄工所などの鍛金、リベット打ちのほか、彫金などに使えます。
種類片手ハンマー主な用途鉄工作業
利五郎 ブリキヤ槌 21 角利(角利産業)利五郎 ブリキヤ槌 21角利(角利産業)
1,698税込1,868
1本
7日以内出荷
頭部の一方が平らで、他方がタガネの形状になっている金槌。
種類片口ハンマー全長(mm)335材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途打ち込み作業質量(g)425頭部厚(mm)21頭部長(mm)115
利五郎 レンガ槌 角利(角利産業)利五郎 レンガ槌角利(角利産業)
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
頭部が角形で、片側が平たく他方が鋭いタガネ状になっている金槌。
種類片口ハンマー全長(mm)330材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途打ち込み作業質量(g)450頭部厚(mm)21頭部長(mm)130
利五郎 先切金槌 角利(角利産業)利五郎 先切金槌角利(角利産業)
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
片面が尖っていて鋲打ちや小穴あけもできる角利の先切金槌です。
種類片口ハンマー頭径(Φmm)21全長(mm)310材質(頭)炭素鋼材質(柄部)主な用途打ち込み作業質量(g)265頭部長(mm)102
グラスファイバー柄ミニ玄能 ファンシーグラスファイバー柄ミニ玄能ファンシー
1,698税込1,868
1個
当日出荷
非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。軽量で耐久性に優れています。 手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。
用途釘打ち、隅打ち。各種細工、ホビー、組立作業。種類片口ハンマー全長(mm)約230材質(頭)特殊炭素鋼S50C材質(柄部)グラスファイバー主な用途大工作業口径(Φmm)約19材質(グリップ)合成ゴム頭部長(mm)約70
細工用ミニ玄能 SK11細工用ミニ玄能SK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷
小物の細工等に適したミニサイズです。柄は握りやすいこだわりのヒョウタン型です。頭は焼き色そのままで風合いを出しています。
用途小物の細工作業。種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途細工作業形状ヒョウタン型
石屋玄能 普通型 三木技研石屋玄能 普通型三木技研
109,800税込120,780
1個ほか
翌日出荷
超微粒原料を特殊配合高圧焼結高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。種類両口ハンマー主な用途石工作業
ステンレスGENNO Sタイプ 先切金鎚型 土牛ステンレスGENNO Sタイプ 先切金鎚型土牛
4,798税込5,278
1本
当日出荷
種類片口ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)245材質(頭)ステンレス材質(柄部)アルミ合金主な用途打ち込み作業呼称先切金槌型頭の全長(mm)75トラスコ品番471-7228
両口ハンマー柄 M&M両口ハンマー柄M&M
749税込824
1本
当日出荷
4P(1.8kg)用。
種類ハンマー柄仕様4P(1.8kg)用
両口ハンマー