絞り込み
ブランド
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
その他・クリーンルーム作業・仮枠作業・修理・メンテナンス作業・土木作業・大工作業・建築作業・打込作業・施工作業・木工作業・板金作業・機械組立・修理作業・石工作業・細工作業・組立作業・解体作業・金型作業・鉄工作業・電気・設備工事作業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 両口ハンマー

430件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
両口玄能 尺1柄 菊堂両口玄能 尺1柄菊堂
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類ネイルハンマー材質(頭)S55C材質(柄部)白樫主な用途打ち込み作業
豆両口玄能 185g 角利(角利産業)豆両口玄能 185g角利(角利産業)
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
小型サイズのハンマーです。 夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。 小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。
種類両口ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)250主な用途打ち込み作業頭部長(mm)68トラスコ品番828-0413質量(g)230
パイプ柄両口ハンマー 侍BLACKパイプ柄両口ハンマー侍BLACK(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
ソフトグリップが衝撃を吸収。 頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。 グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。 頭に特徴的な黒クロームメッキ。
種類両口ハンマー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ柄石頭ハンマー 侍BLACKパイプ柄石頭ハンマー侍BLACK(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
ソフトグリップが衝撃を吸収。 頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。 グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。 頭に特徴的な黒クロームメッキ。
種類石頭ハンマー主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
700g 両頭ハンマー エスコ700g 両頭ハンマーエスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
種類両口ハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)285材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575XC-0.7
475g 両頭ハンマー(八角型ショート) エスコ475g 両頭ハンマー(八角型ショート)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
種類両口ハンマー全長(mm)210材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)鋼管主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WB-14
300g/330mm 玄能(グラスファイバー柄) エスコ300g/330mm 玄能(グラスファイバー柄)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
種類両口ハンマー頭径(Φmm)28全長(mm)330材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575SE-12
片八角玄能 王将(須佐製作所)片八角玄能王将(須佐製作所)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
片面が丸、もう片面が八角の玄能です。 バランスも良く、主に中部地方で愛用されています。
種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー四角玄能 王将(須佐製作所)シルバー四角玄能王将(須佐製作所)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒四角玄能 王将(須佐製作所)黒四角玄能王将(須佐製作所)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー丸玄能 王将(須佐製作所)シルバー丸玄能王将(須佐製作所)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンGF柄八角玄能 王将(須佐製作所)ステンGF柄八角玄能王将(須佐製作所)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
種類両口ハンマー材質(頭)SUS420J2材質(柄部)主な用途打ち込み作業タイプ高度特殊真空焼入、焼戻しRoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業種類両口ハンマー全長(mm)900材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー E-Value両口ハンマーE-Value(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
種類両口ハンマー材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途大工作業/打ち込み作業奥行(mm)40
両口玄能 TRUSCO両口玄能TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
種類両口ハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂主な用途組立作業質量(g)233トラスコ品番270-9325
ライトンコンビハンマー#1 CHシリーズ オーエッチ工業ライトンコンビハンマー#1 CHシリーズオーエッチ工業
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。機械修理に画像は「CH-10LT」を使用しています。
長さ(mm)【頭】117全長(mm)280質量(g)730口径(Φmm)【頭】33呼称#1-1/2アズワン品番65-1872-81頭質量(g)610
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から15日以内出荷
用途鉄工作業全般材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業全般関連資料(0.84MB)
大ハンマー (ファイバーグラス柄) エスコ大ハンマー (ファイバーグラス柄)エスコ
21,700税込23,870
1本
翌日出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないラバーグリップ付
全長(mm)815材質(柄部)ファイバーグラス (ゴムグリップ付)材質(頭)炭素工具鋼 (焼入)
両口玄能 トップマン[工具・金物]両口玄能トップマン[工具・金物]
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
大工作業に最適
仕様吉五郎作寸法(mm)225
パイプ柄両口ソフトハンマー トップマン[工具・金物]パイプ柄両口ソフトハンマートップマン[工具・金物]
859税込945
1個
8日以内出荷
2ヘッドで使い分け!
寸法(mm)30タイプ【ヘッド部】黒:ソフト クリア:ハード
両口ハンマー 岩崎製作所両口ハンマー岩崎製作所
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
質量(kg)3.6900mm
両口ハンマーⅡ4ポンド ヘッド外れ止めラバー付 FSC藤原産業両口ハンマーⅡ4ポンド ヘッド外れ止めラバー付FSC藤原産業(1件のレビュー)
7,980税込8,778
1個
当日出荷
万が一、柄が折れても安心!ラバー付き設計により、ヘッドが飛散せず、ヘッドをしっかりキャッチして怪我を防止します。
質量(kg)2.05寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×132×47(ラバー部除く)材質(柄部)材質(ヘッド)材質(ラバー)ゴム
林業用スレッジハンマーのインサート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)林業用スレッジハンマーのインサートRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,690税込4,059
1個
18日以内出荷
材質【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力RoHS指令(10物質対応)対応
林業用 スレッジ 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)林業用 スレッジ 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
37,980税込41,778
1個
18日以内出荷
特別に高い打撃力のショックレススレッジハンマーは、関節部の負担を軽減し低騒音です。高い耐久性、交換可能、破片の飛散なし、特殊なナイロン製の平面インサート。ロボット溶接によるハンマーヘッド部とハンドル保護スリーブ。繊維が長く耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、ニス仕上げで手になじむ形状。径80mm(質量 3,600g)、径100mm(質量 5,000g)および 径100mm(質量 6,500g)が揃っています。
材質【ハンドル】ヒッコリー【インサート】ナイロン:白、平面、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力RoHS指令(10物質対応)対応
交換用ネジ SIMPLEX アルミ製ハウジング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)交換用ネジ SIMPLEX アルミ製ハウジングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
179税込197
1個
18日以内出荷
備考ボルトとナットは付属していますRoHS指令(10物質対応)対応
交換用ネジ SIMPLEX 強化型鋳鉄製ハウジング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)交換用ネジ SIMPLEX 強化型鋳鉄製ハウジングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
599税込659
1個
18日以内出荷
備考ボルト、ナット、ばね座金が付属していますRoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEXハンマー用インサート TPEミディアムグレー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー用インサート TPEミディアムグレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,790税込5,269
1個
18日以内出荷
SIMPLEX用インサートTPEミディアムグレー色中程度の硬さ打痕が付かないヘッド径30mmから径80mm
材質、【インサート 1】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬質量(g)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)69 x 91 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.15MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXハンマー用インサート TPEソフト、青 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー用インサート TPEソフト、青Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,899税込5,389
1個
18日以内出荷
SIMPLEX用インサートTPEソフト青色柔らかい打痕が付かない強いクッション性繊細な作業に最適ヘッド径30mmから径80mm
材質【インサート】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト質量(g)365寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)69 x 91 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.17MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXハンマー用インサート Φ50(取付け部Φ40) TPEミディアムグレー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー用インサート Φ50(取付け部Φ40) TPEミディアムグレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,890税込2,079
1個
18日以内出荷
SIMPLEXインサート TPE-mid灰色中硬質打痕なしヘッド直径50mm 径40mmハウジングへの取り付け用打撃面が大きいため、ハウジングによる傷の発生を防止
材質【インサート】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬質量(g)71寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50 x 57 x 57寸法(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.19MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXハンマー ソフトメタル;強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ソフトメタル;強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
38,900税込42,790
1個
18日以内出荷
ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 。強化型鋳造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します。極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。本製品は、ヘッド径30mmから80mm があります。また、スレッジハンマーもあります。ソフトメタル製インサートは、従来の鉛製ハンマーの置き換えになります。
材質【ハンドル】グラスファイバー製(ゴム・グリップ付)【インサート】ソフトメタル:シルバー、硬、耐熱性、【ハウジング】強化可鍛鋳鉄:黒質量(g)4290寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.36MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXハンマー ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
18,299税込20,129
1個
18日以内出荷
ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー径。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
材質【ハンドル】木製、【インサート】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2770寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.2MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)ハンドルタイプ短い
SIMPLEXハンマー ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,900税込10,890
1個
18日以内出荷
ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー径ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)1496寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274 x 150 x 67寸法(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.2MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)ハンドルタイプ短い
SIMPLEXハンマー ゴム複合材、”自立タイプ/ TPEソフト、鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、”自立タイプ/ TPEソフト、鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,900税込11,990
1個
18日以内出荷
ハルダーのトップセラーはさらなる改良をしました:TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/ ゴム製インサート”自立タイプ”(3202.260)、これはハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。 SIMPLEXプラスチックハンマー、TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/ゴム製インサート”自立タイプ”(黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組み合わせ。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジングは破断に強く出来ています。全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。
材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト【ハンドル】インサート 2】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応ハンドルタイプ短い
SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
18,900税込20,790
1個
18日以内出荷
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、 ゴム製インサート/ ゴム製インサート ”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組合せです。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです, スレッジハンマー。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3022.082)。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2920寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 175 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.18MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"/ スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"/ スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
22,900税込25,190
1個
18日以内出荷
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、 ゴム製インサート ”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、高い耐久性)の組合せです。高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです, スレッジハンマー。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3027.282)。D60mmの仕様は、アルミニウム製ハウジングもご利用いただけます(品番 3127.260)。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2820寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(1.03MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" /ソフトメタル;鋳造製ハウジング、高品質木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" /ソフトメタル;鋳造製ハウジング、高品質木製ハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
24,900税込27,390
1個
18日以内出荷
ゴム製インサート”自立タイプ” (3202.2) は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。ゴム製インサート”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) /ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が付いているSIMPLEXハンマー 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3029.282)。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】ソフトメタル:シルバー、硬、耐油性、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)3550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.18MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" ナイロン、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" ナイロン、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
22,900税込25,190
1個
18日以内出荷
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、 ゴム製インサート ”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ ナイロン製インサート(白色、硬い、高い耐摩耗性、零下でも割れない、耐油性)の組合せです。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです, スレッジハンマー。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3028.282)。ハルダーのトップセラー。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2930寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.19MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEミディアム、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEミディアム、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
20,690税込22,759
1個
18日以内出荷
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”stand-up” (3202.2シリーズ)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、 TPEミディアム(グレー色、中程度の硬さ、打痕が付かない)/ ゴム製インサート ”stand-up” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組合せです。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。ヘッド径60mmと径80mmのモデルは、ハンドルが短いタイプもあります(製品番号3023.262,3023.282)。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【インサート 2】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2875寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.44MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEソフト、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEソフト、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
20,900税込22,990
1個
18日以内出荷
TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/ゴム製インサート”自立タイプ”、これはハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります、 (3202.2)が付いているSIMPLEXハンマー 。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3012.282)。D60mmの仕様は、アルミニウム製ハウジングもご利用いただけます(品番 3112.260)。
材質【ハンドル】木製、【インサート1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート2】ゴム複合材:黒色、自立タイプ、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2855寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.3MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXハンマー ゴム複合材 ナイロン;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材 ナイロン;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
21,900税込24,090
1個
18日以内出荷
ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) /ナイロン製インサート(白色、硬い、耐摩耗性に優れる、零度以下でも欠けない、耐油性)が付いているSIMPLEXハンマー 径80mm。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。ハルダーのトップセラー。
材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】インサート 2】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2790寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.2MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)ハンドルタイプ短い
両口ハンマー