絞り込み
ブランド
- ディグリー
- J&S(8)
- MEIHO(ワキタ)(7)
- PROMOTE(プロモート)(7)
- YAMAZEN(山善)(8)
- アイリスオーヤマ(11)
- アメフレック(6)
- アースブロー(6)
- エスケイジャパン(8)
- エスコ(4)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](15)
- スーパー工業(24)
- トレードワン(7)
- ナカトミ(15)
- 後藤(7)
- 日動工業(23)
- 日立(12)
- 結一産業(10)
- 象印マホービン(5)
- 静岡製機(12)
- ブランドをもっと見る

気化式冷風機 フレリア07 MFJ07-13W1AC
ディグリー¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷水のチカラで優しく強い冷風を送ることができます。涼しさ、節約どっちも叶える気化式冷風機です。消費電力88%カットでコスト84%ダウン!嫌な排熱がありません。銀イオンの力で空気を清潔にします。用途工事現場や真夏の工場・倉庫、ビアガーデンや野外イベントなどに。セット内容リモコン質量(kg)31電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1380×800×480運転音(dB)62以下給水方式タンク貯水/自動給水風量調整3段階風向左右はオートスイング60度、上下は手動冷却能力(kW)7.38(50/60Hz)貯水容量(L)57消費電力(kW)(50/60Hz)0.38最大風量(m3/h)7500
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品