絞り込み
ブランド
- ディグリー
- モノタロウ(6)
- CRECOTE(22)
- J&S(35)
- TEKNOS(32)
- TOPLAND(23)
- TRUSCO(99)
- YAMAZEN(山善)(72)
- アイリスオーヤマ(68)
- エスケイジャパン(30)
- エスコ(38)
- コイズミ(小泉成器)(34)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](25)
- スイデン(138)
- スーパー工業(28)
- ダイキン工業(19)
- ナカトミ(106)
- ライフオンプロダクツ(46)
- ワタナベ工業(19)
- 日動工業(86)
- 日立(25)
- ブランドをもっと見る

気化式冷風機 フレリア07 MFJ07-13W1AC
ディグリー¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷水のチカラで優しく強い冷風を送ることができます。涼しさ、節約どっちも叶える気化式冷風機です。消費電力88%カットでコスト84%ダウン!嫌な排熱がありません。銀イオンの力で空気を清潔にします。用途工事現場や真夏の工場・倉庫、ビアガーデンや野外イベントなどに。セット内容リモコン質量(kg)31電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1380×800×480運転音(dB)62以下給水方式タンク貯水/自動給水風量調整3段階風向左右はオートスイング60度、上下は手動冷却能力(kW)7.38(50/60Hz)貯水容量(L)57消費電力(kW)(50/60Hz)0.38最大風量(m3/h)7500