大型ミスト扇風機 45L 暑さ対策万方商事4日以内出荷
微細ミストとパワフル送風で周囲の温度を効果的に下げる大型ミスト扇風機です。気化熱の力で涼しさを保ち、熱中症対策にも最適。45Lの大容量タンクを搭載しているため、長時間の連続使用が可能です。左右90°の自動首振り機能で広範囲をカバーし、工場や倉庫、ビニールハウス、避難所など様々な場所で活躍します。
用途涼感用に。質量(kg)15.5電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)260タンク容量(L)45電源コード(m)2.6寸法(cm)約幅57×奥行44×高さ164連続使用時間約8~11時間風量3段階首振り左右90° 上下30°