恒温水槽/恒温装置 :「表示器」の検索結果
恒温水槽・恒温装置とは、外部の気温とは関係なく一定温度を作り出すための装置。電熱器などで水槽内の液体の温度を調整して槽内を一定温度に保つ方法が一般的です。主に実験や試験に用いられ、微生物の培養など試料の高温保持、樹脂・塗料・合板などの耐久試験、粘度や比重などの測定試験、温度計や温度センサなどの検査などさまざまな用途で利用されます。±0.01℃~±0.1℃といった高精度の温度コントロールを行えるものが多く、タイマーや空焚き防止機能、滅菌機能の付いたものまであり、用途に応じた選択が可能です。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
専用運転メニューキーを装備した温度調節器を搭載し、設定がスピーディに行えるエアジャケット自然対流式インキュベータです。エアジャケット方式のために、均一な温度分布が得られます。二重扉構造のため、熱損失が少なく安定した恒温状態を維持することができます。内扉は強化ガラス扉ですから内部観察ができます。操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式です。設定温度、測定温度、過昇防止設定温度を同時表示します。キャリブレーションオフセット設定、キーロック設定、過昇防止温度設定が可能です。自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能)、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカなど、安全機能が充実しています。(注)発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。
使用温度範囲(℃)室温+5~80
番号コードT:211196
方式エアジャケット自然対流
電圧(V)(50/60Hz)AC100
内容積(L)159
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×656×870、内槽:600×530×500
棚板耐荷重(kg)約15/枚
アズワン品番61-9660-45
温度分布精度±1.0℃(at 37℃)
棚受段数13段
棚受ピッチ(mm)30
温度調節精度(℃)±0.5(at 37
1個
¥209,800
税込¥230,780
12日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
恒温水槽/恒温装置 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。