低温恒温水槽とは、外部の気温と無関係に槽内を一定温度に保つ恒温水槽のなかでも、10℃以下の低温域を作り出せる装置です。電熱器と冷却装置を両方搭載することによって、幅広い温度調整ができるものが多く見られます。主に実験や試験で使用される装置で、低温反応実験、化学反応実験、低温物性試験、低温での粘度・比重の測定などに利用が可能です。-20℃や-30℃で使用する場合は不凍液を使用します。ガラストラップやキャスターなどの関連商品から撹拌装置、タイマー機能や循環装置の付いたものもあり、小容量から大容量まで揃っているので、用途に応じて選択するとよいでしょう。
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    68,999税込75,899
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に使用できる恒温水槽。幅広い用途で使える角型のウォーターバス。CBC型シリーズは槽内を有効に使える角型水槽です。用途に応じてバス容量の違う3種類をご用意しました。持ち運び便利な取手付きです。制御ユニットが取外せるので、簡単に水槽の洗浄が行なえます。
    付属品温度計ホルダー×1個、ヒューズ×1個性能温度調節範囲:室温+5~95℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:60℃・撹拌時)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:自己診断機能(過熱、温度センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器材質(水槽)SUS304
  • アルミバス EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アルミバス

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    アズワン品番65-0575-68メーカー商品コード265770
  • 小型恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型恒温水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    小型恒温水槽。少量容器に対応したウォーターバスです。バス容量が約3.5Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
    材質水槽:ステンレス質量(kg)0.9容量(L)バス:約3.5番号コードT:180180槽内寸法(mm)内径228×94入力7.5A、750VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱温度センサー液体膨張式温度制御ON-OFF制御温度調節範囲(℃)室温+5~80使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)235×294×94ヒーター容量(W)700アズワン品番63-1394-40安全機能ヒューズ、固定温度過熱防止器温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
  • 小型恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型恒温水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    37,980税込41,778
    1台
    7日以内出荷
    小型恒温水槽。少量容器(500mL以下)に対応したウォーターバスです。バス容量が約1.6Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
    仕様●機能、温度制御:ON-OFF制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~80、温度調節精度:±1.5(撹拌時)材質水槽:ステンレス寸法(mm)槽内寸法:内径160×100質量(kg)1.2容量(L)バス容量:約1.6番号コードT:256800入力3A、300VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:300W、温度センサ:液体膨張式使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)170×170(177)×152/※()内の寸法は突起物を含みます。アズワン品番63-1394-39
  • ZCクランプ PSL型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ZCクランプ PSL型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    フラスコなどを固定する時に使用します。
    対象機種PSL型タイプクランプアズワン品番65-0571-18メーカー商品コード124560
  • 水槽 SBシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    水槽 SBシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,198税込10,118
    1個
    31日以内出荷から76日以内出荷
  • 外部循環ノズル ONシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    外部循環ノズル ONシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    15,980税込17,578
    1個
    21日以内出荷から76日以内出荷
    外部装置に循環させる場合に使用します。密閉系向循環です。
    外径(Φmm)【戻り口】10(ストレートパイプ)吐出口サイズ外径10.5mm R1/4
  • 低温恒温水槽 NCBシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    低温恒温水槽 NCBシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷
    ジャケット式カラム、電気泳動槽等の恒温に内蔵水槽でマイクロチューブの反応に。 温度調節範囲は幅広い-30~95℃です。化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部環境に至るまで多種多様な用途に使用できます。 (W)210×(D)433mmと小型で設置場所を取りません。実験台上・下に手軽に設置することができます。 タイマー機能(オートスタート、オートストップ)を標準装備、作業効率がアップします。
  • 十字型撹拌子 25×8mm PPS-35TC型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    十字型撹拌子 25×8mm PPS-35TC型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    31日以内出荷
    アズワン品番65-0576-21メーカー商品コード212680
  • フラスコアダプター BBSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    フラスコアダプター BBSシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
  • 恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    エバポレーター用恒温水槽。取手付きなので、水槽内の水の入替えや持運びに便利です。
    仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~90、温度調節精度:±1(撹拌時)●電源入力(A):10.5、1.05kV材質水槽:ステンレス寸法(mm)槽内寸法:内径220×120質量(kg)3.9容量(L)バス容量:約4.3番号コードT:267930電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:1050W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)285×295×244アズワン品番63-1394-41
  • 投げ込みクーラー ECSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    投げ込みクーラー ECSシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    269,800税込296,780
    1台
    40日以内出荷
    多彩な冷却に対応タイプ。豊富な関連装置と各種システム構成。ホルダーで冷却部を固定しますので持運びに便利です。冷却能力はそれぞれ、550・620Wとハイパワーです。発熱を伴う化学反応等に威力を発揮します。
    材質冷却部:ステンレス質量(kg)約29入力8.5A、850VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)358(443)×420(470)×370/※()内の寸法は突起物を含みます。安全機能サーキットプロテクター、冷凍機オーバーロードリレー
  • 投げ込みクーラー ECSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    投げ込みクーラー ECSシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    多彩な冷却に対応タイプ。豊富な関連装置と各種システム構成。設置面積はA4用紙約1枚分です。軽量コンパクトで持ち運びも容易に行えます。室温以下の冷却に力を発揮、-20℃タイプ。
    材質冷却部:ステンレス質量(kg)約14入力3A、300VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~30外寸法(mm)340(470)×194×265/※()内の寸法は突起物を含みます。安全機能ヒューズ、冷凍機オーバーロードリレー
  • テフロン(R)撹拌子 フットボール型 TFSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    テフロン(R)撹拌子 フットボール型 TFSシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,798税込7,478
    1セット(5個)
    21日以内出荷から41日以内出荷
  • 試験管用スライド棚板 SSRシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    試験管用スライド棚板 SSRシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    12,980税込14,278
    1個
    21日以内出荷
  • 棚支え 2本1組 SRSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    棚支え 2本1組 SRSシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    8,898税込9,788
    1組(2本)
    21日以内出荷
  • マイクロチューブ用棚板 1.5mL用 MTR-1.5シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マイクロチューブ用棚板 1.5mL用 MTR-1.5シリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    17,980税込19,778
    1個
    21日以内出荷
  • 屋根型用槽カバー RBCシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    屋根型用槽カバー RBCシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷から40日以内出荷
  • 冷却パイプ CPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却パイプ CPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    55,980税込61,578
    1個
    21日以内出荷
    ノズル径(Φmm)【対象冷却装置】10.5
  • システムテーブル EYELA(アイラ/東京理化器械)

    システムテーブル

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    77,980税込85,778
    1個
    31日以内出荷
    投込みクーラーと水槽をコンパクトに収納、移動ができます。
    アズワン品番65-0571-20外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×426×750メーカー商品コード113490
  • クーラークランプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    クーラークランプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    16,980税込18,678
    1個
    31日以内出荷
    投込みクーラーの冷却部を水槽に固定できます。クランプのはさみ寸法は最大57mmです。
    アズワン品番65-0571-19メーカー商品コード181840
  • 棚板 TBシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    棚板 TBシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    小さな容器を使用する 際に水槽の底面をかさ上げできます。棚板の高さ調整ができます。
  • NTT用バスクランプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    NTT用バスクランプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    NTT型標準付属バス以外の水槽をご使用の際には、バスクランプが必要になります。クランプのはさみ寸法は最大39mmです。
    アズワン品番65-0571-14メーカー商品コード196180
  • 自動給水装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    自動給水装置

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    69,980税込76,978
    1個
    41日以内出荷
    水槽を長時間連続して使用する場合に、一定の水位を保つための給水装置です。
    付属品給水ホースセンサーフロート式液面センサ制御電磁弁によるON-OFF制御液温範囲(℃)0~80外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×67(124)×280(Max.)アズワン品番65-0571-13メーカー商品コード114290
  • 投込みヒータ チタン 水・オイル兼用 HPTシリーズ アズワン

    投込みヒータ チタン 水・オイル兼用 HPTシリーズ

    アズワン
    21,900税込24,090
    1個
    61日以内出荷
    材質【加熱部】チタン(水・オイル兼用)
  • 投込みヒータ SUS316L 水・オイル兼用 HPSシリーズ アズワン

    投込みヒータ SUS316L 水・オイル兼用 HPSシリーズ

    アズワン
    12,400税込13,640
    1個
    61日以内出荷
    材質【加熱部】SUS316L(水・オイル兼用)
  • 投込みヒータ 銅クロムメッキ 水専用 HPCシリーズ アズワン

    投込みヒータ 銅クロムメッキ 水専用 HPCシリーズ

    アズワン
    6,090税込6,699
    1個
    61日以内出荷
    材質【加熱部】銅クロムメッキ(水専用)
  • 水槽 SBCシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    水槽 SBCシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    57,980税込63,778
    1個
    41日以内出荷から61日以内出荷
    材質(水槽)SUS304、保冷材充填
  • クランプセット NCB型、NTB型、PSL-1400型、PS-1100型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    クランプセット NCB型、NTB型、PSL-1400型、PS-1100型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    25,980税込28,578
    1セット
    31日以内出荷
    水槽に各種容器を固定できます。
    セット内容ポール×1、ポール押え×1、クランプ×1、ムッフ×1対象機種NCB型、NTB型、PSL-1400型、PS-1100型アズワン品番65-0570-69メーカー商品コード164500
  • 冷却コイル EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却コイル

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    23,980税込26,378
    1個
    61日以内出荷
    室温近辺の低い温度で使用する 場合に冷却コイルに冷却水を循環させて使用します。
    アズワン品番65-0570-65メーカー商品コード114250
  • SS-1000型用ラック EYELA(アイラ/東京理化器械)

    SS-1000型用ラック

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    19,980税込21,978
    1個
    31日以内出荷
    マイクロチューブや小型試験管用のラックです。
    アズワン品番65-0570-64メーカー商品コード196160
  • NTT-2000型専用 振盪機 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    NTT-2000型専用 振盪機

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    129,800税込142,780
    1台
    31日以内出荷
    キュートなミニバス、載せるだけの専用振盪機。少量試料の振盪に。小型恒温水槽NTT-2000型を載せるだけで小型振盪水槽になります。水槽内に駆動部がないマグネット誘導方式でラックを振盪させるので、洗浄が容易に行なえます。
    付属品振盪台質量(kg)約6.6(本体と振盪台を含む)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)振幅(mm)25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×469×135入力電源0.4A、40VAアズワン品番65-0570-63振盪方式往復振盪(マグネット誘導型)振盪速度(min-1[r.p.m])0~200メーカー商品コード195460
  • 恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に。安全性が向上したウォーターバス。幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。
    性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時)質量(kg)7使用温度範囲(℃)5~35容量(L)約4.3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ)構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120アズワン品番65-0570-55材質(水槽)SUS304外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311メーカー商品コード274580
  • 低温恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    低温恒温水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    549,800税込604,780
    1台
    31日以内出荷
    電源(V)100
  • テフロン(R)撹拌子 ディスク型、Φ9×6H Φ12用、10個 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    テフロン(R)撹拌子 ディスク型、Φ9×6H Φ12用、10個

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    31日以内出荷
    アズワン品番65-0576-22メーカー商品コード182100
  • テフロン(R)撹拌子 8×30mm EYELA(アイラ/東京理化器械)

    テフロン(R)撹拌子 8×30mm

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    2,798税込3,078
    1セット(5個)
    31日以内出荷
    外径×長さL(Φ×mm)8×30アズワン品番65-0576-15メーカー商品コード123830
  • 超小型コンデンサ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    超小型コンデンサ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    8,798税込9,678
    1個
    22日以内出荷から31日以内出荷
    固定のいらない小型コンデンサです。形状の違う3タイプをラインアップしています。最大除熱量20W(循環水温20℃、水蒸気還流時)
  • 小型コンデンサ NS14/23 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型コンデンサ NS14/23

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,998税込10,998
    1個
    11日以内出荷
    固定のいらない小型コンデンサです。形状の違う3タイプをラインアップしています。最大除熱量20W(循環水温20℃、水蒸気還流時)
    アズワン品番65-0576-12メーカー商品コード240120
  • トランスポートハンドル 2~5L 1ペア EYELA(アイラ/東京理化器械)

    トランスポートハンドル 2~5L 1ペア

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    31日以内出荷
    アルミブロック用のハンドルです。
    アズワン品番65-0576-11メーカー商品コード240090
  • トランスポートハンドル ~1L EYELA(アイラ/東京理化器械)

    トランスポートハンドル ~1L

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    11,980税込13,178
    1個
    31日以内出荷
    アルミブロック用のハンドルです。
    アズワン品番65-0576-10メーカー商品コード240060
低温恒温水槽