絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- アズワン(5)
特価

恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥68,999~税込¥75,899~1台4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に使用できる恒温水槽。幅広い用途で使える角型のウォーターバス。CBC型シリーズは槽内を有効に使える角型水槽です。用途に応じてバス容量の違う3種類をご用意しました。持ち運び便利な取手付きです。制御ユニットが取外せるので、簡単に水槽の洗浄が行なえます。付属品温度計ホルダー×1個、ヒューズ×1個性能温度調節範囲:室温+5~95℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:60℃・撹拌時)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:自己診断機能(過熱、温度センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器材質(水槽)SUS304
小型恒温水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷小型恒温水槽。少量容器に対応したウォーターバスです。バス容量が約3.5Lと少量なので水の交換が容易に行えます。材質水槽:ステンレス質量(kg)0.9容量(L)バス:約3.5番号コードT:180180槽内寸法(mm)内径228×94入力7.5A、750VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱温度センサー液体膨張式温度制御ON-OFF制御温度調節範囲(℃)室温+5~80使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)235×294×94ヒーター容量(W)700アズワン品番63-1394-40安全機能ヒューズ、固定温度過熱防止器温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
小型恒温水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥37,980税込¥41,7781台7日以内出荷小型恒温水槽。少量容器(500mL以下)に対応したウォーターバスです。バス容量が約1.6Lと少量なので水の交換が容易に行えます。仕様●機能、温度制御:ON-OFF制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~80、温度調節精度:±1.5(撹拌時)材質水槽:ステンレス寸法(mm)槽内寸法:内径160×100質量(kg)1.2容量(L)バス容量:約1.6番号コードT:256800入力3A、300VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:300W、温度センサ:液体膨張式使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)170×170(177)×152/※()内の寸法は突起物を含みます。アズワン品番63-1394-39
外部循環ノズル ONシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥15,980~税込¥17,578~1個21日以内出荷から76日以内出荷外部装置に循環させる場合に使用します。密閉系向循環です。外径(Φmm)【戻り口】10(ストレートパイプ)吐出口サイズ外径10.5mm R1/4
低温恒温水槽 NCBシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥269,800税込¥296,7801台5日以内出荷ジャケット式カラム、電気泳動槽等の恒温に内蔵水槽でマイクロチューブの反応に。 温度調節範囲は幅広い-30~95℃です。化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部環境に至るまで多種多様な用途に使用できます。 (W)210×(D)433mmと小型で設置場所を取りません。実験台上・下に手軽に設置することができます。 タイマー機能(オートスタート、オートストップ)を標準装備、作業効率がアップします。
十字型撹拌子 25×8mm PPS-35TC型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥14,980税込¥16,4781セット(10個)31日以内出荷アズワン品番65-0576-21メーカー商品コード212680
フラスコアダプター BBSシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から41日以内出荷各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
恒温水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷エバポレーター用恒温水槽。取手付きなので、水槽内の水の入替えや持運びに便利です。仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~90、温度調節精度:±1(撹拌時)●電源入力(A):10.5、1.05kV材質水槽:ステンレス寸法(mm)槽内寸法:内径220×120質量(kg)3.9容量(L)バス容量:約4.3番号コードT:267930電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:1050W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)285×295×244アズワン品番63-1394-41
投げ込みクーラー ECSシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥269,800税込¥296,7801台40日以内出荷多彩な冷却に対応タイプ。豊富な関連装置と各種システム構成。ホルダーで冷却部を固定しますので持運びに便利です。冷却能力はそれぞれ、550・620Wとハイパワーです。発熱を伴う化学反応等に威力を発揮します。材質冷却部:ステンレス質量(kg)約29入力8.5A、850VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)358(443)×420(470)×370/※()内の寸法は突起物を含みます。安全機能サーキットプロテクター、冷凍機オーバーロードリレー
投げ込みクーラー ECSシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷多彩な冷却に対応タイプ。豊富な関連装置と各種システム構成。設置面積はA4用紙約1枚分です。軽量コンパクトで持ち運びも容易に行えます。室温以下の冷却に力を発揮、-20℃タイプ。材質冷却部:ステンレス質量(kg)約14入力3A、300VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~30外寸法(mm)340(470)×194×265/※()内の寸法は突起物を含みます。安全機能ヒューズ、冷凍機オーバーロードリレー
システムテーブル
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥77,980税込¥85,7781個31日以内出荷投込みクーラーと水槽をコンパクトに収納、移動ができます。アズワン品番65-0571-20外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×426×750メーカー商品コード113490
クーラークランプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥16,980税込¥18,6781個31日以内出荷投込みクーラーの冷却部を水槽に固定できます。クランプのはさみ寸法は最大57mmです。アズワン品番65-0571-19メーカー商品コード181840
ZCクランプ PSL型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷フラスコなどを固定する時に使用します。対象機種PSL型タイプクランプアズワン品番65-0571-18メーカー商品コード124560
NTT用バスクランプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷NTT型標準付属バス以外の水槽をご使用の際には、バスクランプが必要になります。クランプのはさみ寸法は最大39mmです。アズワン品番65-0571-14メーカー商品コード196180
自動給水装置
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥69,980税込¥76,9781個40日以内出荷水槽を長時間連続して使用する場合に、一定の水位を保つための給水装置です。付属品給水ホースセンサーフロート式液面センサ制御電磁弁によるON-OFF制御液温範囲(℃)0~80外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×67(124)×280(Max.)アズワン品番65-0571-13メーカー商品コード114290
クランプセット NCB型、NTB型、PSL-1400型、PS-1100型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥25,980税込¥28,5781セット31日以内出荷水槽に各種容器を固定できます。セット内容ポール×1、ポール押え×1、クランプ×1、ムッフ×1対象機種NCB型、NTB型、PSL-1400型、PS-1100型アズワン品番65-0570-69メーカー商品コード164500
冷却コイル
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥23,980税込¥26,3781個61日以内出荷室温近辺の低い温度で使用する 場合に冷却コイルに冷却水を循環させて使用します。アズワン品番65-0570-65メーカー商品コード114250
SS-1000型用ラック
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷マイクロチューブや小型試験管用のラックです。アズワン品番65-0570-64メーカー商品コード196160
NTT-2000型専用 振盪機
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥129,800税込¥142,7801台31日以内出荷キュートなミニバス、載せるだけの専用振盪機。少量試料の振盪に。小型恒温水槽NTT-2000型を載せるだけで小型振盪水槽になります。水槽内に駆動部がないマグネット誘導方式でラックを振盪させるので、洗浄が容易に行なえます。付属品振盪台質量(kg)約6.6(本体と振盪台を含む)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)振幅(mm)25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×469×135入力電源0.4A、40VAアズワン品番65-0570-63振盪方式往復振盪(マグネット誘導型)振盪速度(min-1[r.p.m])0~200メーカー商品コード195460
恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に。安全性が向上したウォーターバス。幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時)質量(kg)7使用温度範囲(℃)5~35容量(L)約4.3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ)構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120アズワン品番65-0570-55材質(水槽)SUS304外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311メーカー商品コード274580
テフロン(R)撹拌子 ディスク型、Φ9×6H Φ12用、10個
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥16,980税込¥18,6781セット(10個)31日以内出荷アズワン品番65-0576-22メーカー商品コード182100
テフロン(R)撹拌子 8×30mm
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥2,798税込¥3,0781セット(5個)31日以内出荷外径×長さL(Φ×mm)8×30アズワン品番65-0576-15メーカー商品コード123830
超小型コンデンサ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥8,798~税込¥9,678~1個22日以内出荷から31日以内出荷固定のいらない小型コンデンサです。形状の違う3タイプをラインアップしています。最大除熱量20W(循環水温20℃、水蒸気還流時)
小型コンデンサ NS14/23
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷固定のいらない小型コンデンサです。形状の違う3タイプをラインアップしています。最大除熱量20W(循環水温20℃、水蒸気還流時)アズワン品番65-0576-12メーカー商品コード240120
トランスポートハンドル 2~5L 1ペア
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥16,980税込¥18,6781セット(2個)31日以内出荷アルミブロック用のハンドルです。アズワン品番65-0576-11メーカー商品コード240090
トランスポートハンドル ~1L
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷アルミブロック用のハンドルです。アズワン品番65-0576-10メーカー商品コード240060
アダプタープレート BBSシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥17,980~税込¥19,778~1個22日以内出荷から31日以内出荷ディスクプレートはホットプレート付マグネチックスターラーRCH-1000型のプレート面を保護し、フラスコ装着のしやすさを改善します。トリプルホルダー・ブロック(2L以上)に使用できます。アダプタープレートは( )サイズ内の撹拌台のマグネチックスターラーに使用できます。
ディスクプレート Φ135×3mm RCH-1000型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥7,998税込¥8,7981個31日以内出荷ディスクプレートはホットプレート付マグネチックスターラーRCH-1000型のプレート面を保護し、フラスコ装着のしやすさを改善します。トリプルホルダー・ブロック(2L以上)に使用できます。アダプタープレートは( )サイズ内の撹拌台のマグネチックスターラーに使用できます。対象機種RCH-1000型(トリプルホルダー・ブロック(2L以上))アズワン品番65-0576-06メーカー商品コード240900