シェイキングバスとは、恒温水槽と撹拌する器具が一体となった器械。別名、スターラーバスと呼ばれることもあり、主に医療現場や化学・生化学実験などで用いられます。水槽の中のラックを振盪させ、試験管やフラスコなどを撹拌しながら一定の温度を保持できるのが特徴です。撹拌の方法は、往復振盪、旋回振盪、噴流撹拌など。ラックを取り外せるため水の交換が簡単にできるタイプや、振盪幅を変えられるタイプなどのラインナップが揃っています。
スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。サーマルロボシリーズをセットして使用すれば、高精度な恒温振盪水槽として使用できます。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
付属品振盪ラック(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)100
振幅(mm)30
電源コード長さ 2.5m アースピン付3P(3P-2P変換アダプター付)
振盪方式往復振盪
振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。