乾燥器 :「ガラス」の検索結果
乾燥器とは、主に研究を目的とした乾燥実験、耐熱実験などのために使用される器械。大きさは、卓上にも置けるような小さいものがほとんどで、一定の温度と時間で乾燥させる目的のため、温度の上がりすぎを防ぐ安全装置、タイマー、ドアを開閉しなくても中身が観察できる窓や、セキュリティ対策のための鍵などが搭載されている製品が多くみられます。熱の対流の方法が『自然対流』『強制対流』の二種類に大きく分かれますが、どちらの乾燥器にも、熱を器内に一定に保つため『循環ファン』が標準的に搭載。細かくて飛散しやすいものを乾燥させる場合を想定して『循環ファン』の搭載がない製品もあります。
関連キーワード
NMR用チューブの洗浄、乾燥を水、アセトン、アルコールなどでできます。
NMR用チューブ洗浄乾燥器の接液部は、PXガラス、ジュラコン®樹脂、SUS、シリコンP.Kで耐薬品、耐熱性にすぐれています。
特許2826997
小型、軽量、ミニタイプ真空乾燥器です。
ガラスベルジャーで内部観察ができます。
PIDデジタル制御温調器で高精度が保てます。
ガス置換ができます。
仕様減圧可能範囲:0.1MPa
TGK品番692-61-21-55
質量(kg)6.6
電源AC100V 50/60Hz 3A 三芯接地プラグ付き電源コード
温度範囲(℃)室温+5~Max.200
ヒーター(W)200
温度精度±0.1℃
本体外形寸法(mm)287×222×154H
ベルジャー内寸法(ΦXHmm)112×120
温度調節デジタル表示PID制御
ブロック寸法(mm)Φ104、穴径Φ26.5×23H×9穴
プレート寸法(Φmm)105(平面部)
1台
¥319,000
税込¥350,900
3日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
加熱/冷却機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。