18ページ目: 加熱/冷却機器

1,647件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NHP-B077用オプション品 日伸理化NHP-B077用オプション品日伸理化
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
アルミビーズバスNHP-B077用ビーズバスケット。層の中に入れて使用。
仕様●適合機種 NHP-B077●SUS製●取手付きアズワン品番65-8129-83
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ日伸理化
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
ND-M01/ND-M11/NDC-100用アルミブロック。マイクロチューブ用。2.0mLストレート×15本用。
仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●アルミブロック●W70×D60×H45●マイクロチューブ用●2.0mLストレート×15本用アズワン品番65-8129-95
試験管ヒーター(リアクター) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)試験管ヒーター(リアクター)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
設定可能温度は105℃、150℃、170℃の3つ170℃(高速モード)が追加されCOD測定のための加熱時間が最短15分に短縮できます最大25個の試験管を同時に加熱できます対応のバイアルは直径16mm×長さ100mm最大180分のカウントダウンタイマーを内蔵加熱防止機能警告とエラーメッセージ作業を安全に行うための安全シールド付き注意点:作業を安全に進めるべくバイアル消化手順中に付属の安全シールドの使用を強く推奨します。
仕様温度安定性:±0.5℃付属品ACアダプター、安全シールド(HI 740217N)、日本語取扱説明書他材質ブロック:アルミニウム寸法(mm)190×300×95質量(kg)4.8容量バイアル25本(直径16mm×長さ10mm)、基準温度計設置部1つ電源ACアダプター精度±2℃設定温度(℃)105150170使用環境温度(℃)5~50操作方法時間指定有り(0~180分)
卓上用自然滞留式乾燥器 DG-101シリーズ ヨネザワ卓上用自然滞留式乾燥器 DG-101シリーズヨネザワ
95,980税込105,578
1台
93日以内出荷
小型・省スペースを追求。他シリーズと重ねて使用出来ます。
仕様●使用温度範囲:室温+5~120℃●内容積:約23L●方式:自然対流式●消費電力:AC100C 3A(サービスコンセント使用時5A)●温度調節精度:±0.3℃●温度分布精度:±2℃(at60℃無負荷)●最高温度到達時間:120℃まで約60分(無負荷 室温23℃)
卓上用恒温器 MI-100シリーズ ヨネザワ卓上用恒温器 MI-100シリーズヨネザワ
1台
欠品中
使用温度範囲が広く、幅広い用途に使用可能。
仕様●使用温度範囲:室温+5~100℃●内容積:約22L●方式:自然対流 エアジャケット式●消費電力:AC100C 1A●温度調節精度:±0.3℃●温度分布精度:±0.5℃(at37℃無負荷)●最高温度到達時間:約60分(無負荷 室温23℃)アズワン品番65-5725-87
温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
従来型(AB-TC1/-TC2)の下に広いベース部分を持つ二段構造で、プレートを載せたままのハンドリングが容易です。持ち手部分は指をかけやすい凹みとすべり止め効果がある波型加工になっています。二段構造になっているため、氷上冷却時の取り扱いにも便利です。従来型(AB-TC1/AB-TC2)に比べ、厚みが2倍になっており、温度保持性能が向上しました
ブロック Thermo Fisher ScientificブロックThermo Fisher Scientific
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
タッチスクリーンドライバスインキュベーター用ブロック。
ドライバスインキュベーター Thermo Scientific(TM) タッチスクリーンドライバスインキュベーター Thermo Fisher Scientificドライバスインキュベーター Thermo Scientific(TM) タッチスクリーンドライバスインキュベーターThermo Fisher Scientific
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷から63日以内出荷
使いやすいタッチスクリーン/qPCRチューブにも対応可能バリエーション豊富なブロックで多用途に対応PCRサンプルの前処理に活用可能直感的に操作しやすいタッチスクリーンディスプレイ安全な過昇温防止機能付き
オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
持ち運びに便利な小型サイズです。通常タイプ/大型タイプのサブブロックにも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:30×85×30●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]24本・コニカル●穴の深さmm:13.6●穴寸法mm:Φ5.4●アルマイト加工アズワン品番65-5711-80
オンアイス アルミブロック ABRシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイス アルミブロック ABRシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
PCRの前処理用にも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]36本・コニカル、[1.5mL]24本・コニカル●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 11.6、[1.5mL] 22●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[1.5mL] Φ10.2●アルマイト加工アズワン品番65-5711-75
アルミブロック BMABシリーズ バイオメディカルサイエンスアルミブロック BMABシリーズバイオメディカルサイエンス
15,980税込17,578
1個
18日以内出荷
アルミブロック熱伝導率が高く、ヒートブロック、クーリングラックとして使用可能未滅菌
Fisherbrand(TM) ミニドライバス(ブロック別売り) 14-955シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) ミニドライバス(ブロック別売り) 14-955シリーズThermo Fisher Scientific
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷
精密な温度制御を備えたパーソナルサイズのドライバス
仕様●温度範囲:室温+5~100℃/Dry Bath/Block●収納:1.5mL×15本収納可能●温度精度:±0.5℃●温度均一性:±0.2℃●電圧:115V 50/60Hz●アンペア数:2.5A●重量(メートル法):0.83kgアズワン品番65-4344-92
Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス用ブロック Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス用ブロックThermo Fisher Scientific
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス(88860021,88860022,88860023)専用のヒートブロック
仕様●規格:96ウェルプレート(ノンスカート)●サイズ:124×76mm●ウェル数:96●ウェルサイズ:5.3×10.5mm(V底)●アルミニウム製アズワン品番65-4345-38
水冷クーラー LIAN LI水冷クーラーLIAN LI
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
Lian Li社の水冷キット「Galahad II」シリーズの液晶搭載モデルです。 2.88インチの大型スクリーンで、480×480解像度の高精細なIPS液晶を搭載し、L-Connect3を通じて様々な情報を表示可能です。 解像度も480×480と高く、表示の綺麗なIPS液晶を搭載しています。 液晶画面は4層のレイヤーを備え、4層目にイメージや動画を入れ、3層にテーマ、2層にインフォメーション、1層にウォーターマークを入れることが可能です。 ケース背面にはビデオカードを縦置きするためのスロットが用意されており、幅6cm以下のビデオカードであれば縦置きが可能です。 チューブへの過度なテンションを防ぐ革新的な45度チューブコネクター搭載で、チューブの取り回しがしやすく非常に便利です。 27m厚のラジエーターは1インチ当たり20フィンのシングルウェーブラジエーターを採用しており、高い放熱性能を発揮します。 水冷ポンプ部分にPC用水冷システムのメーカーとして有名なAsetek社製の第8世代の水冷ポンプが組み込まれております。 CPUヘッドにラジエーターに搭載した冷却ファンのLEDケーブルとPWMケーブルを接続することで、Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」にて回転数やLEDのライティング効果を管理・調整することが可能です。 冷却性能も液晶パネルによる照明効果や表示も自分の好みに合わせたものを選択でき、性能と見た目を両立させたい方におすすめしたい製品です。
種類ラジエーターフィン:Single wave回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3600輝度スクリーン:500nitディスプレイLCD:2.88インチ IPS解像度LCDディスプレイ:480×480ピクセルポンプ水冷:Asetek社製第8世代ポンプ騒音レベル(dB(A))ポンプ:32.1
水冷クーラー LIAN LI水冷クーラーLIAN LI
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
Lian Li社の水冷キット「Galahad AIO」シリーズの後継モデルです。 前モデルに比べ、水冷ヘッド内部のクーラント液の通路を強化し通水抵抗を減らし、よりスムーズにクーラント液が流れるようになりました。 水冷ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブ径も20%拡大し、水流量を増加させより早く熱を拡散させることができます。 27mm厚のラジエーターは1インチ当たり20フィンのシングルウェーブラジエーターを採用しており、高い放熱性能を発揮します。 水冷ヘッドのキャップ部分を付属の部品と交換することで3種類のデザインに変更が可能で、異なるLEDのイルミネーション効果が楽しめます。 CPUヘッド部分にコントローラーが内蔵されております。 CPUヘッドにラジエーターに搭載した冷却ファンのLEDケーブルとPWMケーブルを接続することで、Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」にて回転数やLEDのライティング効果を管理・調整することが可能です。 冷却ファンをラジエーターに固定済みなので、パッケージを開封してすぐにケースに取り付けできるので組み込み時のひと手間が楽になります。 革新的な45度のチューブコネクターを搭載しており、チューブへの過度なテンションがかかることを防ぎます。 根元部分は360度回転出来るのであらゆるシチュエーションでの取り付けにも対応が容易になります。
付属品ポンプキャップ:Dazzle Mode/Sink Hole/Duo-Infinity寸法(mm)ファン:120×120×25、ラジエーター:277.5×119.2×27タイプ240mm種類ラジエーターフィン:Single wave回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3200ベアリングFDB(流体軸受)ポンプサイズ74×74×69mm
アルミブロック BMABシリーズ バイオメディカルサイエンスアルミブロック BMABシリーズバイオメディカルサイエンス
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
アルミブロック熱伝導率が高く、ヒートブロック、クーリングラックとして使用可能未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):115x80x20mm●材質:アルミアズワン品番65-3806-54
ホットプレート HPシリーズ アズワンホットプレート HPシリーズアズワン
72,500税込79,750
1台
23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
ホットプレート HPシリーズ アズワンホットプレート HPシリーズアズワン
50,000税込55,000
1台
5日以内出荷から23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
オンアイス アルミブロック 大型タイプ BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイス アルミブロック 大型タイプBIO-BIK(イナ・オプティカ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
しっかり冷えるディープタイプです。1台で0.1/0.2mL、8連/12連チューブ、PCR用96ウェルプレート、0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブが同時に使用可能。1.5mLと2.0mLチューブ用の区別を分かりやすくするラインが入っています。(下:2.0mLチューブ/上:1.5mLチューブ)PCR用96ウェルプレート(容量0.2mL)をセットした場合、プレート上面とブロック上面がフラットになり、作業効率性に優れております。PCR用96ウェルプレートの縦横面がブロックから突出することで、プレートの取り外しが行いやすくなっています。アルミブロック用スタンド大型タイプAR-LSTと一緒に使用すると、アルミブロックが氷に沈むのが防止でき、大変便利です。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:118×170×30●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]104本・コニカル、[0.5mL]10本・コニカル、[1.5mL]16本・コニカル、[2.0mL] 6本・円柱●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 13.6、[0.5mL] 22、[1.5mL] 27、[2.0mL] 27●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[0.5mL] Φ8、[1.5mL] Φ11.1、[2.0mL] Φ11●アルマイト加工アズワン品番65-5711-72
オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
持ち運びに便利な小型サイズです。通常タイプ/大型タイプのサブブロックにも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。安心の日本国内製造品です。
オンアイス アルミブロック ABRシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイス アルミブロック ABRシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
オンアイス アルミブロック ABRシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイス アルミブロック ABRシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
PCRの前処理用にも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]24本・コニカル、[1.5mL]22本・コニカル●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 13、[1.5mL] 22●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[1.5mL] Φ11.1●アルマイト加工アズワン品番65-5711-74
Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス用ブロック Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス用ブロックThermo Fisher Scientific
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
Fisherbrand(TM) ミニドライバス用ブロック 14-955シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) ミニドライバス用ブロック 14-955シリーズThermo Fisher Scientific
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
Fisherbrand(TM) ミニドライバス(ブロック別売り) 14-955シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) ミニドライバス(ブロック別売り) 14-955シリーズThermo Fisher Scientific
222,299税込244,529
1個
6日以内出荷
仕様●温度範囲:0~100℃●収納:1.5mL×15本収納可能●温度精度:±0.5℃●温度均一性:±0.2℃●電圧:115V 50/60Hz●アンペア数:2.5A●重量(メートル法):0.83kgアズワン品番65-4344-91
ブロック Thermo Fisher ScientificブロックThermo Fisher Scientific
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
タッチスクリーンドライバスインキュベーター用ブロック。
アルミブロックヒーター DMBシリーズ アズワンアルミブロックヒーター DMBシリーズアズワン
108,460税込119,306
1台
23日以内出荷
試験管 マイクロチューブ等の加熱乾燥の実験に適しています。使用するチューブサイズに合わせて、多様なアルミブロックを組み合わせて使用が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。アルミブロックの標準サイズは W 104×D80×H53mm(別売)
ホットプレート HPシリーズ アズワンホットプレート HPシリーズアズワン
67,200税込73,920
1台
23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
ホットプレート HPシリーズ アズワンホットプレート HPシリーズアズワン
48,100税込52,910
1台
5日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
仕様加熱能力最高温度:Max.380℃ ヒーター出力:350W トッププレート寸法:120×120 電源:100V 50/60Hzアズワン品番65-3719-88
Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷
超コンパクトサイズで高い温度精度と速い温度移行速度サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。
仕様使用温度範囲:室温+5℃~+100℃ 外形寸法:110×156×97mm 温度移行速度:+20℃→+100℃≦15minアズワン品番64-3187-66
Nichimate Dry Bath付用ブロック NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate Dry Bath付用ブロックNICHIRYO(ニチリョー)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
0.2mL 8連PCRチューブ用ブロック。
仕様材質:アルミニウムアズワン品番63-5509-44
Nichimate ニチメイト ドライバス NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate ニチメイト ドライバスNICHIRYO(ニチリョー)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
優れた温度均一性、昇温速度(室温→100℃:約12分)
仕様本体外形寸法:112×150×100mm(W×D×H) 本体重量:約3kg 使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(設定単位0.1℃) 電源:100-240V、50/60Hzアズワン品番63-5509-43
Nichimate ニチメイト Dry BathⅡ NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate ニチメイト Dry BathⅡNICHIRYO(ニチリョー)
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
空冷ファンにより、使用中の温度を低い温度に変更した際の降温時間を短縮。ブロック交換で、0.2mL/0.5mL/1.5mL/2.0mLマイクロチューブに対応。超コンパクトサイズ、優れた温度均一性と昇温速度。
仕様使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) 温度調節精度:+100℃時:≦±0.5℃、+40℃時:≦±0.3℃ 温度分布精度:≦±0.3℃(試料容器未設置時) 温度移行速度:+20℃ → +100℃:≦15min 使用可能容器 0.2mL 8連PCRチューブ×5本(別売00-NDB-B002PS使用) 0.5mLマイクロチューブ×24本(別売00-NDB-B005MS使用) 1.5mLマイクロチューブ×15本(別売00-NDB-B015MS使用) 2.0mLマイクロチューブ(丸底)×15本(別売00-NDB-B020CS使用) 温度プログラム運転:2セグメントプログラムを9個保存可能(温度メモリー的な使用も可能) 本体外形寸法:110×156×103Hmm 本体重量:約0.7kg 電源(ACアダプタ):100-240V、1.2A、50/60Hzアズワン品番65-0335-48
Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
超コンパクトサイズで高い温度精度と速い温度移行速度サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。
仕様使用温度範囲:室温-25℃~+100℃ 外形寸法:110×156×108mm 温度移行速度:+20℃→+100℃≦15min、+26℃→+4℃≦30minアズワン品番64-3187-67
プログラム管状炉 Protherm(プロサーム)プログラム管状炉Protherm(プロサーム)
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷から76日以内出荷
低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。最高1300℃までの温度タイプ、および加熱長、対応炉心管外径から選択できます。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
用途金属材料の焼入れや焼戻し、焼なまし、時効硬化などの熱処理試験セラミックスの焼成試験炭素材料の研究試験仕様温度調節器:OMRON E5EC-T 256ステップ(昇温速度+維持時間, 32ステップ x 8プログラム)電源(V)AC200ケーブル長(m)2.5温度センサーS型セラミックシース付き熱電対安全機能ヒーター遮断スイッチ、熱電対断線時通知機能
炉芯管 Protherm(プロサーム)炉芯管Protherm(プロサーム)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
管状炉用の石英炉心管です。
用途金属材料の、焼入れや焼戻し、焼なまし、時効硬化などの熱処理試験セラミックスの焼成試験炭素材料の研究試験
ガスタイトフランジ Protherm(プロサーム)ガスタイトフランジProtherm(プロサーム)
189,800税込208,780
1個
46日以内出荷
管状炉の炉心管の両端用のガスタイトフランジです。
用途雰囲気熱処理、不活性ガス置換、真空熱処理のアプリケーションで利用できます。適合する炉心管外径とセットで利用する事により、炉心管の両端を封止する事が出来ます。更に、両端のNWフランジを拡張させて、雰囲気ガス用フローメーター、真空ポンプ、排気系統へ接続が可能になります。水冷式ポートを備えており、チラーを追加で接続する事ができる設計で高温時のOリングの劣化を防止する事が出来ます。材質SUS304
雰囲気・真空配管セット Protherm(プロサーム)雰囲気・真空配管セットProtherm(プロサーム)
899,800税込989,780
1個
46日以内出荷
OSK 481TVシリーズ管状炉を雰囲気炉、真空炉にアップグレードするキットです。
用途雰囲気熱処理、不活性ガス置換、真空熱処理のアプリケーションで利用できます。ガスタイトフランジに接続するための、真空弁、真空ポンプ、連成計、配管、ボールバルブ、N2流量計、Ar流量計、チラーを含みます。
角形水槽(ポリカーボネート製) 大用ふた ナリカ角形水槽(ポリカーボネート製) 大用ふたナリカ
2,200税込2,420
1個
3日以内出荷
S75-2116-02角形水槽(ポリカーボネート製) 大 専用のふたです。
材質ポリカーボネート寸法(mm)530×325(t25)透明
角形水槽(ポリカーボネート製) 大 ナリカ角形水槽(ポリカーボネート製) 大ナリカ
5,000税込5,500
1個
3日以内出荷
●落としても割れにくい透明水槽●水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。●ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水槽です。●積み重ねて収納することができます。
材質ポリカーボネート寸法(mm)530×330×150容量(L)18
加熱/冷却機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら