7ページ目: 加熱/冷却機器

1,647件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットプレート 小池精密機器製作所ホットプレート小池精密機器製作所
109,800税込120,780
1台(1台)
31日以内出荷
熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。
質量(kg)4電源AC100V 7A温度範囲(℃)室温+5~300最高温度(℃)300温度精度±0.2℃大きさ190×190×173mm温度センサー熱電対K温度制御PID方式材質(プレート)アルミ(アルマイト処理)プログラム機能RoHS指令(10物質対応)対応
オイルバス TBXシリーズ スターラー用 ADVANTECオイルバス TBXシリーズ スターラー用ADVANTEC
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるオイルバス。用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。持ち運びに便利な把手付きです。制御ユニットを取り外すことができ、容易に液槽の清掃が行えます。
仕様●必要電源設備:AC100V 15A●槽内容量(満水時):約12L●槽形状:角型●温度上昇時間:約100分室温→250℃●温度調節器:マイコンPID制御●電源(50Hz/60Hz):AC100V 12.8A●角型 マイコンPID式付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個材質槽:SUS304質量(kg)約3.9外形寸法(mm)W350×D440×H215使用温度範囲室温+5℃~250℃ ※使用温度100度以下でご使用の場合は、層内を撹拌しながら使用してください。槽内寸法(mm)W270×D270×H170安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316Lパイプヒーターヒーター容量(kW)1.27温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1238-48温度分布精度±1.5℃ at 200℃(攪拌時)温度調節精度(℃)±0.3 at 200(攪拌時)
エコノミー電気炉 ROPシリーズ アズワンエコノミー電気炉 ROPシリーズアズワン
183,000税込201,300
1台
翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
仕様炉材:セラミックファイバー質量(kg)約7.5容量(L)1.4電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)100~900炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ温度制御方式PID制御外寸法(mm)342×230×301アズワン品番1-5921-05プログラム機能無し
ECオイルバス EO-200シリーズ アズワンECオイルバス EO-200シリーズアズワン
44,900税込49,390
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2948-01 ECオイルバス●水槽形状:丸型●デジタル材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.5電源(V)AC100 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)表示精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgtヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180アズワン品番1-2948-11タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
ECオイルバス EO-200シリーズ アズワンECオイルバス EO-200シリーズアズワン
45,900税込50,490
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.6電源(V)AC100 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180
ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス 角型 EW-100シリーズアズワン
41,900税込46,090
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取っ手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.6電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)□200×123安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~95
LaboPad用アクセサリー トスクLaboPad用アクセサリートスク
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
ボールジョイントクランプ ネジ付き 野中理化器製作所ボールジョイントクランプ ネジ付き野中理化器製作所
999税込1,099
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
摺り合わせガラス実験器具 球面接手管(ボールジョイント)用クランプ、ネジ付きでしっかり固定
チタン製投込みヒーター LYMシリーズ アズワンチタン製投込みヒーター LYMシリーズアズワン
22,800税込25,080
1本
翌々日出荷
海水加熱に適しています。薬液加熱にも使用可能です。
材質ヒーター部/チタン、フック/SUS304容量(kW)1電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)本体長さ(mm)230アズワン品番1-9857-23
オイルバス 硬質ガラス BOGシリーズ ヤマト科学オイルバス 硬質ガラス BOGシリーズヤマト科学
109,800税込120,780
1式
7日以内出荷
合成実験の新定番、視認性のよい透明ガラス製、▼ガラスのため視認性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。
オイルバス ステンレス鋼板 BOSシリーズ ヤマト科学オイルバス ステンレス鋼板 BOSシリーズヤマト科学
109,800税込120,780特価
1式
当日出荷から7日以内出荷
合成実験の新定番、保温性の良いステンレス製、▼ステンレス製なので堅牢で保温性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。
ジャケットドラムヒーター MDJT-200 SB1 マイセックジャケットドラムヒーター MDJT-200 SB1マイセック
189,800税込208,780
1式
16日以内出荷
200Lドラム缶を側面から加熱することが可能です。 内容物の固形化防止・粘度低下が可能です。 柔軟で軽量なので、とても取扱いが容易です。 温度調節器付属しています。 ドラム缶表面からの放熱を抑えることができ、省エネで保温性能が高いです。 応用範囲が広く、工業用設備・実験研究用設備などどの分野の設備においても利用可能です。
仕様●定格電圧:AC200 単相 50/60Hz●電力:1100W●周囲環境条件:0-40℃●湿度条件範囲:20-85%Rh(但し結露しないこと)●温度設定範囲:0-200℃●制御方法:ON/OFF制御(デジタル温度調節器)●電源ケーブル:3m(端末処理/丸端子付)●外装:テフロンコーティングクロス●内装:テフロンコーティングクロス●寸法:W2140×H800mm●保温厚約10mmアズワン品番68-4108-61
個人用冷却器(クーレット) 重松製作所個人用冷却器(クーレット)重松製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷
熱中症の予防に最適です。
トラスコ品番422-6560タイプ標準
多葉状二重管式熱交換器 西山製作所多葉状二重管式熱交換器西山製作所
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
二重管の内管断面を異形状にすることで伝熱面積が増加し熱伝達率が向上します。液体用熱交換器です。銅製です。
中温度ホットプレート NHPシリーズ 日伸理化中温度ホットプレート NHPシリーズ日伸理化
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
仕様●ステージ寸法 W200×D170●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 60W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-20
小型電気炉 日陶科学小型電気炉日陶科学
58,980税込64,878
1台
21日以内出荷
炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。
用途試料の加熱・焼成。電源(V)単相100消費電力(W)500コード長さ(m)1.45本体寸法(mm)奥行200本体寸法(mm)高さ210本体寸法(mm)幅180有効内寸法・奥行(mm)120有効内寸法・高さ(mm)50有効内寸法・幅(mm)70
オイルバス 5L 大和オイルバス 5L大和
59,980税込65,978
1台
当日出荷
内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバス(水/オイル兼用)です。
用途研究開発・実験用オイルバス仕様サーモスタット:室温+10 ~ 180付属品取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)トラスコ品番376-9138材質外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス電源(V)単相100 10A安全装置自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知本体寸法(mm)高さ240本体寸法(mm)幅262槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×240×119槽容量(L)5
日本製 小粒アルミビーズ ABシリーズ 日伸理化日本製 小粒アルミビーズ ABシリーズ日伸理化
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
日本製小粒アルミビーズビーズバス用シリコンオイルの代用に硅砂の代用に
仕様●日本製●540mL≒900g●プラスチック容器入りアズワン品番65-8130-27
温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
温度による影響が大きい酵素反応やELISAなどの実験に適しています。特に、ウェル間の温度均一性が求められる実験では非常に効果的です。正確な温度管理を必要とする放射性物質などの細胞内取り込み実験にもご使用いただけます。熱伝導率が高いアルミプレートをマルチウェルプレート底面にセットすることで、ウェル間の温度を均一にすることができま
クライオチューブ用 オンアイス アルミブロック 24穴 BIO-BIK(イナ・オプティカ)クライオチューブ用 オンアイス アルミブロック 24穴BIO-BIK(イナ・オプティカ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
クライオチューブ用になります。チューブロック機構により、自立型クライオチューブキャップの開閉が片手で操作できます。(※一部、チューブの太さ・形状によりロックできないチューブがございます。)クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブ
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数:4x6 24穴●穴の深さmm:23●穴寸法mm:Φ12.3●穴形状:円柱●アルマイト加工アズワン品番65-5711-71
専用K熱電対(デジタル温度調節器付きマントルヒーター・ホットプレート・ホットプレートスターラー用) アズワン専用K熱電対(デジタル温度調節器付きマントルヒーター・ホットプレート・ホットプレートスターラー用)アズワン
7,990税込8,789
1個
5日以内出荷
デジタル温度調節器付きマントルヒーター・ホットプレート・ホットプレートスターラー専用のK熱電対です。
アルミニウムブロック アズワンアルミニウムブロックアズワン
34,650税込38,115
1個
当日出荷から5日以内出荷
実験用途に合わせてブロックを1個、2個、3個等組み合わせが可能です。すべてのブロックの標準サイズは W104×D80×H53mm
角形水槽(ポリカーボネート製) 小用ふた ナリカ角形水槽(ポリカーボネート製) 小用ふたナリカ
1,400税込1,540
1個
3日以内出荷
S75-2116-01角形水槽(ポリカーボネート製) 小 専用のふたです。
材質ポリカーボネート寸法(mm)325×265(t25)透明
スコップ PS 滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems)スコップ PS 滅菌サンプリングシステムス(Sampling Systems)
92,980税込102,278
1箱(25個)ほか
31日以内出荷
ディスポーザブルスコップクラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベルγ線照射証明書材料証明書が付きます個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
ZCクランプ PSL型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)ZCクランプ PSL型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
フラスコなどを固定する時に使用します。
対象機種PSL型タイプクランプアズワン品番65-0571-18メーカー商品コード124560
恒温油槽 オイルバス OHBシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温油槽 オイルバス OHBシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
幅広い用途で使用できる恒温油槽幅広い用途で使えるオイルバスOHB型は撹拌状態の確認ができるガラス槽(G型)と保温カバー付きステンレス槽(S型)の2種類です。撹拌しながら精度のよい温度制御をするため、撹拌子が付属しています。操作部は取外して実験台のアングルなどに設置できます。デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定、確認が容易で高精度な温度調節が得られます。別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定することができます。
付属品棚板、テフロン(R)撹拌子(Φ8×長さ 50mm 1本)性能温度調節範囲:室温+5~250℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃、撹拌時)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、自己診断機能(上限リミッタ)材質(水槽)ガラス
恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽 ウォーターバス 約4.3LEYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1台
31日以内出荷
取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に安全性が向上したウォーターバス幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時)質量(kg)7使用温度範囲(℃)5~35容量(L)約4.3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ)構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120アズワン品番65-0570-55材質(水槽)SUS304外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311メーカー商品コード274580
凍結乾燥瓶セット EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶セットEYELA(アイラ/東京理化器械)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
凍結乾燥瓶 Y-FBシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶 Y-FBシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
凍結乾燥瓶 フィルター 100枚 Y-FP-1 EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶 フィルター 100枚 Y-FP-1EYELA(アイラ/東京理化器械)
6,398税込7,038
1個(100枚)
当日出荷
アズワン品番64-4060-75
凍結乾燥瓶キャップ EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶キャップEYELA(アイラ/東京理化器械)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
どこでも保温くん フナコシどこでも保温くんフナコシ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
培地交換や薬剤添加の際、インキュベーターから取り出した細胞培養プレートを保温し、細胞へのダメージを防ぐ、熱安定性に優れた保温装置です。 導電性高分子の技術を加温機構に利用しており、熱安定性に優れています。 電源の使用の他、クリーンベンチ等、電源の確保が難しい場所には充電池を使用するなど、状況に合わせてお使いいただけます。 付属の充電池で、最大で連続2時間の動作が可能です。
付属品USBケーブル(USB-A to USB-C)/ACアダプタ(USB-A変換)寸法(mm)101×150×42電源USB電源5Vまたは単4ニッケル水素電池×6本(付属)消費電力最大2Aプレート寸法(mm)76×118精度(℃)±1温度37-38-39-40℃
ナス型フラスコ用アルミブロック EYELA(アイラ/東京理化器械)ナス型フラスコ用アルミブロックEYELA(アイラ/東京理化器械)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
適合ナス型フラスコ用
器具乾燥器 ヤマト科学器具乾燥器ヤマト科学
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
大型の実験窓により、器内の様子を確認できます。 一度に多くの実験器具を乾燥できます。乾燥後はそのまま収容庫としても使用できます。 ステンレスパイプヒーターにより加熱され、また底部に水受けバットがあるため、水滴の多い器具でも乾燥できます。
質量(kg)約43使用温度範囲(℃)室温+5~70電源(V)AC100、10A、3Pプラグ方式自然対流式吸入口径(Φmm)内径30(×2)内容積(L)95外寸(mm)504×562×773内寸(mm)450×470×450安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー排気口内径33mm×2ヒーター容量(W)600運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
マルチサーマルユニット scinics(サイニクス)マルチサーマルユニットscinics(サイニクス)
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
小型インバーター冷凍機を搭載した投込式恒温ユニットです。冷却・加熱の両方が1台で行えます。 過電流ヒューズ、フロート式水位センサなどを標準搭載しています。 酵素反応その他のインキュベーション、微生物の保温、培地の保温、血清の非働化に使用いただけます。
使用温度範囲(℃)-3~60本体寸法(mm)147×285×326外寸(mm)約525×340×210(水槽)本体質量(kg)約7.2ヒーターSUSスパイラルシース 500W冷凍機超小型DCインバーター式温度制御方式PID制御冷媒R134a冷却能力(W)180(25℃時)有効槽内寸法(mm)280×280~300撹拌方式縦型水中噴流撹拌液量(L)約14(有効)温度調節精度(℃)±0.1~±0.2
アルミ箔フィルムヒーター 粘着なし 両面PET ALシリーズ アズワンアルミ箔フィルムヒーター 粘着なし 両面PET ALシリーズアズワン
1,980税込2,178
1個
11日以内出荷
仕様粘着なし(両面PET)耐熱温度(℃)100
アルミ箔フィルムヒーター 粘着なし PET/OC AL-Aシリーズ アズワンアルミ箔フィルムヒーター 粘着なし PET/OC AL-Aシリーズアズワン
2,220税込2,442
1個
11日以内出荷
仕様粘着なし(PET/OC)構成PET/AL箔/オーバーコート耐熱温度(℃)110(粘着なし)
セラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズ アズワンセラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズアズワン
70,900税込77,990
1個
当日出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)アナログ使用温度範囲(℃)100~500電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)500本体寸法(mm)372×300×109プレート寸法(mm)254×254本体質量(kg)約5.7安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1400アズワン品番4-4867-02
フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ アズワンフロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズアズワン
12,000税込13,200
1個
当日出荷
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。 フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
材質(本体)PP、フロート/発泡PPサイズ(フロート)Φ25×20mm規格(取付部)G1/8精度(mm)(検知)±3ステム径(Φmm)8接触抵抗(mΩ)(接点)350以下リード線長さ(mm)500mm最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)最大使用電圧(V)AC240、DC200アズワン品番4-2132-02ステム長(mm)300
サーモプレート アズワンサーモプレートアズワン
174,000税込191,400
1個
10日以内出荷
設定値と実測値がひと目でわかる2段デジタル表示式です。ペルチェ素子のPID制御により高精度の温度制御が可能です。タイマー付きです。天板が大きいため、大きい試料・サンプルの実験に適しています。冷却・加熱両方対応可能です。大きいプレートの冷却・加熱タイプ!
仕様温調方式:ペルチェユニット付属品アクリルカバー質量(kg)5耐荷重(kg)5プレート寸法(mm)280×190安全装置過電流保護(ガラス管ヒューズ5A)、過昇防止(手動復帰型バイメタル(作動温度/70℃))電源コード(m)Pアース付きコード/2.5材質(プレート)アルミニウム最大消費電力(W)200温度制御方式PID制御電源(AC100V)50/60Hz外寸法(mm)310×262(突起含む)×110温度設定範囲(℃)0~60(室温/-20~60)アズワン品番4-3765-01タイマーONタイマー、OFFタイマー、SVスタート
加熱/冷却機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら