絞り込み
最高温度(℃)
  • 280(1)
  • 300(7)
  • 350(3)
プレート寸法(mm)
  • 400×300
  • 50×50(5)
  • 60×60(3)
  • 100×100(14)
  • 120×120(3)
  • 150×150(11)
  • 170×170(8)
  • 180×180(5)
  • 184×184(2)
  • 190×190(2)
  • 200×200(11)
  • 250×250(14)
  • 260×260(3)
  • 300×250(4)
  • 338×238(4)
  • 350×250(3)
  • 388×288(3)
  • 450×300(7)
  • 500×350(7)
  • 550×350(3)
ヒーター容量(W)
  • 900(2)
  • 1400(3)
  • 1430(2)
  • 1887(1)
材質(プレート)
  • アルミニウム(7)
ブランド
  • アズワン(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度(℃)から絞り込む
280(1)
300(7)
350(3)
セラミックホットプレート(デジタルタイプ) アズワンセラミックホットプレート(デジタルタイプ)アズワン(4件のレビュー)
112,860税込124,146
1台
当日出荷
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
ホットプレート(NINOS) アズワンホットプレート(NINOS)アズワン(2件のレビュー)
124,000税込136,400
1台
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)温度設定デジタル入力式
セラミックホットプレート(アナログタイプ) アズワンセラミックホットプレート(アナログタイプ)アズワン
106,000税込116,600
1台
当日出荷
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプアナログ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
プログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ) アズワンプログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ)アズワン
149,000税込163,900
1台
当日出荷
アズワン品番1-6099-01電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)耐荷重(kg)10最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方ヒーター容量(W)900
ホットプレート(NINOS) アズワンホットプレート(NINOS)アズワン
114,000税込125,400
1台
当日出荷から翌々日出荷
マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)電源(V)AC100(50/60Hz)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式比例制御方式温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)
ECホットプレート アズワンECホットプレートアズワン
138,000税込151,800
1台
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)温度範囲(℃)~300耐荷重(kg)15プレート面積80%への分布荷重本体寸法(mm)450×350×133プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
ドラフト用ホットプレート アズワンドラフト用ホットプレートアズワン
194,000税込213,400
1台
当日出荷
ドラフト内で使用される事を想定し、耐薬品性・耐酸性等を構成部品それぞれに考慮したホットプレートです。温度調節器が別体となっており、ドラフト内から引き出して使用できます。筐体はSUS316、天板にフッ素コーティング、内部配線はフッ素被覆、ヒーターにはインコロイ800を採用して雰囲気による浸食での劣化を低減します。浸食等による漏電リスク低減のために漏電ブレーカーを採用しています。耐薬品性を強化したホットプレートです。
仕様温度調節器: 表示精度±2%、PID制御、温度調節タイマー(0~99時間59分、装置停止機能付き)材質本体/SUS316、コントロール部/SUS304、天板/アルミニウム+セラミックコーティング(フッ素樹脂配合)質量(kg)本体/約10、コントロール部/約1.7サイズ本体/440×340(突起を含む寸法347)×105mm、コントロール部/120×160(突起を含む寸法175)×103mm電源AC100V 50/60Hz 電源コード(3Pアース付きコード2.5m)最高温度(℃)280プレート寸法(mm)400×300センサーK熱電対安全装置漏電ブレーカー 15Aヒーターシーズヒーター1400Wアズワン品番4-1723-01
シャマルホットプレート(SLIm) アズワンシャマルホットプレート(SLIm)アズワン
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷
汎用ホットプレート アズワン汎用ホットプレートアズワン
41,700税込45,870
1個
当日出荷から翌々日出荷
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません材質(プレート)アルミニウム温度センサーK熱電対最高温度(℃)300
■海外仕様 ネオホットプレート 230V±5% アズワン■海外仕様 ネオホットプレート 230V±5%アズワン
122,000税込134,200
1台
当日出荷
300℃対応の汎用ホットプレートです。
材質(天板)アルミニウム耐荷重(kg)約10電源(V)230±5%最高温度(℃)300本体寸法(mm)450×350×135天板寸法(mm)400×300質量(kg)8ヒーター容量(W)900制御方式PID制御仕様【温度分布幅】10℃(at300℃)アズワン品番1-5170-81
ECホットプレート アズワンECホットプレートアズワン
143,000税込157,300
1台
当日出荷
平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。ヒーター・温調器分離タイプで、耐久性に優れています。
質量(kg)約11.5電源AC100V 50/60Hz最大1kW最高温度(℃)300本体寸法(mm)450×350×133耐荷重約15kg(ただしプレート面積80%への分布荷重)プレート寸法(mm)400×300電源コード(m)1.8(3Pプラグ)、温調器~ホットプレート間: 2材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き連続使用可能時間48時間(250℃時)アズワン品番1-7558-11
実験研究用ホットプレート