22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
種別(高温仕様) アズワン品番3-6543-01
1個
255,000 税込280,500
当日出荷

最高温度まで約120分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。
付属品底板×1枚 材質炉体:セラミックファイバー 質量(kg)30 電源AC100V 10A 制御方式PID制御 炉内寸法(mm)150×190×120 電源コード(m)2(2Pプラグ) 機能独立過昇防止・プログラム・タイマー 外装スチール耐熱塗装 外寸法(mm)355×460×485 温度設定範囲(℃)100~1280 アズワン品番1-6033-21
1個
494,000 税込543,400
当日出荷

最高温度まで90分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。
付属品底板×1枚、排気口栓×1個 材質炉体:セラミックファイバー 質量(kg)32 電源AC100V 15A 制御方式PID制御 炉内寸法(mm)150×193×168 電源コード(m)2(丸端子) 機能独立過昇防止・プログラム・タイマー 外装スチール耐熱塗装 外寸法(mm)355×480×535 温度設定範囲(℃)100~1280 アズワン品番1-6033-22
1個
534,000 税込587,400
当日出荷

最高温度まで80分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットするドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。昇温・冷却がスピーディー
付属品ムライト棚板×2枚、サイコロ支柱×3個、L字型支柱×3個、排気口栓×1個 材質外装/炉材:スチール耐熱塗装/セラミックファイバー 質量(kg)57 外形寸法(mm)485×550×685 電源(V)AC200/15A 制御方式PID制御 炉内寸法(mm)260×275×260 電源コード(m)2(丸端子) 機能独立過昇防止・プログラム・タイマー 温度設定範囲(℃)100~1280 アズワン品番1-6033-23
1個
854,000 税込939,400
当日出荷

16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。 温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。 温度勾配の設定が可能です。 4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式PID制御 センサーK型熱電対 設定温度範囲100~900℃ プログラム機能16ステップ、4パターン 温度設定単位1℃ 時間設定単位1分 付属品セラミックボード、ピンセット(240mm) 材質/仕上外装:スチール塗装仕上内装:セラミックファイバー 電源(V)AC100V 50/60Hz 電源コード2Pプラグ、2m
1台
204,000 税込224,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)100~900 炉内寸法(mm)90×110×70 分解能(温度)1℃、(時間設定)1分 タイマーON、OFF、SVタイマー 安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ 電源AC100V 50/60Hz 電流(A)5 電源コード2Pプラグ付 2m 外形寸法(mm)210×260×290 アズワン品番1-5921-01 材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー 質量(kg)約5 センサーK型熱電対 温度制御方式PID
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

炉心管、ガス置換ユニットを用いると不活性環境下での加熱が可能です。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。 ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
アズワン品番1-7555-21 仕様任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式) 材質/仕上外装:スチール耐熱塗装仕上、炉材:耐火レンガ 質量(kg)約38 電源(V)AC100V 50/60] 12A 制御方式PID制御、SSR出力 炉内寸法(mm)30×300 型番TMF-300N ヒーター(W)1200 安全装置ドアスイッチ、自己診断機能(センサ断線、ヒーター断線、設定温度以上の上昇でメインリレー遮断)、漏電ブレーカ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×488 分解能(℃)1/1分 設定時間0分~99時間59分 温度設定範囲(℃)100~1200 最高温度到達時間約100分(無負荷) プログラム機能16ステップ、4パターン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×350×488
1台
337,000 税込370,700
当日出荷

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー 質量(kg)約14 炉内寸法(mm)170×170×150 ヒーター(W)1000 センサーK型熱電対 分解能1分 電源コード(m)2 ※2Pプラグ 電源(AC100V)50/60Hz 温度調節PID制御 温度分解能(℃)1 外寸法(mm)395×350×450 温度設定範囲(℃)100~900 庫内容量(L)4.3 安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ ニップル外径Φ6.5mm ※ガス導入部
1個
297,000 税込326,700
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。 冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、 さらに温度上昇速度も設定できます。 完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター への通電をカットする安心設計です。 センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
最高温度(℃)(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000 昇温時間(常温→最高温度)約90分(空炉状態) センサーR熱電対 制御方式PID制御 機能独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式) プログラム機能16ステップ・8パターン 時間設定範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分) 安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ 電源コード(m)2(丸端子) 材質炉体:セラミックファイバー 外装スチール耐熱塗装 仕様吸気口:ホースニップル Φ6mm用
1個
709,000 税込779,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様外装/炉材:スチール耐熱塗装/耐火レンガ、ヒーター容量:1800W 質量(kg)約39 電源単相AC200V 50/60Hz 9A 制御方式PID制御・SSR出力 炉内寸法(mm)70×300 センサーR熱電対×2 安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF) 電源コード(m)2(丸端子) 機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー 外寸法(mm)395×390×510 温度設定範囲(℃)100~1200 アズワン品番1-7555-23 庫内容量(L)1.2
1個
589,000 税込647,900
当日出荷

デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。 不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー、セラミック炉心管/PT1材(アルミナ60%)、アルミナ99%炉心管/PT0材(アルミナ99.6%) 質量(kg)約5.2 電源AC100V 50/60Hz 方式(温度調節)PID制御 炉内寸法(mm)Φ50×140 センサーK熱電対 分解能(温度設定)1℃、(時間設定)1分 機能プログラム機能(16ステップ・4パターン) 外寸法(mm)210×210×295 ヒーター容量(W)800 温度設定範囲(℃)100~900/常用温度:800 アズワン品番3-9512-02 安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
1個
202,000 税込222,200
当日出荷

アズワンるつぼ炉
るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。 幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。 昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
温度設定範囲(℃)100~1200 最高温度(℃)1200 温度設定(分解能)1℃ 温度制御方式PID制御SSR出力 プログラム機能16ステップ4パターン センサーR型熱電対 ヒーターカンタルヒーター4面(全側面)合計1400W 電源AC100V 50/60Hz 約14A 電源コード(m)2(3Pプラグ付き) タイマー設定0分~99時間59分(1分単位) 安全機構センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー 質量(kg)約20 アズワン品番1-5929-01 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×373 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100 材質[外装・炉体] 耐火断熱材
1個
379,000 税込416,900
当日出荷

窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、さらに温度上昇速度も設定できます。完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安心設計です。センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
機能【独立過昇防止】任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式) 最高温度(℃)1250/約1000(常用/窒素ガス置換時) 外寸法(mm)355×460×495 電源コード(m)2(2Pプラグ) 外装スチール耐熱塗装 ヒーター容量(W)パイロマックスヒーター2面 1000 設定時間0分~99時間59分(時間設定分解能1分) 付属品底板(170×120×8)×1、排気口栓×1、サイコロ支柱(20×25×30)×3、アース線×1本、ガス置換バルブ 材質【炉体】セラミックファイバー 電源AC100V 10A 安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ 昇温時間約90分(空炉状態/常温→最高温度) 制御方式PID制御 炉内寸法(mm)150×190×120 質量(kg)30 センサーR熱電対 プログラム機能16ステップ・8パターン 仕様【吸気口】ホースニップル Φ6mm用 アズワン品番1-5925-11
1個
654,000 税込719,400
当日出荷

最高温度1000℃で昇温スピードが速いため、材料試験・熱処理等に幅広く使用できます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度も設定できます。 設定温度に連動する自動過昇防止機能に加え、任意の温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能付きです。
温度設定範囲(℃)100~1000(常用/900) センサーK型熱電対×2 プログラム機能16ステップ、8パターン タイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー 温度設定単位1℃ 時間設定単位1分 最高温度到達時間約45分 外装スチール塗装仕上 内装セラミックファイバー 保証期間3年 安全装置独立過昇防止機能、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサ断線時ヒーターOFF) 電源コード(m)2(3Pプラグ)
1個
273,000 税込300,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管状炉内を3つのゾーンに分け独立制御。各ゾーンの設定温度を変更可能です。単一ゾーン制御電気炉と比較して、長く均一温度帯を保ちます。オプションのガス置換ユニット(1-7555-44、-45)を使用することで不活性環境下での加熱が可能です。
用途制御用R熱電対×4個(温調×3個、過昇温防止×1個) 仕様管状炉径(mm):Φ50 材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製 電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A 制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし) 最高温度(℃)常用/1200、設定/1250 炉内寸法(mm)Φ50×700 外寸(mm)595×340×570 安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF) 電源コード(m)約3(先端丸端子付き) ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW 機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマー アズワン品番3-1474-02 庫内容量(L)1.2
1台
1,230,000 税込1,353,000
当日出荷

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 パーソナルタイプの高温電気炉
質量(kg)約15 容量(L)(炉内)4.3 電源AC100V 50/60Hz 使用温度範囲100~1300℃(常用:~1250℃) 炉内寸法(mm)170×170×150 センサーR熱電対 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) ヒーター1000W 温度制御方式PID制御 内装セラミックファイバー 外装スチール塗装 外寸法(mm)320×340×540 アズワン品番3-6543-02 プログラム機能16ステップ・4パターン 温度設定単位1℃ 時間設定単位1分
1個
313,000 税込344,300
翌々日出荷

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
仕様炉材:セラミックファイバー 質量(kg)約7.5 容量(L)1.4 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)100~900 炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む 安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ 温度制御方式PID制御 外寸法(mm)342×230×301 アズワン品番1-5921-05 プログラム機能無し
1台
183,000 税込201,300
翌々日出荷

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
仕様炉材:セラミックファイバー 質量(kg)約7.5 容量(L)1.4 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)100~900 炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む 安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ 温度制御方式PID制御 外寸法(mm)342×230×301 アズワン品番1-5921-06 プログラム機能有り(16ステップ・4パターン)
1台
197,000 税込216,700
翌々日出荷

仕様管状炉径(mm):Φ50 材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製 電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A(3相200V 4.6kW 23Aも製作可能です。) 制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし) 最高温度(℃)常用/1200、設定/1250 炉内寸法(mm)Φ50×700 外寸(mm)595×340×570 質量(1セット)(kg)約70 安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF) 電源コード(m)約3(先端丸端子付き) ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW 機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマー アズワン品番3-1474-01 庫内容量(L)1.2
1個
1,140,000 税込1,254,000
翌々日出荷

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
質量(kg)約5 使用温度範囲(℃)100~1300(常用:~1250) 電源(V)AC100(50/60Hz) 炉内寸法(mm)90×110×70 外寸(mm)210×275×300 センサーR熱電対 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 温度制御方式PID制御 内装セラミックファイバー 外装スチール塗装 ヒーター容量(W)1000 アズワン品番3-6543-01-22 プログラム機能16ステップ・4パターン 庫内容量(L)0.7 温度設定単位1℃ 時間設定単位1分
1個
267,000 税込293,700
10日以内出荷

16ステップのプログラムを4パターンまで設定する事ができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
温度設定範囲(℃)100~900(常用:800) 付属品セラミックボード・ピンセット(240mm) 質量(kg)7 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式PID制御 炉内寸法(mm)120×155×100(※センサー突起部含む) 外寸(mm)240×251×351 センサーK熱電対 電源コード(m)2(3Pプラグ) 内装セラミックファイバー 外装スチール塗装 ヒーター容量(W)800(4面ヒーター) アズワン品番1-6032-01-22 プログラム機能16ステップ・4パターン 庫内容量(L)2 温度設定単位1℃ 時間設定単位1分
1台
216,000 税込237,600
10日以内出荷

使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。
用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg 仕様100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W 材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー 質量(kg)約5.2 電源AC100V 50/60Hz 炉内寸法(mm)Φ50×140 外寸(mm)210×210×290 センサーK熱電対 温度調節PID制御 アズワン品番3-9512-01 タイマーON・OFF・SVタイマー 庫内容量(L)0.3 安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
1個
194,000 税込213,400
10日以内出荷