絞り込み
ブランド
- YARD FORCE
- モノタロウ(1)
- VINE(11)
- マキタ(8)
- EARTH MAN(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- ミルウォーキーツール(2)
- カシムラ(1)
- WAKO(和光商事)(1)
特価

16Vコードレス マルチカットソー (マルチツール) 「16V2.0Ahバッテリー/充電式」
YARD FORCE¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷木材の表面や角に軽く押し当てるだけできれいに研磨できる「16Vマルチカットソー(マーチツール)」です。付属のカットソーに付け替えれば、木材の中抜きや面一切断などもできるマルチツールとして使えてDIYに大活躍です。変速ダイヤル調整で振動速度を変えることが可能です。ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。用途カットソー(木工用・鉄工用)、サンディングペーパー(#60・80・120×各3枚)付属により様々な研磨とカットソー用途が可能仕様変速ダイヤル段階:1~6セット内容本体、16Vバッテリー、USB充電ケーブル、カットソー木工用、カットソー鉄工用、サンディングペーパー(3種×各3枚 )、サンディングパッド、六角棒レンチ、取扱説明書(保証書)材質樹脂他質量(kg)(約)本体0.76、バッテリー0.26サイズ(cm)(約)本体 幅5.5×長さ27.5×高さ9.2角度(°)振動:約2.7使用時間連続稼動 約50分(目安(※無負荷))切込深さ(mm)(目安)木材:約20、鉄工(軟鉄):約3振動数約10,000~20,000min-1