絞り込み
ストレージ容量
  • 32GB
  • 1GB(1)
  • 1TB(6)
  • 2GB(2)
  • 2TB(1)
  • 4GB(3)
  • 8GB(8)
  • 16GB(13)
  • 64GB(34)
  • 128GB(31)
  • 256GB(17)
  • 512GB(11)
SDスピードクラス
  • CLASS10(20)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(17)
  • UHS-I U3(5)
ビデオスピードクラス
  • V10(5)
  • V30(4)
ブランド
  • HIDISC(6)
  • キオクシア(KIOXIA)(4)
  • Gigastone(3)
  • SanDisk(サンディスク)(3)
  • グリーンハウス(2)
  • トランセンド(1)
  • プリンストン(1)
  • カーメイト(1)
  • SANMAX(1)
  • Team(チーム)(1)
  • TRANSCEND(1)
  • ARCHISS(1)
  • 青木製作所(1)
  • Apacer(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)
1,288税込1,417
1枚
欠品中
用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリキオクシア(KIOXIA)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
マイクロSDHCカード HIDISCマイクロSDHCカードHIDISC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
データ復旧サービス付 SD変換アダプタ/ケース付き
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機寸法(mm)15×11×1規格microSDHC保証期間1年対応ファイルFAT32容量(GB)32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
UHS-I対応microSDカード プリンストンUHS-I対応microSDカードプリンストン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。 コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。 付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。
規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
microSDHCカード32GB EXTREME PRO SanDisk(サンディスク)microSDHCカード32GB EXTREME PROSanDisk(サンディスク)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
5日以内出荷
UHS-U3対応の高速タイプmicroSDHCカード。最大読込速度:100MB/s 最大書込速度:90MB/sUHS-I U3対応。4K、V30、A1対応。SD変換アダプタ付き。
容量(GB)32質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×1×1転送速度(MB/sec)最大読込速度100、最大書込速度90
マイクロSDHCカード HIDISCマイクロSDHCカードHIDISC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
コマ落ち無し!! ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
用途デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど寸法(mm)15×11×1規格microSDHC保証期間1年対応ファイルFAT32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
マイクロSDカード HIDISCマイクロSDカードHIDISC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
SD変換アダプター付で幅広い商品に使用可能です。
用途スマートフォンタブレットデータ保存用に。トラスコ品番208-0127ブラック有効期間ライセンス有効期間:なし容量(GB)32
microSDHCカードULTRA  100MB/s SanDisk(サンディスク)microSDHCカードULTRA 100MB/sSanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。
質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAXmicroSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)SANMAX
969税込1,066
1個
欠品中
スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDHCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水
産業用マイクロSDHCカード HIDISC産業用マイクロSDHCカードHIDISC
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
静電気防止、防振、防湿産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイスエネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備医療設備:医療設備、患者診断モニター産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー産業モニターシステムRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
Transcend MicroSDカード TRANSCENDTranscend MicroSDカードTRANSCEND(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
microSDHC UHS-Ⅰ Class10 ARCHISSmicroSDHC UHS-Ⅰ Class10ARCHISS(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
MAX Endurance高耐久 microSDHC カード SanDisk(サンディスク)MAX Endurance高耐久 microSDHC カードSanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カード:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイスとの互換性アズワン品番64-9050-31容量(GB)32UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
microSDHCカード 32GB UHS-I U1 Team(チーム)microSDHCカード 32GB UHS-I U1Team(チーム)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
UHS-I U1 C10 microSDHCメモリーカード
付属品SD変換アダプタRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSD高耐久  UHS-I/class10 GigastonemicroSD高耐久 UHS-I/class10Gigastone(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
繰り返し書き込みに強いMLC NADA搭載。高耐久、耐衝撃。 付属変換アダプターを使用することでSDカードとしてもご利用いただけます。
用途ドライブレコーダー、カーナビ用寸法(mm)15×11×1SDスピードクラスclass10動作温度(℃)-25~85UHSスピードクラスUHS-1
マイクロSDHCカード HIDISCマイクロSDHCカードHIDISC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
タイプMLC寸法(mm)15×11×1保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-1 U1
3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセット Gigastone3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセットGigastone
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
microSDHD、SDカードアダプター、Type-C&Type-Aカードリーダーをセットにしたあらゆるシーンを想定した多用途メモリー。高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用、5年長期保証付きで安心してご使用いただけます。
仕様最大読込速度:90MB/s※利用環境(ハードウェアやソフト)などにより異なる質量(g)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1動作温度(℃)-25~+85UHSスピードクラスU1
ドライブレコーダー用マイクロSDカード カーメイトドライブレコーダー用マイクロSDカードカーメイト
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドライブレコーダー ダクション360シリーズ専用のマイクロSDカード
ブラック質量(g)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×15×1RoHS指令(10物質対応)対応
microSDXCカード U1 (TLC) 高耐久 アダプタ付 トランセンドmicroSDXCカード U1 (TLC) 高耐久 アダプタ付トランセンド
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間2年フラッシュ3D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
10倍高耐久MLC マイクロSDカード Gigastone10倍高耐久MLC マイクロSDカードGigastone
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
長期5年保証製品!高耐久性と高速読み書き速度で監視カメラやペットカメラ、ドライブレコーダー等に最適なmicroSD。製品寿命の長いMLC製フラッシュメモリを採用し、連続録画可能な回数は一般的なTLC型microSDカードと比較して10倍以上。たくさんのフルHD動画および4K動画を録画するのに最適です。
付属品本体、SD変換アダプター保証期間5年寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×15×1動作温度(℃)-25~+85インターフェイスUHS-1SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
microSDHC 32GB class10 U1 V10 R:100MB/s アダプタ付 5年保証 ApacermicroSDHC 32GB class10 U1 V10 R:100MB/s アダプタ付 5年保証Apacer
1,298税込1,428
1個
当日出荷
最新のSDスペックVer 5.1に対応。UHS-I仕様に対応。最大読み取り速度は100MB/秒。容量が大幅にアップ!貴重なデータを保護。
容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード グリーンハウスUHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカードグリーンハウス
5,198税込5,718
1枚
5日以内出荷
UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
AMEX-D01専用MicroSDカード 青木製作所AMEX-D01専用MicroSDカード青木製作所
7,298税込8,028
1個
当日出荷から7日以内出荷
AMEX-D01に最適化されたmicroSDカードです。
仕様TLC 3DNand、class10RoHS指令(10物質対応)対応
Nintendo Switch 対応 microSDカード HIDISCNintendo Switch 対応 microSDカードHIDISC
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
容量(GB)32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I規格microSDHC読込速度90MB/s(最大)書込速度(MB/s)45(最大)寸法(mm)32×24×2.1保証期間1年間機能ECC内蔵動作電圧(V)2.7/3.6動作温度(℃)0~70仕様ファイルシステム:FAT32
Kioxia Exceria microSDHCカード(32GB) キオクシア(KIOXIA)Kioxia Exceria microSDHCカード(32GB)キオクシア(KIOXIA)
1個
欠品中
仕様【耐X線】ISO7816-1準拠【過熱/発火防止】ヒューズ搭載内容SD変換アダプタインターフェースUHS-I保証期間製品お買い上げ日より5年間動作温度(℃)-25 ~+85 (結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠耐衝撃5m落下テストクリア容量(GB)32読取速度(MB/s)(最大)100MB/sSDスピードクラスC10UHSスピードクラスU1
microSDHCカード UHS-I U3 V30 A1 32GB グリーンハウスmicroSDHCカード UHS-I U3 V30 A1 32GBグリーンハウス
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
microSDHC/microSDXCカード対応のスマートフォン、タブレットに対応。
記憶容量(GB)32防水保護等級IPX7SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV10
マイクロSDカード