マイクロSDHC (3) マイクロSDXC (1) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
防水仕様 Class4対応 microSDHCカード SD変換アダプター付モデル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
防水性能を示す規格「JIS防水保護等級7(IPX7)」準拠。最大転送速度6MB/sを実現。ニンテンドーDSi動作確認済み。写真や音楽の保存に最適。miniSDよりもさらに小型なmicroSD。付属の変換アダプターを使用することで、SDカードにも対応。データ復旧ソフトウェア”無料試供版”が利用可能※無料試供版では「復元」機能は、ご使用できません。「解析」機能のみお使いいただけます。SDMI(Secure Digital Music Initiative)が定める著作権保護機能に準拠。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
UHS-I Class1 microSDHCカード SD変換アダプター付 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
リード最大40MB/sの高速転送。UHSスピードクラス1に対応。対応機器との高速転送を実現。防水性能を示す規格「JIS防水保護等級7(IPX7)」準拠。スマートフォンや携帯電話などさまざまな機器に対応。付属の変換アダプターを使用することで、microSDHCだけではなく、SDHCにも対応(64GB)。書き込みを禁止してデータを守る「誤消去防止スイッチ」。SDMI規格準拠。RoHS基準値準拠
UHS-I Class1 microSDHCカード SD変換アダプター付 32GB BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
リード最大40MB/sの高速転送
UHSスピードクラス1対応
防水仕様で水漏れにも安心
無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索
さまざまな用途で活躍
SD変換アダプター付属
規格 microSD Specification Ver.2.00準拠SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠 付属品 microSD → SD変換アダプター、ご利用の手引き 質量(g) 約0.4 種類 マイクロSDHCメモリーカード 対応機種 SDHC対応SDメモリーカードスロット搭載機器(デジタルカメラなど)、USBポート搭載パソコン 電源電圧(V) 2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 11×15×1 メモリー容量 32GB 動作環境 温度:0~60℃湿度:20~90% アズワン品番 64-3798-53 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I スピードクラス1
UHS-I Class1 microSDXCカード SD変換アダプター付 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
デジタルカメラ・デジタルビデオカメラに最適。リード最大40MB/sの高速転送
対応機器との高速転送を実現。UHSスピードクラス1に対応
JIS防水保護等級7(IPX)準拠。防水仕様で水漏れにも安心
ファイルをジャンルで分類。無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索
いつでもどこでも容量不足を解消。さまざまな用途で活躍
SD変換アダプター付属
規格 microSD Specification Ver.2.00準拠、SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠 付属品 microSD→SD変換アダプター、ご利用の手引き 質量(g) 約0.4 種類 マイクロSDXCメモリーカード 対応機種 SDXC対応SDメモリーカードスロット搭載機器(デジタルカメラなど)、USBポート搭載パソコン 電源電圧(V) 2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 11×15×1(本体のみ・突起部除く) メモリー容量 64GB 保護機能 セキュリティー機能(著作権保護機能)SDMI準拠 動作温度(℃) 0~60 動作湿度(%) 20~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3798-54 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I スピードクラス1
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります 記録メディア・メモリー の新着商品 ページ: 1/ 3