絞り込み
タンク容量(L)
  • 0.3(1)
  • 2(1)
  • 2.2(2)
  • 2.5(2)
  • 5(1)
連続使用時間
  • 5~10時間未満(1)
  • 10~20時間未満(2)
  • 60~70時間未満(2)
  • 100時間以上(1)
  • 色グレー
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(14)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • リズム(旧:リズム時計工業)(3)
  • ライフオンプロダクツ(2)
  • グリーンハウス(1)
  • siroca(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
0.3(1)
2(1)
2.2(2)
2.5(2)
5(1)
siroca 5L加湿器 SD-C213(CH) sirocasiroca 5L加湿器 SD-C213(CH)siroca
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式
仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)パールグレージュ容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式
超音波式クラウドミスト加湿器 グレー グリーンハウス超音波式クラウドミスト加湿器 グレーグリーンハウス
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
見て癒される「クラウドミスト」演出が魅力のUSB給電式加湿器です。超音波式を採用し、火傷の心配がなく、すぐにミストが出る安全・静音設計。ポン、ポンとリズミカルに輪っか状のミストを噴霧し、視覚的な癒し効果を演出。加湿器用アロマウォーターを使用可能で、加湿と香りを同時に楽しめます(天然成分100%推奨)。コンパクト&静音設計で仕事中や睡眠時も邪魔をしません。連続加湿時間は連続モード時約4時間、クラウドミストモード時約8時間で自動停止。空焚き防止機能付きで安心です。パソコンなどのUSBポートからはもちろん、モバイルバッテリーにも対応しているので設置場所を選びません。※モバイルバッテリーは別売り。必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。
仕様アロマ対応:アロマウォーターのみ対応付属品専用USBケーブル、スポンジ×3本(うち1本は本体接続)、取扱説明書/保証書材質ABS、PPグレー質量(g)約182消費電力(W)約2(5V/0.4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×84×145タンク容量(mL)300保証期間6か月LEDランプあり (白色・オレンジ色・白色+オレンジ色) ※ボタンの長押し(約2秒)で点灯消灯と色を切り替え連続加湿時間(時間)連続モード 約4時間後に自動停止、クラウドミストモード 約8時間後に自動停止モード連続モード/クラウドミストモード加湿方式超音波式RoHS指令(10物質対応)対応加湿量(mL/h)連続モード:約40~50、クラウドミストモード:約5~10
加湿器 リズム(旧:リズム時計工業)加湿器リズム(旧:リズム時計工業)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST250
用途お手入れ簡単&タンク乾燥機能付き毎日「新鮮で綺麗な水」で加湿可能7畳対応でコンパクト雲海のような霧とLED照明付属品AC電源アダプター/専用オイルパッド3枚/取扱説明書・保証書電源(V)専用AC電源アダプター(付属) / 入力:AC100 50/60Hz出力:DC24消費電力(W)Hi:31 / Low:14 / Fog:15タンク容量(L)約2本体質量(kg)約1.5照明LED(明るさ3段階切替+OFF)適合床面積プレハブ洋室 7畳・木造和室 4畳保証期間ご注文日より1年間連続加湿時間(時間)Hi:約7.2/Low:約18/Fog:約105主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード) / タンク乾燥機能 / OFFタイマー(1・4・8時間) / アロマオイル対応運転モード4段階( Auto / Hi / Low / Fog )寸法(高さ×幅×奥行)(mm)385×192×191(可動ハンドル折りたたみ時:288×192×217)
加湿器 リズム(旧:リズム時計工業)加湿器リズム(旧:リズム時計工業)
36,182税込39,800
1個
5日以内出荷
洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST350
用途【洗いやすく、使いやすい】MIST 350 は水が通るすべてのパーツを洗えます。しかも、洗うのはたった4つのパーツだけ。【くつろぎの時間】雲海のような霧がタンク内にたまり、加湿が始まります。【適用畳数拡大とタンク乾燥機能】付属のブースターパーツを取り付けることで加湿量が向上、適用畳数が10畳※に拡大しました。新たに「タンク乾燥機能」を追加。洗ったタンク内に風を送り気になる湿気を乾燥させ、速乾。常に清潔さを保てる構造です。【快適な湿度】温湿度センサーにより賢く自動運転を行います。付属品AC電源アダプター/ブースター/お掃除ブラシ/取扱説明書・保証書質量(kg)3ライトグレー電源(V)入力:AC100 50/60Hz・出力:DC24(専用AC電源アダプター使用)消費電力(W)Hi:45・Low:34・ Fog:21タンク容量(L)約2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×256×256適合床面積プレハブ洋室16(m2)(10畳)・木造和室10(m2)(6畳)連続加湿時間(時間)(ブースター有)Hi:約5.5・Low:約9・Fog:約64、(ブースター無) Hi:約6・Low:約10・Fog:約64主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)・タンク乾燥機能・切タイマー(1・4・8時間)運転モード4段階(Auto・Hi・Low・Fog)加湿方式超音波振動加湿方式(日本製デュアル圧電素子採用)
上部給水超音波式加湿器 -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド ライフオンプロダクツ上部給水超音波式加湿器 -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッドライフオンプロダクツ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
美しい木目柄が目を惹く上部給水超音波式加湿器です。インテリアに馴染むリアルな木目柄が魅力のスタイリッシュなデザインです。機能性とインテリア性にこだわる方におすすめの1台。上部給水+タンク取り外しができて、本体の蓋を開けて水を注ぐだけで給水可能です。本体のタンクは取り外して水を入れることも、丸ごと洗浄もOKなのでいつでも清潔に使えます。湿度コントロール機能付なので設定した湿度に合わせて自動でON/OFFを繰り返し、お部屋を快適な湿度にキープできます。
用途乾燥対策・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。セット内容本体、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.7消費電力(W)弱:17、中:20、強:25電源AC 100V 50タンク容量(L)2.5コード長さ(m)60Hz 約1.5面積推奨:木造和室4畳、プレハブ洋室7畳連続使用可能時間約19時間加湿量(mL/h)弱:130、中:200、強:250(±20%)切タイマー1~12時間 (1時間毎)/湿度コントロール:30~90%(5%毎)
上部給水式 超音波加湿器 ライト付-Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド ライフオンプロダクツ上部給水式 超音波加湿器 ライト付-Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッドライフオンプロダクツ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
インテリアに馴染むリアルな木目柄が魅力のスタイリッシュな超音波加湿器です。加湿器本体の上から水を注ぐ、便利な上部給水式を採用しております。タンクの持ち運びが不要で手軽に給水できます。LEDライト機能は弱/中/強の3段階調光に加え、明度が自動で弱から強へ繰り返し切り替わるモードも搭載。ミストは強/弱の2段階調節が可能です。お部屋の湿度やシーンに合わせて、最適なミスト量でご使用いただけます。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。仕様加湿能力:弱:27時間、強:12時間セット内容本体、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)175×200 ×260質量(kg)1.2電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22タンク容量(L)2.5電源コード(m)1.5面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳調光方式3段階
加湿器 リズム(旧:リズム時計工業)加湿器リズム(旧:リズム時計工業)
36,182税込39,800
1個
5日以内出荷
洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST351
用途【洗いやすく、使いやすい】MIST 350 は水が通るすべてのパーツを洗えます。しかも、洗うのはたった4つのパーツだけ。【くつろぎの時間】雲海のような霧がタンク内にたまり、加湿が始まります。【適用畳数拡大とタンク乾燥機能】付属のブースターパーツを取り付けることで加湿量が向上、適用畳数が11畳※に拡大しました。新たに「タンク乾燥機能」を追加。洗ったタンク内に風を送り気になる湿気を乾燥させ、速乾。常に清潔さを保てる構造です。【快適な湿度】温湿度センサーにより賢く自動運転を行います。付属品AC電源アダプター/ブースター/お掃除ブラシ/取扱説明書・保証書質量(kg)3ウォームグレー電源(V)入力:AC100 50/60Hz・出力:DC25(専用AC電源アダプター使用)消費電力(W)Hi:45・Low:34・ Fog:22タンク容量(L)約2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×256×257適合床面積プレハブ洋室16(m2)(10畳)・木造和室10(m2)(7畳)連続加湿時間(時間)(ブースター有)Hi:約5.5・Low:約9・Fog:約64、(ブースター無) Hi:約6・Low:約10・Fog:約65主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)・タンク乾燥機能・切タイマー(1・4・9時間)運転モード4段階(Auto・Hi・Low・Fog)加湿方式超音波振動加湿方式(日本製デュアル圧電素子採用)
超音波式加湿器