絞り込み
粘度
  • 8.8(1)
  • 10(1)
  • 19.19(1)
  • 32(3)
  • 46(7)
  • 50(1)
  • 68(2)
  • 100(4)
  • 105(1)
  • 110(3)
  • 130(2)
  • 200(1)
  • 320(2)
内容量(L)
  • 4
  • 0.04(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(21)
  • 0.118(2)
  • 0.12(2)
  • 0.2(5)
  • 0.25(5)
  • 0.3(12)
  • 0.4(4)
  • 0.42(6)
  • 0.5(18)
  • 1(72)
  • 2(11)
  • 3.8(3)
  • 10(5)
  • 16(7)
  • 18(93)
  • 20(21)
  • 200(13)
適合
  • その他(2)
  • ギヤ・歯車(1)
  • コンプレッサー(4)
  • タービン(1)
  • チェーン(6)
  • チェーンソー(9)
  • ポンプ(1)
  • 一般機械(2)
  • 油圧機器(1)
  • 軸受(1)
引火点(℃)
  • 80(1)
  • 118(1)
  • 164(1)
  • 172(1)
  • 212(1)
  • 224(1)
  • 235(1)
  • 266(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(16)
  • BOLL(8)
  • エーゼット(5)
  • アサダ(3)
  • GA(グリーンエース)(3)
  • TRUSCO(3)
  • REX(レッキス工業)(3)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • ヤナセ製油(2)
  • アネスト岩田(1)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • ABC商会(1)
  • 大崎電工(1)
  • オノマシン(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • 日立産機システム(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
特価
本日4月21日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ油圧作動油 ハイドロリックオイルモノタロウ(66件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(4L)
欠品中
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ベビコン用純正オイル 日立産機システムベビコン用純正オイル日立産機システム(137件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
省エネ効果が図れる純正オイル特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコンISO粘度グレードVG46適合範囲ベビコン褐色引火点(℃)212臭気特異臭外観透明流動点(℃)-27.5危険等級動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数69密度(g/cm3 at15℃)0.9000危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル TRUSCOコンプレッサーオイルTRUSCO(20件のレビュー)
4,698税込5,168
1缶(4L)
当日出荷
適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。成分潤滑基油褐色ISO粘度グレードVG68適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
チェーンオイル マキタチェーンオイルマキタ(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(4L)
当日出荷
適合範囲チェンソー全機種危険物の類別非危険物
真空ポンプオイル イチネンTASCO真空ポンプオイルイチネンTASCO(48件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(4000mL)
当日出荷
タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
AZ水溶性チェーンソーオイル エーゼットAZ水溶性チェーンソーオイルエーゼット(22件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(4L)
当日出荷
特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ
用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅠ) BOLLチェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅠ)BOLL(51件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(4L)
当日出荷
高温下でも粘度を保つ高性能のオールシーズンタイプのチェーンソーオイルです。 各種電動及びエンジンチェーンソーに安心してお使いいただけます。
粘度ISO100適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
レギュラーチェーンソーオイル エーゼットレギュラーチェーンソーオイルエーゼット(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(4L)
欠品中
油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
用途チェーンやバーの潤滑に粘度ISO VG105適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイル REX(レッキス工業)ねじ切りオイルREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶
欠品中
JWWAK137日本水道協会規格品です。ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイルです。
用途上水道配管加工用トラスコ品番222-1977容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
スミギヤオイルMO SUMICO(住鉱潤滑剤)スミギヤオイルMOSUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)
欠品中
ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。適合範囲ギヤ緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
スピンドルオイル エーゼットスピンドルオイルエーゼット(21件のレビュー)
5,598税込6,158
1缶(4L)
当日出荷
(無添加)高度精製油使用。
用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。粘度ISO VG10適合範囲スピンドル
高真空ポンプ油(ネオバック) MR-100 モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック) MR-100モレスコ(MORESCO)(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(4L)
当日出荷
蒸気圧が低く、到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。 安定性に優れ、長期にわたって使用できます。 粘度指数が高く、始動が容易です。 抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。
用途小型ポンプ、センコ型、ゲーテ型 寒冷地など始動時に負荷がかかる場合にもおすすめします。仕様熱安定度(170℃×24h)合格適合範囲ポンプ流動点(℃)-17.5危険等級動粘度(mm2/s)44.6 at40℃危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレード46色(ASTM)L0.5全酸価(mgKOH/g)0.00蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-2以下[1×10-4] at50℃危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル 北越工業(AIRMAN)コンプレッサーオイル北越工業(AIRMAN)
7,898税込8,688
1本(4L)
当日出荷から4日以内出荷
コンプレッサー専用のメーカー純正オイルです。潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
用途コンプレッサー専用オイル形状液体淡黄色適合範囲コンプレッサー引火点(℃)≧200・クリーブランド開放式危険等級動粘度(mm2/s)>20.5(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
AZチェーンソーオイル エーゼットAZチェーンソーオイルエーゼット(19件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(4L)
当日出荷から4日以内出荷
油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅡ) BOLLチェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅡ)BOLL(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(4L)
当日出荷
適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーのチェーン専用潤滑剤です。
ISOグレード100適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) GA(グリーンエース)チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1個(4L)
当日出荷から翌々日出荷
精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)粘度(cSt)ISO VG 100適合範囲チェーンソー粘度100危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水溶性研磨液 エーゼット水溶性研磨液エーゼット(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(4L)
当日出荷
高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。 良好な防錆効果を発揮します。 重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。
用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。成分鉱油、添加物タイプソリュブル仕様水で50~80倍に薄めて使用してください危険物の類別非危険物
プレミアム真空ポンプオイル アサダプレミアム真空ポンプオイルアサダ(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(4L)
当日出荷から翌々日出荷
高品質の真空ポンプオイル低温指導制抜群高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました
用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
真空ポンプオイル ULVAC(アルバック)真空ポンプオイルULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個(4L)
当日出荷から4日以内出荷
真空ポンプ用のオイルです(R-2:合成油系/R-7:鉱物油系)。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイル REX(レッキス工業)ねじ切りオイルREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶
欠品中
地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル
用途ステンレス管のねじ切り用切削オイルタイプ不水溶性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
万能マシンオイル BOLL万能マシンオイルBOLL(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(4L)
欠品中
高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
粘度ISO46引火点(℃)204以上適合範囲マシン危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
チェーンソーオイル TRUSCOチェーンソーオイルTRUSCO(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)
当日出荷
チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。
用途チェーンソー・バーの潤滑に。粘度ISO VG110褐色適合範囲チェーンソー主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
水溶性切削油 エヌエスケミカル水溶性切削油エヌエスケミカル(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(4L)
当日出荷から10日以内出荷
水溶性のためべとつきがなく環境に配慮した新しいタイプの切削油。しかしエマルジョン系に近い切削性能を有する。塩素系の添加剤不使用。
用途あらゆる鋼材に使用できる万能タイプの切削油。危険物の類別非危険物
ねじ切りオイル白 アサダねじ切りオイル白アサダ(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(4L)
欠品中
パイプに付着したオイルも、水で簡単に洗浄できる、水溶性オイル。 日本水道協会JWWA K137適合オイル。 切削性に優れ、ねじムシレがなくきれいなねじが切れます。 冷却性に優れチェーザが長持ちします。
用途上水道配管用切削オイル。種別上水道管用タイプ液状引火点(℃)172危険等級危険物の類別第四類粘度(mm2/s)15.30(40℃)危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル BOLL2サイクルエンジンオイルBOLL(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1本(4L)
欠品中
低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
寸法(mm)H285×W135×D155青色透明質量(g)3850タイプFDグレード使用温度範囲(℃)-20~+50容量(L)4引火点(℃)80粘度ISO50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L密度(g/cm3 at15℃)0.871危険物の性状非水溶性
カッティングオイル MCC(松阪鉄工所)カッティングオイルMCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭がなくなります。冷却性能がよく、チェーザの寿命を延ばします。塩素を使用していません。日本住宅公団各市水道局推奨品です。
用途上水道管専用ねじ切り油引火点(℃)164密度(g/cm3 at15℃)0.9374粘度19.19褐色種別上水道管用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類
ねじ切りオイル REX(レッキス工業)ねじ切りオイルREX(レッキス工業)
4,298税込4,728
1缶
当日出荷
低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
用途一般配管加工用トラスコ品番122-9648容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
GAO チェーンソーオイル GA(グリーンエース)GAO チェーンソーオイルGA(グリーンエース)(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
潤滑油基油の精制度がかなり高く無色透明となっています。 オイルの飛散時など目立ちにくいのも特長です。
用途チェーンソー用(エンジン・電動チェーンソー共通)容量(L)4内容ISO VG 100(第4類第4石油危険等級III)容器仕様PEツギ口付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
E-トランスアクスルフルード  4L トヨタE-トランスアクスルフルード 4Lトヨタ
5,598税込6,158
1個(4L)
当日出荷
トヨタ純正Eトランスアクスルフルード
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
タービン専用オイル BOLLタービン専用オイルBOLL(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(4L)
欠品中
油圧油、エアーストレーナー、高速軸受に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
寸法(mm)H285×W135×D155質量(g)3850ISOグレード32容量(L)4適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル (レシプロ用) BOLLコンプレッサーオイル (レシプロ用)BOLL(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(4L)
当日出荷
小型・軽量でエアー使用量が多くフル回転になりがちな現況。 当然クランクケース内のオイル劣化がはげしく良質なオイルが必要になります。
ISOグレード68適合範囲コンプレッサー粘度ISO68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル GA(グリーンエース)2サイクルエンジンオイルGA(グリーンエース)(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1個(4L)
当日出荷から3日以内出荷
高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。粘度46タイプ25:1引火点(℃)118危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.88RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
生分解性コンバインオイル SUN UP生分解性コンバインオイルSUN UP(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(4L)
当日出荷
生分解性が非常に高い(生分解度試験合格。28日後の生分解度81%)100%植物油 (環境にやさしく、比較的手軽に効果の高いCO2削減を実現)急性毒性試験合格(生物に対する無毒性)チェーンソーオイルとしてもご使用頂けます。
用途安心して使える潤滑油!!植物由来天然油100%!!容量(L)4引火点(℃)294危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量4L色相茶褐色ISO粘度グレードVG46
ねじ切りオイル赤 アサダねじ切りオイル赤アサダ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
低速・重切削のねじ切機専用に開発された、ねじ切り用オイル。 切削性に優れ、きれいなねじが切れます。 冷却効果が大きくチェーザが長持ちします。
用途ボルトや電線管のねじ切り作業に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイル SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(4L)
3日以内出荷
酸化防止剤や油性向上剤等を配合した低蒸発性で熱安定性に優れる合成油。高温下で長期間流動性を保つ。 またスラッジの発生が少なく、生成するスラッジも固着しにくく、再給油で溶解するため、レール面の汚染も軽減、オーバーホール期間を延長。
用途繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。製パンのトンネルオーブンチェーンに。抄紙機のドライヤー軸受に。その他各種の高温部チェーンに。容量(L)4質量(kg)4.45トラスコ品番836-3287適合範囲高温チェーン使用温度(℃)≦+250(目安)引火点(℃)261外観褐色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油ISO粘度グレードVG320
クリーナーカットエース ヤナセ製油クリーナーカットエースヤナセ製油
5,798税込6,378
1本(4L)
4日以内出荷から5日以内出荷
日本水道協会規格品で、塩素をまったく使用しておらず、洗管の時間や経費が節約できる、上水道管用ネジ切り加工専用の活性型切削油。
適合工具上水道管用、ネジ切り加工専用用途例上水道管用ネジ切り加工専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ローヤルギヤー ローヤルローヤルギヤーローヤル(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個(4L)
当日出荷
セミ合成油、緑黄色の透明(オイルゲージが見やすい) 有機モリブデン配合により更油間隔の延長(2倍以上) 冬季の起動がスムーズ(低温流動性-32.5℃/VG150) 遠心力に振られず、ギヤーの歯面に纏いつく 特に小さな減速機やウォームギヤーに最適!
用途各種クレーン減速機、リサイクル工場の減速機、印刷機械の減速機、ウォームギヤーの減速機、寒冷地使用の減速機ISO粘度グレードVG320仕様【シェル4球耐荷重能(N)/1760rpm10sec】最大非焼付荷重LNL:618、融着荷重WL:1961、荷重磨耗指数LWI:287容量(L)4引火点(℃)266銅板腐食(a)1(100℃×3H)外観緑黄色透明流動点(℃)-27.5基油鉱物油+合成油固体潤滑剤他有Mo危険等級動粘度(mm2/s)330.3(40℃)、31.42(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L粘度指数133密度(g/cm3 at15℃)0.88全酸価(mgKOH/g)0.51危険物の性状非水溶性
植物性切削油 サスがレボー レプコ植物性切削油 サスがレボーレプコ(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
植物性オイルなので、生分解性があり、環境に良いタイプです。 塩素フリーのため、ダイオキシン・さびを生じません。 セミドライ切削加工に最適です。
用途メタルソー、バンドソー、ドリル、ホールソー、プレス加工に。使用温度範囲0~150℃主成分植物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類
CP-3 日本メカケミカルCP-3日本メカケミカル
9,398税込10,338
1個(4L)
当日出荷
超低臭、べたつかない さらさらタイプの油性防錆剤
用途鉄系ワークの中・長期屋内防錆成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他引火点(℃)50外観淡黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)2.6(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類比重(at15℃)0.79危険物の性状非水溶性
オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
12,980税込14,278
1缶(4L)
当日出荷
トラスコ品番868-2430容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
工業用潤滑油