絞り込み
粘度
- 100(1)
- 150(1)
- 320(1)
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(5)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- ローヤル(1)
内容量(L)
- 4
- 0.05(1)
- 0.25(1)
- 0.4(1)
- 1(2)
- 18(11)
- 20(7)
適合
- ギヤ・歯車(1)
引火点(℃)
- 266(1)
「粘度」から絞り込む
100(1)
150(1)
320(1)

スミギヤオイルMO
SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781缶(4L)当日出荷ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。色緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4適合範囲ギヤ主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ローヤルギヤー
ローヤル(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個(4L)当日出荷セミ合成油、緑黄色の透明(オイルゲージが見やすい) 有機モリブデン配合により更油間隔の延長(2倍以上) 冬季の起動がスムーズ(低温流動性-32.5℃/VG150) 遠心力に振られず、ギヤーの歯面に纏いつく 特に小さな減速機やウォームギヤーに最適!用途各種クレーン減速機、リサイクル工場の減速機、印刷機械の減速機、ウォームギヤーの減速機、寒冷地使用の減速機仕様【シェル4球耐荷重能(N)/1760rpm10sec】最大非焼付荷重LNL:618、融着荷重WL:1961、荷重磨耗指数LWI:287容量(L)4引火点(℃)266銅板腐食(a)1(100℃×3H)外観緑黄色透明流動点(℃)-27.5基油鉱物油+合成油固体潤滑剤他有Mo危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)330.3(40℃)、31.42(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L粘度指数133ISO粘度グレードVG320密度(g/cm3 at15℃)0.88全酸価(mgKOH/g)0.51危険物の性状非水溶性
メタル用ギヤオイル
高速電機(富士製砥)¥9,980税込¥10,9781缶(4L)4日以内出荷メタル切断機用ギヤオイル(潤滑油)です。容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781缶(4L)4日以内出荷トラスコ品番868-2945容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980税込¥18,6781缶(4L)4日以内出荷トラスコ品番868-2930容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(4L)3日以内出荷トラスコ品番868-2904容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類添加量5~10%
ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥21,980税込¥24,1781缶(4L)当日出荷トラスコ品番868-2371容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類