水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お風呂の目皿にかぶせ髪の毛をキャッチ。袋状のネットなのでいろいろな目皿に使えます。
材質ポリエチレン 目皿直径(Φmm)(使用可能)60~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30枚)
129 税込142
当日出荷

塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。
材質PVC 形状カップリング
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

棚付ですので、携帯電話やトイレ小物などが気軽に置けますペーパーの交換が片手でラクに行えますペーパーが切りやすいペーパーカッター付予備のペーパーが1個ストックできます付属の両面テープで仮止めができ、取り付けやすいタイルなどの硬質壁への取り付けに便利なプラグ付
材質ABS樹脂、AS樹脂、ナイロン、ステンレス 外形寸法(cm)約17.9×11×29.8 アズワン品番65-0366-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
材質(本体、ゴミ収納カゴ)樹脂、(中ゴム、パッキン)合成ゴム、(樹脂ナット、フタ)樹脂及びSUS304 排水外ネジG(PF)1 1/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質樹脂 適合TO-294、295用中カゴ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
439 税込483
当日出荷

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び40A 呼び径(A)40 排水外ネジG(PF)1 1/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合TO-298用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
489 税込538
当日出荷

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ フタ
エコ商品
材質SUS304 適合内径(Φmm)90 外径(mm)約92 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れが付着しやすい軟質部に防カビ加工を施しています。浴室内の湯気やお湯の温度低下を軽減します。
材質本体・側面キャップ/ポリプロピレン、軟質・連結部/熱可塑性エラストマー アイボリー 耐熱温度(℃)約110 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプシャッター式
1枚
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギA型ホッパー外ねじ
エコ商品
間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの外ねじタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ壁付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)PJ1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)220 商品タイプ壁付
1個
17,980 税込19,778
欠品中

シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる! 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 水道代の節約になります
トラスコ品番818-7385 質量(g)71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×60×130 RoHS指令(10物質対応)対応 対応水栓万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm 水流切替対応
1個
599 税込659
当日出荷

・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質 穴径(Φmm)8 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合TO-294/TO-294WP/TO-295/TO-295WP 材質エラストマー製 適合内径(Φmm)144 寸法(Φmm)144 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

WAKI(和気産業)Oリング
エコ商品
水回り、油圧機器関連のパッキン
材質NBRゴム 硬度70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ台付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)25±2 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)230 商品タイプ台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用 適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2 材質SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
229 税込252
当日出荷

排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ(mm)275 材質(本体)樹脂 外径(Φmm)180 接続G2 呼び径(A)50 材質(フタ)外蓋:樹脂 材質(パッキン)合成ゴム 材質(フランジ)本体:ステンレス(SUS304) 材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム 材質(ナット)締め付け:樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 適合排水口径(Φmm)180
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・Φ38丸パイプ脚の側面にビス、リベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
869 税込956
当日出荷

・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
適合M12ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ふさぎブタ+平パッキン11/4吋
エコ商品
呼び径1-1/4 適合パイプ径(Φmm)32 ねじサイズG1-1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
339 税込373
当日出荷

肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用 仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付、手元でストップできるストップボタン付 トラスコ品番793-0330 材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR 寸法(幅W×高さH)(mm)65×195 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
欠品中

肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用 仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番793-0321 材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR 寸法(幅W×高さH)(mm)65×195 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

CKD逆止弁
エコ商品
圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。
用途圧縮空気の逆流防止用に 最高使用圧力(MPa)1 クラッキング圧力(MPa)0.02 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 最低使用圧力(MPa)0.03 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アカギA型ホッパー内ねじ
エコ商品
間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの内ねじタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

補修用に必要な平パッキン
材質CR(クロロプレンゴム) 厚さ(mm)2
1袋(2個)
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品Wリング付き 型番(適合)TO-196/TO-197/TO-198 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
翌々日出荷

エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ台付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)37 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 材質SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
229 税込252
当日出荷

SUGICO(スギコ)ステン差込式トラップ 中カゴ
エコ商品
材質SUS304 適合TO-314、315、316、317共通 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.11MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

レバー式の単水栓です。【簡単に止水・吐水】通常の三角ハンドルに比べ、操作がしやすく、肘や手の甲を使って簡単に開け閉めできます。感染症対策にも最適です。また、リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
用途厨房用の水栓として 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2 ハンドル形状レバー式ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

適合場所一般住宅台所用 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)237 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

材質SUS304 適合TO-156、158、159、TO-160N、TO-312、312WS、313共通 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.08MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

材質SUS304 適合TO-304、304TK共通 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
3,598 税込3,958
欠品中

ヴァンテックHIパイプ
エコ商品
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。 材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC) 長さ(mm)1996±3.0 寸法L(mm)1996±3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります