水廻り部材 :「排水管 水漏れ」の検索結果

水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中部コーポレーション防水層用 床排水トラップ
排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 防水層用です。 上部金具真鍮製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。
仕様防水層用 タイプワン型 寸法A(mm)320 寸法t(mm)5.5 寸法B(mm)180 寸法C(mm)175 寸法T(mm)6 寸法h1(mm)27~95 寸法h2(mm)42~110 寸法H1(mm)145 寸法H2(mm)130 ねじ径d2G6(163.8) ねじ径d1Rc3(87.9)
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

中部コーポレーションSUS製 防水層用床排水トラップ
排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 防水層用です。 上部金具ステンレス製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。
仕様防水層用 タイプワン型 寸法A(mm)320 寸法t(mm)5.5 寸法B(mm)180 寸法C(mm)167 寸法T(mm)6 寸法h1(mm)29~97 寸法h2(mm)48~116 寸法H1(mm)145 寸法H2(mm)130 ねじ径d2G6(163.8) ねじ径d1Rc3(87.9)
1個
42,980 税込47,278
12日以内出荷

中部コーポレーション防水層用 床上掃除口
防水層用床上掃除口です。 場所に合わせて排水を円滑に。 ねじ込式 上部金具真鍮製 d1ネジ部は管用テーパねじを施しています。 d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
仕様防水層用 寸法T(mm)6 寸法h(mm)62~79(調節管L=60の場合) 寸法H2(mm)28
1個
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中部コーポレーション非防水層用 床排水トラップ
排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 非防水層用です。 上部金具真鍮製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。
仕様非防水層用 タイプワン型 寸法t(mm)5.5 寸法B(mm)180 寸法C(mm)175 寸法T(mm)6 寸法h1(mm)27~95 寸法h2(mm)42~110 寸法H1(mm)145 寸法H2(mm)130 ねじ径d2G6(163.8) ねじ径d1Rc3(87.9)
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

中部コーポレーションSUS製 非防水層用床排水トラップ
排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 非防水層用です。 上部金具ステンレス製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。
仕様非防水層用 タイプワン型 寸法t(mm)5.5 寸法B(mm)180 寸法C(mm)167 寸法T(mm)6 寸法h1(mm)29~97 寸法h2(mm)48~116 寸法H1(mm)145 寸法H2(mm)130 ねじ径d2G6(163.8) ねじ径d1Rc3(87.9)
1個
38,980 税込42,878
12日以内出荷

中部コーポレーション非防水層用 床上掃除口
非防水層用床上掃除口です。 場所に合わせて排水を円滑に。 ねじ込式 上部金具真鍮製 dネジ部は管用平行ねじを施しています。
仕様非防水層用 高さ(mm)32 寸法H(mm)32 寸法A(mm)187 寸法t(mm)5.0 寸法B(mm)173 寸法C(mm)150 ねじ径d1G6(163.8)
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります