10ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
17,636件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具TOTO
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ
タオル掛 RELIANCE(リラインス)タオル掛RELIANCE(リラインス)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプ:ステンレス表面処理ブラケット:クロムメッキ、パイプ:研磨材質(バー)ステンレス浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプ INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプINAX(LIXIL)(4件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓
適合場所キッチン取付け方法壁付商品タイプ壁付
二口ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)二口ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
ビニールプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)ビニールプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
厚さ(mm)1.5仕様接着テープ付材質塩化ビニル樹脂ホワイト
台付水栓レンチ KVK台付水栓レンチKVK(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
シャワーヘッドOリング KVKシャワーヘッドOリングKVK(3件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
カウンター化粧フタ カクダイカウンター化粧フタカクダイ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
不要なカウンター穴をふさぎます
材質黄銅適合穴径(Φmm)24~40
止水テープ 水漏れ御用スーパー 信越ポリマー止水テープ 水漏れ御用スーパー信越ポリマー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。
用途パイプの漏水部の止水補修テープ材質シリコーンゴム形状山形ライトグレーテープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)1伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
ガオナ ゴム栓くさり お風呂用 GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム栓くさり お風呂用GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
お風呂のゴム栓をつなぐくさりです。 丸環付き。
用途バス用ゴム栓のくさりが劣化などで切れた時の交換用です。材質ステンレス径(mm)くさり玉:4.5
泡沫金具 INAX(LIXIL)泡沫金具INAX(LIXIL)
829税込912
1個
当日出荷
仕様泡沫金具
赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (ビス止め式 取付簡単) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (ビス止め式 取付簡単)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースを接続するビス止めタイプのアダプターです。 吐水口の外径14~23ミリ用です。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合横水栓(呼13)、万能ホーム水栓(呼13)、自在水栓(呼13)材質亜鉛、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5150-56
日曜日のお父さん シンク用 排水口のフタ(プラスチック製) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 排水口のフタ(プラスチック製)GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 排水口の内径145ミリに取付できます。
用途台所(キッチン)、流し台材質ポリプロピレン厚さ(mm)22適合内径(Φmm)144寸法(Φ×高さH)(mm)144×22使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5150-86
ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタと止水フタセット GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタと止水フタセットGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途台所(キッチン)、流し台材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン厚さ(mm)18.5高さ(mm)18.5内径(Φmm)135・145・150適合内径(Φmm)135/145/150使用温度(℃)1~60フタ外径(Φmm)117.5アズワン品番64-5150-88
ハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
付属品湯・水用ビス本体形状三角色(キャップ)
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
給水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
JIS規格および同等品に適合
適合呼び13水栓用材質黄銅、亜鉛ダイカスト呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)
かさ上げ台 光かさ上げ台
2,298税込2,528
1パック(4個)
当日出荷
あと少し高くしたい+揺れと音を低減!1セット使用で約45mmUP!1段重ねで約45mm、2段重ねのご使用で約90mmかさ上げができます。(2段重ねでご使用の場合は2セットご購入ください)洗濯機・家具の下にスペースができることでお掃除がしやすくなります。防振・防音効果通気性を良くする耐荷重300kg(1セット使用時)防振シート:凹凸防振ゴムで防振・防音機能を発揮しながら振動と音を低減本体:独自の内部構造により安心の耐荷重を実現。素材は100%再生プラスチック製なので環境にも配慮スベリ止めカバー:ウェーブスパイクですべり止め効果バツグン!フローリングにも安心して使える床面に色移りしにくい仕様
材質本体:100%再生樹脂(PP)、防振シート:合成ゴム(SBR)、スベリ止めカバー:エラストマー樹脂寸法(mm)約100×100×53耐荷重(kg)300(1セット使用時)
キッチンシャワー ダリヤ(マルハチ産業)キッチンシャワーダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)
998税込1,098
1個
当日出荷
ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わる
用途ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わります。ほとんどの蛇口(角形22mmまで)に使えます。本体がジャバラなので流しの隅々まで洗えます。※お湯(90℃以下)まで使用できます材質本体:合成ゴム・18-8ステンレスホワイト質量(g)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×55
流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
流し排水栓用のカゴです。
材質ポリプロピレン
ワントラップ皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップ皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス材質(本体)ステンレス
トラップ用ジャバラ カクダイトラップ用ジャバラカクダイ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途4346ジャバラSトラップ補修用呼び32材質ABS、PVC、PP形状Sトラップ呼び径32材質(パイプ)ABS、PVC、PPパイプ形状Sトラップ
ゴミこし(小) カクダイゴミこし(小)カクダイ(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
用途排水口径32~40mmの洗面器用材質ステンレス
エコスワンフレキパイプ カクダイエコスワンフレキパイプカクダイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-6493-26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼50 ナット回転) GAONA(ガオナ)ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼50 ナット回転)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所ホース長さ(m)1材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5155-02
ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ (菊割れゴム 水を溜める 防臭) GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ (菊割れゴム 水を溜める 防臭)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタのセットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79寸法(Φ×高さH)(mm)(排水口のフタ)79×5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(止水フタ)84×80×9アズワン品番64-5153-97
洗濯機パン用トラップ締付工具 ミヤコ洗濯機パン用トラップ締付工具ミヤコ(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
洗濯機パン、ユニットバスのトラップ締め付けにご使用できます。
寸法(mm)142×110
バスリッド シャッター式風呂ふた オーエバスリッド シャッター式風呂ふたオーエ(31件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
薄型軽量タイプ。軽いので収納ラクラク!
材質ポリプロピレンアイボリー商品タイプシャッター式
パッキン カクダイパッキンカクダイ
31税込34
1個
当日出荷
万能二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能二口横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13仕様吐水口/PY12J-64X-16口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
充電式タッチレス 自動水栓 日本電興充電式タッチレス 自動水栓日本電興(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。W22外ネジ対応。 ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)フル充電で約6ヶ月連続使用。泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。
電源(V)リチウム電池、充電式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×52×60質量(g)105バッテリーLi-ion蓄電池 3.7V 550mAh消費電力(mW)0.2以下吐水圧力(MPa)0.05~0.8温度(℃)吐水温度制限:約70以下保護等級IPX6センサー感知範囲サイドセンサー約0~5cm、ボトムセンサー約0~10cm付属品接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本電源リチウム電池、充電式吐水口長さ(mm)60吐水口高さ(mm)52
泡沫金具 カクダイ泡沫金具カクダイ(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番161-0464材質黄銅、POM質量(g)16接続ねじW22山20
取替用パッキン(32mm差込み・つば付洗浄管用) TOTO取替用パッキン(32mm差込み・つば付洗浄管用)TOTO
829税込912
1個
当日出荷
寸法(mm)差込み:32関連資料
ガオナ シンク用 排水トラップ (排水口 115ミリ 取替) GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水トラップ (排水口 115ミリ 取替)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ミニキッチン用の流し台排水トラップです。 取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ) 取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。
用途キッチン・台所材質ポリプロピレン、ステンレス高さ(mm)212(238)材質(本体)PPねじ径G2、G1-1/2寸法(Φ×高さH)(mm)115×238(212)外径(Φmm)115使用温度(℃)1~60ねじの呼び(取付)40、50アズワン品番64-5154-95
タンク フィルターユニット TOTOタンク フィルターユニットTOTO(15件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
長さ(mm)76外径(Φmm)40
低水圧用シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)低水圧用シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
付属品他メーカー対応アダプター3個適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂ホワイト止水スイッチなし水流切替×
腰高パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)腰高パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
MH兼用目皿 水空間MH兼用目皿水空間(4件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
VP・VUパイプ兼用の目皿です。
仕様接着式、ネジ式材質(本体)黄銅寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
ゴミ収納器フタ カクダイゴミ収納器フタカクダイ(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
用途4520S、4520W用材質SBR厚さ(mm)18.5適合内径(Φmm)150
防臭ゴム カクダイ防臭ゴムカクダイ(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用材質CR、PVC

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材