12ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
17,639件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚付2連紙巻器 INAX(LIXIL)棚付2連紙巻器INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
材質紙巻器本体/ABS樹脂棚/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート)仕様ワンハンドカット機能、SIAA抗菌、芯無対応2連、インテリアリモコン対応寸法(mm)328×107×116収納数2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)328×116×107
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20
化粧プラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)化粧プラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
湯・水のシールが貼れるため後日、配管が一目で確認できます。
材質黄銅
自在水栓用パイプ13(1/2)用 KVK自在水栓用パイプ13(1/2)用KVK(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2ねじ寸法接続/W26-20パイプ径(Φmm)16取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
ガオナ 共用水道栓カギ GAONA(ガオナ)ガオナ 共用水道栓カギGAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
紛失・破損した場合の交換・スペア用です。 共用上部の先端が正方形(7ミリ角)であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。 呼13、20兼用 紐付き
用途共用水道栓用のカギです。材質亜鉛
ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用) GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用)GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60
ストレート止水栓(ドライバー式) 水空間ストレート止水栓(ドライバー式)水空間(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
呼び径(mm)13給水器具認証書番号(JWWA)E-675
ノズルシャッター INAX(LIXIL)ノズルシャッターINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用 アキレスアキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用アキレス(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質特殊塩ビ樹脂寸法L1(mm)36寸法D1(mm)91寸法D2(mm)89適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)89
赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
649税込714
1個
欠品中
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×130×47アズワン品番64-5150-89商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×130×47
浮玉レバー TOTO浮玉レバーTOTO(8件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
適合SH30BA/SH31BA/SH80BA SH81BA/SH90BA/SH380BA/SH681BA他
小便器用ダイヤフラムバルブ部 TOTO小便器用ダイヤフラムバルブ部TOTO(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合品番T600PNX、T600PFNKX、TG600PNX、TG600PFNKX、T600PQRX、T601PX
バスゴム栓用ボールチェーン KVKバスゴム栓用ボールチェーンKVK(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
4.5Φ玉、両端リング付き
寸法L(mm)670仕様4.5Φ玉、両端リング付
ホース差込口パック TOTOホース差込口パックTOTO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途ABSトラップ用、目皿中心穴径Φ43mm用適合機種PJ2005、2006、2007セット内容ホース差込口、ホースバンド
ゴム栓付風呂栓(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴム栓付風呂栓(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質黄銅、天然ゴムくさりの有無なし
パッキン TOTOパッキンTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から8日以内出荷
-
用途-
キッチン用 シングルレバー混合水栓 1ホール エコハンドル INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 1ホール エコハンドルINAX(LIXIL)(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。適合場所キッチン材質メッキ質量(g)3290取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
樹脂管バンド リビラック樹脂管バンドリビラック(1件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
10A樹脂管用クリップバンド
材質内径(Φ)自由時:11.6
クリップリング INAX(LIXIL)クリップリングINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)77.5×57×154アズワン品番64-5151-02商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)77.5×57×154
クリックシャワーヘッド TOTOクリックシャワーヘッドTOTO(13件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほかホワイト止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
シャワーホース部・TL12C型用 TOTOシャワーホース部・TL12C型用TOTO(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
長さ(mm)1200グレー適合品番TL12CXホース長さ(m)1.2関連資料適合本体品番リスト
SK用樹脂カゴ SUGICO(スギコ)SK用樹脂カゴSUGICO(スギコ)(6件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質樹脂適合TO-294、295用中カゴRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.07MB)
屋外ホース用接続ノズル KVK屋外ホース用接続ノズルKVK(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様屋外ホース用
ビニールプレート(アイボリー) カクダイビニールプレート(アイボリー)カクダイ(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き材質PVCアイボリー
万能ホーム水栓(凍結防止つき) カクダイ万能ホーム水栓(凍結防止つき)カクダイ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
呼び径(mm)13シルバーハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地ねじ径APJ1/2
エコ泡沫金具 カクダイエコ泡沫金具カクダイ(13件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20
自在水栓 INAX(LIXIL)自在水栓INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
化粧鏡 INAX(LIXIL)化粧鏡INAX(LIXIL)(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状長方形
立型石ケン水入れ カクダイ立型石ケン水入れカクダイ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様手洗い用トラスコ品番227-0188容量(mL)350質量(g)335呼び径(mm)13(G1/2)寸法(奥行D×高さH)(mm)70×242タンク容量(mL)350
Oリング TOTOOリングTOTO
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)樹脂製中型排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:G1-1/4材質(本体)ポリプロピレンタイプOF付深さ(mm)封水深:50以上接続G2関連資料寸法図(0.07MB)適合排水口径(Φmm)Φ186
ウォシュレット 開閉工具 TOTOウォシュレット 開閉工具TOTO(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.6MB)
ロータンク密結パッキン(旧一般便器用) TOTOロータンク密結パッキン(旧一般便器用)TOTO(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.1MB)
万能ロータンクボールタップ(スリムタップ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ロータンクボールタップ(スリムタップ)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様ロータンクに使用。(下給水を除く)、スリムタイプ材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅接続口径G1/2使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
自閉バルブ部 THG9 TOTO自閉バルブ部 THG9TOTO
22,980税込25,278
1箱
当日出荷
付属品バルブ付適合品番TMF49型
流し台ゴミバスケット KVK流し台ゴミバスケットKVK(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質SUS304
ビス止スピンドルセット(メッキなし) KVKビス止スピンドルセット(メッキなし)KVK(11件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
呼び径(mm)13(1/2)用

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材