22ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
17,635件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗面器洗髪ゴミ受 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面器洗髪ゴミ受SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
洗面器の排水口用
材質ポリアセタール
腰高上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)腰高上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
泡沫自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
水はね防止の泡沫水流。
パイプ長(mm)170取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16アズワン品番65-2066-52パイプ外径(Φmm)16
水止めテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水止めテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
ブラックテープ厚さ(mm)0.5
水栓吊コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓吊コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)
419税込461
1個(3個)
当日出荷
材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
自在水栓(エコ水栓用ケレップ内蔵) SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在水栓(エコ水栓用ケレップ内蔵)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
呼び径(mm)13仕様節水水栓、吐水口PA20J-60X-16
水用バルブ部(ノンライジング型) TH557C TOTO水用バルブ部(ノンライジング型) TH557CTOTO(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
タイプ水用適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
シャワーエルボセットネジ込みタイプ KVKシャワーエルボセットネジ込みタイプKVK(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
ねじ寸法W20-20・M22×2
座付L型ソケットB KVK座付L型ソケットBKVK(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。材質青銅製
洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115 KVK洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115KVK(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口固定形機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル
ポップアップ排水金具ユニット カクダイポップアップ排水金具ユニットカクダイ
9,698税込10,668
1個
当日出荷
フレキ用袋ナット(SUS304) リビラックフレキ用袋ナット(SUS304)リビラック(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
材質SUS304
13Aペアホース用部品セット リビラック13Aペアホース用部品セットリビラック(20件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
仕様メッキ仕様適合ペアホース用セット内容ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個材質黄銅取付ねじG1/2
横水栓 INAX(LIXIL)横水栓INAX(LIXIL)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
タイプ横水栓ハンドル形状三角ハンドル
ユニット取出し金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニット取出し金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様パッキン付材質青銅厚さ(mm)挟込/13以下
立形ツル首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形ツル首自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
呼び径(mm)13仕様固定コマ取付穴径(Φmm)22~27吐水口PA26J-60X-16
ロータンク手洗金具 TOTOロータンク手洗金具TOTO(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂接続ねじW19山14
排水管フクロナット カクダイ排水管フクロナットカクダイ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
横穴金物や丸鉢金物用のフクロナットです。
Mハンドル カクダイMハンドルカクダイ(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
光沢があり、曲線が手にフィットするハンドルです。
付属品赤ポイント材質PMMA、ABS色(キャップ)青・赤
ポゼ キッチン タオルリング 吸盤 アスベルポゼ キッチン タオルリング 吸盤アスベル(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
シンプルかつ上質感あるスタイリングが昨今の洗練されたシステムキッチンに違和感なくコーディネート 取付方式の新定番、強力吸着タイプ 安心の協力取り付け・繰り返し貼ってはがせる・壁面を傷つけない、はがし跡が残らない 何度でも付け替えOK、タオルリング 吸盤
材質リング/ポリプロピレン、スベリ止め/ポリエチレン、支持部/ポリスチレン、吸盤/塩化ビニル樹脂質量(g)80寸法(cm)15.6×2.8×10.1
木製棚付き トイレットペーパーホルダー YAMAZEN(山善)木製棚付き トイレットペーパーホルダーYAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
木目調の棚板が付いたトイレットペーパーホルダー。スマートフォンなどのちょっとした小物を置ける天板。ペーパーは横から差し込むだけの簡単交換式。既存のペーパーホルダーのねじ穴を利用すれば賃貸でも設置可能。トイレットペーパー対応サイズ:直径12cm以内(JIS規格対応)。
用途トイレットペーパーホルダーとして。木製 ペーパーホルダー アイアン ホルダー すき間収納 すきまラック すき間ラック 隙間収納 小物置き 棚付き材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)5棚板厚さ(mm)15適合サイズ(cm)直径12以内(JIS規格対応/トイレットペーパー)組立時間約10-20分取付方式ねじ材質(本体)棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)5取扱説明書(0.73MB)
壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル)TOTO(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。取付け方法壁付使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
ポリママルチテープ 信越ポリマーポリママルチテープ信越ポリマー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
柔らかいシリコーン素材の為、従来の製品より力を掛けずに巻き付ける事が出来ます。テープの色は半透明です。引っ張って巻き付ける事でシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
用途パイプの漏水部の止水補修サビ止め絶縁被覆結束滑り止め紫外線保護材質シリコーンゴム形状山型半透明、剥離フィルム:透明伸び(%)600材質(テープ)シリコーンゴム
凍結防止水栓上部 カクダイ凍結防止水栓上部カクダイ(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
用途JIS規格水栓呼13用材質黄銅アズワン品番64-6489-39
切替弁ユニット KVK切替弁ユニットKVK(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合機種KF2、KF20N、KF30N2GL、KF40N2GL、KF2G(N)、KF30N2、KF40N2、KF2G2(G3)、KF2GN2、KF140(G2)(G3)、KF12(ED)、KF13(GEC)、KF14GEC
節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替 アラミック節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替アラミック(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ストップ&水量調整で快適節水。従来のシャワー(節水なし)より少ない水量でも同等の使用感。節水最大70%を実現。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ質量(g)152穴径(Φmm)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×239穴数250アズワン品番64-3282-66止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
吐水口自在Uパッキン INAX(LIXIL)吐水口自在UパッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
材質NBR
ガオナ シールテープ GAONA(ガオナ)ガオナ シールテープGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
伸びが良く、さまざまな配管接合部に使用できるテープ幅13mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
材質ふっ素樹脂ホワイト使用温度範囲(℃)-200~260(目安)材質(テープ)フッ素樹脂
アダプター(60mm立上げ用) TOTOアダプター(60mm立上げ用)TOTO(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合VP75用
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO
209税込230
1個
欠品中
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1/2”自在水栓用パイプ部 INAX(LIXIL)1/2”自在水栓用パイプ部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
接続ねじW26山20
フロートカップ INAX(LIXIL)フロートカップINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
排水目皿 ミヤコ排水目皿ミヤコ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
タンク取出金具用平パッキン ミヤコタンク取出金具用平パッキンミヤコ
189税込208
1個
当日出荷から15日以内出荷
M65TPK用のゴム平パッキンです。
材質パッキン/CR
トラップ目皿 テクノテックトラップ目皿テクノテック
599税込659
1個
当日出荷
流し排水栓皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
適合三栄水栓製H65・H65-50用材質ステンレス外径(Φmm)78商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)上向自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
上向きタイプでスペース広々。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
止水栓キー 直 SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓キー 直SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
ハンドルのない止水栓用(正方形)
材質
開栓器 Mokuba(小山刃物製作所)開栓器Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
1本ずつ丁寧に仕上げています。
用途バルブの開栓作業。
水道用ラップテープ カクダイ水道用ラップテープカクダイ
999税込1,099
1個
当日出荷
水漏れを防ぐ排水管補修用ゴムテープです。 完全防水、耐熱。のりなしで溶着でき、ベタツキゼロ。剥した後もキレイです。 良く伸びて、凹凸でもラクラク巻きつけることができます。
用途排水専用材質シリコンゴムグレー材質(テープ)Si

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材