23ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
17,636件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開栓器 Mokuba(小山刃物製作所)開栓器Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
1本ずつ丁寧に仕上げています。
用途バルブの開栓作業。
座付L型ソケットB KVK座付L型ソケットBKVK(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。材質青銅製
水道用ラップテープ カクダイ水道用ラップテープカクダイ
999税込1,099
1個
当日出荷
水漏れを防ぐ排水管補修用ゴムテープです。 完全防水、耐熱。のりなしで溶着でき、ベタツキゼロ。剥した後もキレイです。 良く伸びて、凹凸でもラクラク巻きつけることができます。
用途排水専用材質シリコンゴムグレー材質(テープ)Si
シンクシャワ出湯管 カクダイシンクシャワ出湯管カクダイ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POMパイプ形状フレキパイプ
G型回転シャワヘッド 13 カクダイG型回転シャワヘッド 13カクダイ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質ステンレス、亜鉛メッキ回転角度(°)約50止水スイッチなし水流切替×
給水ザガネ カクダイ給水ザガネカクダイ(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
材質ステンレス
タオル掛け TOTOタオル掛けTOTO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
10A樹脂管用部品セット リビラック10A樹脂管用部品セットリビラック(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
セット内容金具(ナット付)・パッキン・バンド[各4個入]適合10A樹脂管用循環アダプター材質黄銅
横水栓 INAX(LIXIL)横水栓INAX(LIXIL)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
タイプ横水栓ハンドル形状三角ハンドル
洗濯機排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様VU、VPパイプ兼用締付治具付材質ABS樹脂適合配管VU、VPパイプ兼用商品タイプ横引
ステンレスバス内締化粧蓋 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスバス内締化粧蓋SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
仕様ステンレスカバー付適合(浴槽厚み)20mm以下穴径(Φmm)48~56(浴槽)
共用万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
呼び径(mm)13仕様吐水口/PY12J-64X-16カギ/R32シルバーハンドル形状カギ式ねじ径APJ1/2
横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
呼び13仕様吐水口/PA20J-60X-16呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
バス用ヒートン(補修用) カクダイバス用ヒートン(補修用)カクダイ(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
くさり取付金具が外れてしまった場合の補修用ヒートンで、ポリ、ホーロー、ステンレスの各浴槽に使用できます。
仕様取付穴は8mm~10mmです。材質黄銅
洗面器用ホールキャップ カクダイ洗面器用ホールキャップカクダイ(6件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
洗面器の使用しない穴をふせぐキャップです。
材質PP適合サイズ(mm)24~29
Xパッキン KVKXパッキンKVK
119税込131
1個
当日出荷
床排水トラップ用ワン 交換用 鋳物製 小島製作所床排水トラップ用ワン 交換用 鋳物製小島製作所
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
鋳物製の床排水トラップ用ワンです。菱形にKマーク、及びピートラコムマーク(※画像)の改修用に使用可能です。
用途排水、改修種別ワン材質鋳鉄表面処理エポキシ樹脂コーティング
ダブルペーパーホルダー棚付 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ダブルペーパーホルダー棚付SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。 樹脂製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。 シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。
用途トイレットペーパーのホルダーとして。付属品壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)5本体寸法(mm)110×300×113収納数2取付け方法【取り付ける前に】取付面の材質によって取付方法が異なります。木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。壁をノックする(下地がないと軽い音がします)針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)センサーを使う(市販:下地センサーなど)2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×300×113
電磁弁ASSY(ラッチ式) INAX(LIXIL)電磁弁ASSY(ラッチ式)INAX(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
小便器自動洗浄システム用電磁弁部
仕様小便器自動洗浄システム用電磁弁部
ストッパー INAX(LIXIL)ストッパーINAX(LIXIL)
259税込285
1個
当日出荷
適合LF-50KQ、LF-3SQ、LF-HN50KQなど
フロート弁 INAX(LIXIL)フロート弁INAX(LIXIL)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
適合袋ナットなし(密結ロータンク用)
プッシュワンウェイ排水栓用パッキン INAX(LIXIL)プッシュワンウェイ排水栓用パッキンINAX(LIXIL)(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
プッシュワンウェイ排水栓用の交換パッキン
適合#B21-SVAR2 #B21-SVAR2(68) #B21-SVLAR(68) #B21-SVLAR2/K #B21-SVLAR2(W)
ガオナ 洗面ゴミ受け ステンレス製 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 手洗 衛生的) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗面ゴミ受け ステンレス製 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 手洗 衛生的)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のストレーナーです。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。 排水口径32~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質ステンレス、黄銅使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-5157-90
ガオナ メタルホーセンド ワンタッチ接続用 (金属製 ホースジョイント コネクター 簡単取外し) GAONA(ガオナ)ガオナ メタルホーセンド ワンタッチ接続用 (金属製 ホースジョイント コネクター 簡単取外し)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。 口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-08流路内径(Φmm)9
厨房用立形自在水栓 カクダイ厨房用立形自在水栓カクダイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷
仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
ダイヤフラム弁 INAX(LIXIL)ダイヤフラム弁INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合UF-3V、UF-3J
排水目皿 INAX(LIXIL)排水目皿INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
タンク取出金具ロング ミヤコタンク取出金具ロングミヤコ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用です。
材質黄銅製クロームメッキ
これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用   アイボリー GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用 アイボリーGAONA(ガオナ)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)30材質塩化ビニル樹脂アイボリー使用温度(℃)1~50ホース外径(Φmm)34
シングルレバー用ハンドル INAX(LIXIL)シングルレバー用ハンドルINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
13x 6x2.0mm/ M6 ゴム平パッキン(30枚) エスコ13x 6x2.0mm/ M6 ゴム平パッキン(30枚)エスコ(1件のレビュー)
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)6エスコ品番EA949SW-6
横形洗眼水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形洗眼水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
呼び径(mm)13長さ(mm)167ねじ径PJ1/2アズワン品番64-8782-81
ジョイントパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ジョイントパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
119税込131
1袋(3個)
当日出荷
材質EPDM最高使用温度(℃)80
排水アジャストパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水アジャストパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
排水管どうしの接続部用 ロータンク洗浄管および洗面器トラップ用 アジャストパッキン、スリップパッキン各1枚入り
用途洗面所用材質NBR
切替コック SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替コックSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
自在水栓の本体とパイプの間に取付けて分岐。
材質黄銅
パイプパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
水栓本体とパイプの間から水もれする場合の補修用パッキン。Uパッキンのみ、リングは付属していません。
適合パイプ径16mm用材質NBR
バス用W式クサリ付ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用W式クサリ付ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から翌日出荷
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM長さ(mm)670玉大(mm)5くさりの有無あり
ナイスジョイント(SUS304)製用ゴムパッキン ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製用ゴムパッキンONK(オーエヌ工業)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
泡沫UHパイプ カクダイ泡沫UHパイプカクダイ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
取付ねじサイズW26山20付属品泡沫金具0780材質黄銅、ABS取付ねじW26山20パイプ長(mm)170外径(mm)(パイプ)16アズワン品番64-6493-19パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
風呂給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)風呂給水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材