25ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
17,635件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水ワン INAX(LIXIL)排水ワンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から7日以内出荷
ビス止スピンドルセット(メッキなし) KVKビス止スピンドルセット(メッキなし)KVK(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
タイプメッキなし呼び径(mm)13(1/2)用
台付シングルレバー混合栓用カートリッジ ノーブランド台付シングルレバー混合栓用カートリッジノーブランド(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
適合台付シングルレバー混合栓(注文コード:48918318)
防臭キャップ カクダイ防臭キャップカクダイ
439税込483
1個
当日出荷
仕様呼40・50VP・VU管外面接続、外径32ミリの洗浄管およびジャバラホース用材質EPDMアズワン品番64-6504-51
替芯棒 RELIANCE(リラインス)替芯棒RELIANCE(リラインス)
259税込285
1個
当日出荷
ペーパーホルダーR3978,R976-S,R1975,R1976,R2975,R2976専用替芯棒です。
材質ポリブロピレンホワイト浴室使用可否付属ビス有無取付ビス無
サーモ付混合水栓用シャワーバス切替弁部 INAX(LIXIL)サーモ付混合水栓用シャワーバス切替弁部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
適合BF-HB145T(N)、BF-HB146T(N)、BF-HB147T(N)、BF-HB245T(N)、BF-HB246T(N)、BF-HB247T(N)、BF-HB345T(N)、BF-HE145T(N)、BF-HE146T(N)、BF-HE147T(N)、BF-HE345T(N)寸法A(mm)122
TOTO 水石けん入れ TS126R TOTOTOTO 水石けん入れ TS126RTOTO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途一般地用 洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無形状止水ハンドル:その他止水ハンドル:メタル種類水石けん入れ形態吐水:液状取付け方法壁付き操作方法(水の出し方)棒を押し上げる関連資料
【旧MYM】M325等用吐水パイプ KVK【旧MYM】M325等用吐水パイプKVK(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
長さ(mm)200ねじ規格W27山20太さ(Φmm)17.5パイプ長(mm)200パイプ外径(Φmm)17.5
整流網 INAX(LIXIL)整流網INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
プッシュワンウエイ排水栓用押しボタン INAX(LIXIL)プッシュワンウエイ排水栓用押しボタンINAX(LIXIL)(9件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
適合ソレオ、リノビオ、バリアフリーバスルーム(ネンダイニゴチュウイクダサイ)外径(Φmm)35
22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚) エスコ22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚)エスコ(1件のレビュー)
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)10エスコ品番EA949SW-10材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)2.0外径(Φmm)22
ロータンク密結パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク密結パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
用途密結タイプのロータンクとサイフォンの接続部用材質EPDM
ツル首自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツル首自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
シングルレバーハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルレバーハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ABS樹脂
立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
呼び径(mm)13吐水口PA27J-60X-16
泡沫アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質黄銅
弁座パッキン排水バルブ用弁座パッキン TOTO弁座パッキン排水バルブ用弁座パッキンTOTO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合品番S770B、S770BF、S771B、S771BF、S771BJ、S790B、S790BF、S791B、S791BF、S791BJ、SS430B系、SS431B系、SS670BF系、SS670BN系、SS671BF系、SS671BN系
サーモスタット用カートリッジ Z88F KVKサーモスタット用カートリッジ Z88FKVK(6件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
適合品番KF800(T)、KF801(T)、KF3040
切り替えシャワー タカギ切り替えシャワータカギ(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる! 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 水道代の節約になります
トラスコ品番818-7385質量(g)71寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×60×130RoHS指令(10物質対応)対応対応水栓万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm水流切替対応
トイレ用擬音装置 音姫 TOTOトイレ用擬音装置 音姫TOTO
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~45音色流水音、流水音+鳥のさえずり(切り替え可能)音量(dB)約60~約80(5段階調節可能)
分岐水栓 KVK分岐水栓KVK(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ユニオンナットなし
仕様ユニオンナットなし、研磨なし
自在パイプ TOTO自在パイプTOTO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじW26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
自在パイプ(先端ねじ付) TOTO自在パイプ(先端ねじ付)TOTO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ねじ径先端/W22山20種別袋ナット式接続ねじ先端:W22山20取付外径(Φmm)16
ボールタップ本体 TOTOボールタップ本体TOTO(16件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
用途ロータンク用材質黄銅・樹脂質量(g)343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220主な用途ロータンク用
水栓取付石ケン水入れ カクダイ水栓取付石ケン水入れカクダイ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
水栓に簡単に取付けできます。
共用栓カギ エスコ共用栓カギエスコ(3件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
エスコ品番EA468BP-1差込口8×8mm
ワッシャー(排水筒用) TOTOワッシャー(排水筒用)TOTO
74税込81
1個
7日以内出荷
関連資料部品特定用図(0.02MB)
シャワーフック INAX(LIXIL)シャワーフックINAX(LIXIL)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ピッチ(mm)15~25関連資料(1.45MB)
50mm大便器用スパッド平パッキン INAX(LIXIL)50mm大便器用スパッド平パッキンINAX(LIXIL)
129税込142
1個
当日出荷
内径(Φmm)79寸法A(mm)79寸法B(mm)59寸法C(mm)3
リング TOTOリングTOTO
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用日本電興(5件のレビュー)
6,988税込7,687
1個
当日出荷
洗浄革命!平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)全自動洗濯機に取り付け可能!お使いの洗濯機の給水ホースをはずして洗濯機の給水口との間に取り付るだけ!繊維よりも小さい「ナノバブル」が衣類の奥まで届いてホコリなどのよごれを落とし、洗濯効果を助けます。ナノバブル発生キット1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗濯物」目に見えないほどの微細な大量の気泡で洗浄をサポートします。つけおき洗いでの洗浄もOK!「洗濯機」ナノバブルを含んだ水を使うことで洗濯槽のよごれも徐々に落とします!「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途全自動洗濯機用仕様取り付けできない洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4ではないもの、二槽式洗濯機セット内容本体×1個、取扱説明書取付可能対象洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に取り付けが可能です材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM質量(g)143寸法(Φ×高さH)(mm)30×49耐熱温度(℃)50ねじサイズG3/4
シャワーニップル タカギシャワーニップルタカギ
549税込604
1個
当日出荷
お風呂でお使いの浴室用シャワーホースに取り付け、散水用ホースをワンタッチで接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。
用途浴室用シャワーホースとホースの接続に。ベランダ菜園やベランダ園芸の水やりやベランダのお掃除などに。トラスコ品番223-8002材質ABS、POM、EPDM、NBR高さ(mm)43質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×36×120適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
タオルリング SANEI(旧:三栄水栓製作所)タオルリングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ステンレスリングでシンプルなデザイン。 形状は横長です。
用途タオル掛けとして。幅(mm)208シルバー高さ(mm)109.5質量(g)114奥行(mm)55.5耐荷重N(kgf)30材質(バー)ステンレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×55.5×109.5
シャワーフック INAX(LIXIL)シャワーフックINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様シャワーフック適合BF-WL115H、BF-WL205H、BF-K651取付ピッチ(mm)20
立水栓用L形レンチ(対辺24) INAX(LIXIL)立水栓用L形レンチ(対辺24)INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合立水栓、混合水栓、立形自在水栓等タイプ締付工具対辺(mm)24
開閉バルブ部 TOTO開閉バルブ部TOTO(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
適合品番TBV034型関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー) GAONA(ガオナ)ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。 アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。 アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品アダプター6個材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタールパイプ形状Sパイプ
シャワーベッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーベッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,288税込3,617
1個
当日出荷
高級感のあるメッキシャワヘッド ノーマル水流であるが節水構造になっています。 節水効果:25% シャワヘッドアダプター付
材質ABSアズワン品番65-2071-76
トイレの音消しECOメロディ スマイルキッズトイレの音消しECOメロディスマイルキッズ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボタンを押すと、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
付属品両面テープ×1、木ネジ×2材質ABS樹脂寸法(mm)74×74×32質量(g)62使用電池単3形乾電池2個(別売)電池寿命25秒鳴らして約4000回音色流水音約80dB(音量大)
スワンパイプ カクダイスワンパイプカクダイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材