27ページ目: 水廻り部材

水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
17,183件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共用水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
JIS規格および同等品に適合
材質黄銅、亜鉛ダイカスト
ロータンク排水弁セット カクダイロータンク排水弁セットカクダイ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
洗面器用ホールキャップ カクダイ洗面器用ホールキャップカクダイ(6件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
洗面器の使用しない穴をふせぐキャップです。
材質PP適合サイズ(mm)24~29
耐熱ポリ玉 カクダイ耐熱ポリ玉カクダイ(8件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
最高使用温度(℃)80
目皿 TOTO目皿TOTO
399税込439
1個
当日出荷
-
用途-高さ(mm)10材質(本体)合成樹脂外径(Φmm)41.8関連資料(0.09MB)
これエエやん ガオナ 万能ゴム栓 お風呂用 対応排水口径28~47ミリ クサリ付き 長さ65cm 交換用 ツバ付き マルチ式 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 万能ゴム栓 お風呂用 対応排水口径28~47ミリ クサリ付き 長さ65cm 交換用 ツバ付き マルチ式GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
パーツの組み合わせでさまざまな排水穴径に対応ができます。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。交換する排水口サイズが分からない場合でも対応できるので、工事業者様のストック用としても便利です。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。汎用的なサイズに対応できるため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。対応排水口径:28~47mmチェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途浴室のほとんどの排水穴径に対応できるマルチゴム栓です。材質エチレンプロピレンゴム
逆止弁 CKD逆止弁CKD
1,298税込1,428
1個
当日出荷
圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。
用途圧縮空気の逆流防止用に最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
自閉式壁付サーモスタット混合水栓 TOTO自閉式壁付サーモスタット混合水栓TOTO
49,980税込54,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途浴室備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2タイプサーモスタット呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状ボタン使用地区一般地付加機能オートストップ商品タイプ壁付タイプ
キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。 【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較 全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。 【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして付属品M24×1めねじ用アダプター付材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM)シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ)最高使用温度(℃)60使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
小判型オーバーフロー SUGICO(スギコ)小判型オーバーフローSUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)合成ゴム排水接着式:25A塩ビ管関連資料寸法図(0.04MB)
これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (汚れにくい 錆びにくい 衛生的) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (汚れにくい 錆びにくい 衛生的)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124×30
排水ワン INAX(LIXIL)排水ワンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から7日以内出荷
中ゴム SUGICO(スギコ)中ゴムSUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
適合TO-294/TO-294WP/TO-295/TO-295WP材質エラストマー製寸法(Φmm)144RoHS指令(10物質対応)対応
JXフィルター INAX(LIXIL)JXフィルターINAX(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
洗浄ノズル カクダイ洗浄ノズルカクダイ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合7992、7992K交換用
交換用鏡(AR強力防錆・飛散防止鏡) 東プレ交換用鏡(AR強力防錆・飛散防止鏡)東プレ(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
鏡端面への防湿コーティングと裏面防錆&飛散防止フィルムの張りのW加工/水に強い鏡です。現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡付属品両面テープ(横ずれ防止用)材質ガラス(銀引/端面耐湿加工/裏面防錆)、飛散防止フィルム形状長方形奥行(mm)5
サーモ付混合水栓用シャワーバス切替弁部 INAX(LIXIL)サーモ付混合水栓用シャワーバス切替弁部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
適合BF-HB145T(N)、BF-HB146T(N)、BF-HB147T(N)、BF-HB245T(N)、BF-HB246T(N)、BF-HB247T(N)、BF-HB345T(N)、BF-HE145T(N)、BF-HE146T(N)、BF-HE147T(N)、BF-HE345T(N)寸法A(mm)122
吐水口自在Uパッキン INAX(LIXIL)吐水口自在UパッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
材質NBR
泡沫器 KVK泡沫器KVK(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様30%の節水効果、やさしい吐水で、水ハネもおさえます。接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
10Aペアホース用ホースバンド リビラック10Aペアホース用ホースバンドリビラック
72税込79
1個
当日出荷
10Aペアホース用クリップバンド
材質内径(Φ)自由時:14.8
厨房用立形自在水栓 カクダイ厨房用立形自在水栓カクダイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷
仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
Agイージーウエーブ 東プレAgイージーウエーブ東プレ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
お手入れのしやすさ、汚れのつきにくさを形から見直した。お掃除簡単+安心品質の抗菌加工 純銀のチカラ「ミューファン・パウダー」による銀イオンが、細菌の繁殖を抑制し、イヤなヌメリを防ぎます。
用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレンメタリックグレー商品タイプシャッター式
立形ロータンク用ボールタップ13 TOTO立形ロータンク用ボールタップ13TOTO(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様手洗付/なし兼用付属品立形ロータンク用ボールタップ13(JIS)×1、手洗無変更ユニット×1、施工説明書×1関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
水栓金具 部材 Pシール TOTO水栓金具 部材 PシールTOTO(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
スピンドルパーツ TOTOスピンドルパーツTOTO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
長さ(mm)30.5関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
浴槽排水栓 INAX(LIXIL)浴槽排水栓INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合ソレオ、リノビオ、バリアフリーバスルーム(ネンダイニゴチュウイクダサイ)
ビニールプレート(のり付) ミヤコビニールプレート(のり付)ミヤコ(1件のレビュー)
129税込142
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
割入、のり付のビニールプレートです。
板厚(mm)1.5粘着剤厚さ(mm)0.2材質(本体)PVC
パッキン INAX(LIXIL)パッキンINAX(LIXIL)
278税込306
1袋(2組)
当日出荷
パイプ根元から水の漏れを止めるパッキン
外径(Φmm)21.5適合13mm一般水栓全般厚さ(mm)5
13x 6x2.0mm/ M6 ゴム平パッキン(30枚) エスコ13x 6x2.0mm/ M6 ゴム平パッキン(30枚)エスコ(1件のレビュー)
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)6エスコ品番EA949SW-6
泡沫自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
水はね防止の泡沫水流。
パイプ長(mm)170取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16アズワン品番65-2066-52パイプ外径(Φmm)16
弁座パッキン排水バルブ用弁座パッキン TOTO弁座パッキン排水バルブ用弁座パッキンTOTO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合品番S770B、S770BF、S771B、S771BF、S771BJ、S790B、S790BF、S791B、S791BF、S791BJ、SS430B系、SS431B系、SS670BF系、SS670BN系、SS671BF系、SS671BN系
フラッシュバルブ用接続金具 TOTOフラッシュバルブ用接続金具TOTO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合品番TV150N型、TV750型、TV760型、TV550型、TEF10型、TEF11型、TEF70型、TEF71型ほか接続ねじ先端:W1/2山20
リラックスストップシャワー カクダイリラックスストップシャワーカクダイ(11件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。 押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。 (※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります) 0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
Vパッキン(洗髪ホース等用) KVKVパッキン(洗髪ホース等用)KVK(4件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
仕様洗髪シャワーホースのヘッド側用Vパッキン
取付ラッパ カクダイ取付ラッパカクダイ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付できます。4540流し台用ホース、4542流し台用ホースW管に付いています。
材質PVC
流し台トラップW カクダイ流し台トラップWカクダイ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応
材質PP、ステンレスタイプオーバーフロー付外径(Φmm)186取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
丸鉢金物 カクダイ丸鉢金物カクダイ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途オーバーフローなし手洗器用材質黄銅
クランク用アダプター カクダイクランク用アダプターカクダイ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)
当日出荷
ポップアップ排水金具ユニット カクダイポップアップ排水金具ユニットカクダイ
9,698税込10,668
1個
当日出荷
取付回転ナット(40) カクダイ取付回転ナット(40)カクダイ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
呼び径(A)40材質ABS高さ(mm)17呼び径40ねじサイズG1-1/2

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材