28ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
17,635件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。 金属製なので丈夫で長持ち。 使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。 使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。 TOTO製水栓用です。ビス1本付き。 TOTO社製2001年以降の混合栓には適合しません。
用途水栓用レバーハンドルの補修用として幅(mm)16.8高さ(mm)10質量(g)20奥行(mm)18
バックハンガー INAX(LIXIL)バックハンガーINAX(LIXIL)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
立形水石けん入れ INAX(LIXIL)立形水石けん入れINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
タンク容量(mL)350
循環金具用フィルターガイド INAX(LIXIL)循環金具用フィルターガイドINAX(LIXIL)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
JXフィルター INAX(LIXIL)JXフィルターINAX(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
天井点検口固定クリップ INAX(LIXIL)天井点検口固定クリップINAX(LIXIL)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
内容ユニットバス天井点検口固定クリップ(2個入り)
ガオナ 排水トラップパッキン キッチン GAONA(ガオナ)ガオナ 排水トラップパッキン キッチンGAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
BLタイプの流し台トラップ(外径180ミリ)に使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途シンクと流し台トラップの接続部からの水もれを補修するパッキンです。材質ニトリルゴム使用温度範囲(℃)1~60
カウンター補強板 KVKカウンター補強板KVK(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
台付1ツ穴シングルレバー混合栓を取付ける際、天板ウラ面に使用する補強板です。
材質発泡ABS
単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)アイエス工業所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプポリ浮玉付材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ポリエチレン、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304適合圧力(MPa)0~0.75適合流体上水道水使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
519税込571
1パック(2個)
当日出荷
水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。
呼び径(mm)13呼び131袋入数(個)2外径(Φmm)17最高耐熱温度(℃)80直径(mm)17
洗浄ノズル カクダイ洗浄ノズルカクダイ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合7992、7992K交換用
シャワーホース(1600mm、他社アダプター付) TOTOシャワーホース(1600mm、他社アダプター付)TOTO
6,898税込7,588
1本
当日出荷
ホース長さ(mm)1600付属品アダプター材質樹脂シルバータイプなし適合品番TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほかホース長さ(m)1.6取付ネジ径G1/2、W24山20共用ねじサイズ本体側:G1/2、W24山20共用
シャワーハンガー(角度調節式) TOTOシャワーハンガー(角度調節式)TOTO(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
シャワーヘッドを10°単位、5段階でお好みの角度に調節できる便利なシャワーハンガーです。クリック感があり操作も簡単。
仕様角度調節式長さ(mm)70.5幅(mm)42メッキ高さ(mm)50取付方式ビス止め角度調節
水石けん補充容器 TOTO水石けん補充容器TOTO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
幅(mm)301高さ(mm)295
スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス)スライドシャワーフックRELIANCE(リラインス)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から8日以内出荷
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
浴室使用可否材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂付属ビス有無取付ビス無ハンガー:グレー表面処理クロムメッキ(本体)寸法(Φmm)30用取付方式スライドバー取付角度調節×
セルフストップ付バス水栓用ダイアフラム INAX(LIXIL)セルフストップ付バス水栓用ダイアフラムINAX(LIXIL)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
大浴場、温泉施設などの自閉式水栓のダイヤフラムASSYとなります。
適合BF-2141T,BF-2142T,BF-2117P寸法A(mm)42.7寸法B(mm)28.5
ワンタッチホース継手(逆止弁付) INAX(LIXIL)ワンタッチホース継手(逆止弁付)INAX(LIXIL)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
トイレの音消しECOメロディⅡ スマイルキッズトイレの音消しECOメロディⅡスマイルキッズ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
センサー前で手を振ると、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
付属品両面テープ×1、木ネジ×2材質ABS樹脂寸法(mm)75×87×31質量(g)64使用電池単3形乾電池2個(別売)電池寿命1日10回使用時約1年(約4000回)音色流水音約80dB(音量大)
床フランジ用ガスケット カクダイ床フランジ用ガスケットカクダイ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
仕様継目のない一体式材質IIR入数80/箱
共用栓カギ カクダイ共用栓カギカクダイ
169税込186
1個
当日出荷
仕様カギ穴は正方形(対辺8ミリ)材質亜鉛
ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼40 ナット回転) GAONA(ガオナ)ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼40 ナット回転)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G11/2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所ホース長さ(m)1材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G1-1/2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5154-99
シングルレバー操作部 INAX(LIXIL)シングルレバー操作部INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
排水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
接手などとの接続には塩ビパイプ用接着剤を使用
ホース長さ(m)30ホース内径(Φmm)30ホース径(Φmm)30×34最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)34アズワン品番65-2070-49
パッキン INAX(LIXIL)パッキンINAX(LIXIL)
278税込306
1袋(2組)
当日出荷
パイプ根元から水の漏れを止めるパッキン
外径(Φmm)21.5適合13mm一般水栓全般厚さ(mm)5
シングルレバーヘッドパーツ INAX(LIXIL)シングルレバーヘッドパーツINAX(LIXIL)(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴミこし SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴミこしSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
パンチング加工がつまりを防ぎ、ゴミの除去も簡単に 厚みのあるステンレスに約600個のパンチング穴を施し、しっかりとした質感と機能を両立し、長く使用頂けます
材質ステンレス外径(Φmm)102深さ(mm)17.5
日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的)GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
キッチンのシンク用のゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)135×114×124アズワン品番64-5150-98商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)135×114×124
ホリダー・シモン シャワーヘッド 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地 リラックス) GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シャワーヘッド 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地 リラックス)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
付属品アダプター1個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.5アズワン品番64-5151-12
これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 )GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅アズワン品番64-5151-78
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム使用温度(℃)70以下最高使用温度(℃)70
シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
欠品中
高級感あるメタルカラー。
ホース長さ(m)1.6付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他メッキ取付ネジ径G1/2
ミニセラハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニセラハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
三栄水栓製ミニセラ水栓専用ハンドル。ハンドル内部のインサート付。
材質ABS樹脂付属品インサート付
防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様VP管用材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
ミニセラ水栓カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニセラ水栓カートリッジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
SAN-EI製ミニセラ水栓用。Y5475H-13、Y5075H-13、Y5075H-2T-13にも合います。
適合SANEI製ミニセラ水栓専用、Y5475H-13、Y5075H-2T-13、Y5075H-13にも合います。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×145×40(パックサイズ)
スーパー補助板 SANEI(旧:三栄水栓製作所)スーパー補助板SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
吸盤を壁面に付ける際の補助板。きれいにはがせて、くり返し使えます。
寸法D(mm)2
流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質ステンレス
ワンタッチレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワンタッチレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用カラーリング付材質亜鉛ダイカスト
小便器用目皿(樹脂製) H23Rシリーズ TOTO小便器用目皿(樹脂製) H23RシリーズTOTO(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合品番U5系、U23系、U104系
ロータンク用レバーハンドル部 TH4255R TOTOロータンク用レバーハンドル部 TH4255RTOTO(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合品番S710、S721

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材