30ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
17,635件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外付けプッシュ排水栓パッキン INAX(LIXIL)外付けプッシュ排水栓パッキンINAX(LIXIL)(8件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
適合本体外付け型プッシュワンウェイ排水栓(PBF-81R-110,PBF-8R-110,PBF-8R-48専用)
逆止弁 ミヤコ逆止弁ミヤコ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)80
樹脂ネット付防虫目皿 ミヤコ樹脂ネット付防虫目皿ミヤコ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS材質(本体)ABS材質(網)NB20商品タイプ防虫目皿/接続部あり
洗濯機用蛇口ニップルセット タカギ洗濯機用蛇口ニップルセットタカギ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)トラスコ品番792-9234セット内容洗濯機蛇口用ニップル、ストップコネクター材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂高さ(mm)95質量(g)85適合ホース外径(Φmm)21最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
インナーカッター EFFORT(エホート)インナーカッターEFFORT(エホート)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。刃外径(mm)38適合材塩ビパイプ
これカモ 洗濯機用 防振マット 4枚入り (振動軽減 置くだけ簡単) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 防振マット 4枚入り (振動軽減 置くだけ簡単)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
洗濯機の脚の下に敷き、作動中の振動を緩和する防振パッドです。 パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。
寸法(mm)91×91×厚さ14(1個当たり)材質ウレタン、EVA樹脂アズワン品番64-5150-77外寸(幅×奥行×高さ)(mm)91×91×14
アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
仕様PR230F-L、PR230F-S、PR23F-L、PR23F用材質黄銅
洗濯機パン用キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パン用キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
109税込120
1個
当日出荷
仕様H541、H541N、H542、H5410、H5412、H5420S用
水栓プラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓プラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
不要な配管を外した後の配管の止水用
材質黄銅
これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
メタル調のシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個材質黄銅塩化ビニル樹脂ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
自在スパウト(整流キャップ付) TOTO自在スパウト(整流キャップ付)TOTO(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
付属品整流キャップ取付外径(Φmm)16適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
丸回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)丸回転シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
天井など上部からのシャワー
メッキ取付ネジ径1/2止水スイッチなし水流切替×
幅広給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)幅広給水座金SANEI(旧:三栄水栓製作所)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅広タイプの給水栓用の座金
穴径(Φmm)22適合呼び13水栓用材質黄銅
ボールタップ弁パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールタップ弁パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
179税込197
1組(2個)
当日出荷
用途SAN-EI製ロータンクボールタップ内部の弁用材質EPDM
アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
用途TOTO製ノンライジング用仕様ビス付材質ポリアセタール
腰高上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)腰高上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
上向きのソフト整流パイプ
取付ねじサイズW30山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19取付ねじW30山20パイプ外径(Φmm)19パイプ形状Uパイプ
水栓取替パーツ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓取替パーツSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
水栓の故障時に便利なセット。
セット内容三角パッキン、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入
アジャスターボルト用ナット M16・M20用ナット SUGICO(スギコ)アジャスターボルト用ナット M16・M20用ナットSUGICO(スギコ)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質穴径(Φmm)8表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
洗濯機防水パン 排水トラップ 樹脂製タイプ SPG(サヌキ)洗濯機防水パン 排水トラップ 樹脂製タイプSPG(サヌキ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS樹脂箱入数1個(内箱)、4個(外箱)主な用途洗濯機防水パン専用の排水トラップ。特性エルボの取り付け・取り外しが容易になって、さらにエルボが抜けにくい。
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
フラッシュバルブ用接続金具 TOTOフラッシュバルブ用接続金具TOTO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合品番TV150N型、TV750型、TV760型、TV550型、TEF10型、TEF11型、TEF70型、TEF71型ほか接続ねじ先端:W1/2山20
ホースインナー SUGICO(スギコ)ホースインナーSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質ABS
丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)丸型オーバーフローSUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付材質本体:ポリプロピレン、目皿:SUS304/PP、パッキン:合成ゴム関連資料寸法図(0.03MB)
真鍮製目皿栓(アミ栓) SUGICO(スギコ)真鍮製目皿栓(アミ栓)SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質本体・目皿:真鍮(クロームメッキ)、締付ナット:亜鉛ダイキャストフタの種類目皿
ふさぎブタ+U三角パッキン 1.1/4 セット SUGICO(スギコ)ふさぎブタ+U三角パッキン 1.1/4 セットSUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
高さ(mm)15.6呼び径1-1/4呼び1-1/4″ねじサイズG1-1/4関連資料寸法図(0.06MB)
排水栓目皿 KVK排水栓目皿KVK
329税込362
1個
当日出荷から8日以内出荷
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
Vパッキン(洗髪ホース等用) KVKVパッキン(洗髪ホース等用)KVK(4件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
仕様洗髪シャワーホースのヘッド側用Vパッキン
水栓こまパッキン13(1/2)JIS用 KVK水栓こまパッキン13(1/2)JIS用KVK
169税込186
1袋(2個)
当日出荷
水栓こまパッキンの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまパッキンなので、普通に使っていても節水効果があります。
ステンレスタンク取付金具 カクダイステンレスタンク取付金具カクダイ(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用仕様タボ付き、最小挟み込み厚 2mm材質ステンレス
止水栓給水管固定ナット カクダイ止水栓給水管固定ナットカクダイ(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません材質黄銅、NBR高さ(mm)15入数10/箱、200/梱ねじサイズG1/2
定流量弁A カクダイ定流量弁Aカクダイ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様パッキン付き
自閉ホーム水栓 13 カクダイ自閉ホーム水栓 13カクダイ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ハンドルを支えている間だけ吐水します。
呼び径(mm)13水栓タイプ自閉水栓
丸鉢つきSトラップ カクダイ丸鉢つきSトラップカクダイ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
はさみ込み厚 最大約9ミリ オーバーフローなしの洗面・手洗器用 テール管:呼25×116ミリ
形状Sトラップ材質黄銅(排水目皿付きの丸鉢金物は青銅)呼び径25呼び25材質(パイプ)黄銅(排水目皿付きの丸鉢金物は青銅)パイプ形状Sトラップ
流し台用塩ビ変換アダプター カクダイ流し台用塩ビ変換アダプターカクダイ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。 ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様呼40VP・VU管外面接続材質PP
クビフリキッチンシャワ カクダイクビフリキッチンシャワカクダイ(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え仕様先端が回転材質ABS、POM取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓W22山20水流切替対応
2口ホーム水栓 INAX(LIXIL)2口ホーム水栓INAX(LIXIL)(25件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドルグリーン購入法適合
ワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様SU、VUパイプ兼用材質本体/亜鉛ダイカスト皿/ステンレス、カギ付
ミニセラ泡沫立形ツル首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニセラ泡沫立形ツル首自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
呼び径(mm)13仕様節水、セラミック取付穴径(mm)22~27
自在パイプ TOTO自在パイプTOTO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ねじ径先端/W26山20種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじ先端:W26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材