33ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
17,635件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガオナ ワントラップ用防臭アダプター (防虫 安心) GAONA(ガオナ)ガオナ ワントラップ用防臭アダプター (防虫 安心)GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ワントラップに取付けることで、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。 排水時は水の重みによって弁体が開きます。 パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径48~55ミリ)と汎用ワントラップ(取付穴径43~48ミリ)に取付けができます。
用途長期間水を流さない排水口にオススメのワントラップ用アダプターです。材質ポリプロピレン
節水シャワープロ シャワーヘッド 節水 増圧 アラミック節水シャワープロ シャワーヘッド 節水 増圧アラミック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
シルクに包まれるようなお肌にやさしい水流。ステンレス製の散水板から噴出すキメ細かな水流。節水最大50%。
用途シャワーヘッドとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイホワイト質量(g)145穴径(Φmm)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×58×239穴数250アズワン品番64-3282-65止水スイッチなし水流切替×
サーモスタット付き シャワーバス水栓 INAX(LIXIL)サーモスタット付き シャワーバス水栓INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。適合場所浴室仕様エコフルシャワー付タイプ整流呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)25±2(2ケ)吐水口長さ(mm)自在300湯水芯々(mm)85、100~102、120グリーン購入法適合
ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ UパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス)スライドシャワーフックRELIANCE(リラインス)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
浴室使用可否材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂付属ビス有無取付ビス無本体:ホワイト、ハンガー:グレー寸法(Φmm)34用取付方式スライドバー取付角度調節×
25mm 排水U管部 INAX(LIXIL)25mm 排水U管部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
寸法A(mm)25.4寸法B(mm)125.5寸法C(mm)6.4適合品番LF-9PA(SA) LF-10PA(SA) LF-18PA(SA) 、LF-30PA(SA)
ガオナ ネジニップル ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)ガオナ ネジニップル ワンタッチ接続用GAONA(ガオナ)
489税込538
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けできます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-91流路内径(Φmm)9
シングルレバー混合栓(台付2穴) TOTOシングルレバー混合栓(台付2穴)TOTO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴径(Φmm)25±2取付け方法台付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230商品タイプ台付
キックレバー受け TOTOキックレバー受けTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
高さ(mm)5.5内径(Φmm)9外径(Φmm)18関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
シングルレバー混合栓 TOTOシングルレバー混合栓TOTO(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
適合場所一般住宅台所用使用地区一般地・寒冷地共用仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
バス水栓金具取り替えパーツ 開閉ユニット スペーサー部 THA1-6 TOTOバス水栓金具取り替えパーツ 開閉ユニット スペーサー部 THA1-6TOTO(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合TB,TM,TUシリーズ関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
シャワー金具 Oリング TOTOシャワー金具 OリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
洗髪水栓用シャワーホース KVK洗髪水栓用シャワーホースKVK(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ホース長さ(mm)1250適合品番KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNECホース長さ(m)1.25
ジャスピタ 東プレジャスピタ東プレ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・取り付ける壁により3種類の取り付け方法(ネジ、接着剤、石膏ピン)が選べます
用途専用取付金具で3種類の取付方法が選べる耐湿鏡付属品木ネジ、石膏ピン、変性シリコーン接着剤材質ガラス(銀引/端面耐湿加工)材質(取付金具)ABS樹脂、ステンレス
整流口 INAX(LIXIL)整流口INAX(LIXIL)
719税込791
1個
当日出荷
仕様整流キャップ
ヘアーキャッチャー付排水栓 INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャー付排水栓INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂洗濯機排水金具 ミヤコ樹脂洗濯機排水金具ミヤコ(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 キャップは着脱可能です。
材質ABSクロムメッキ寸法50
排水ホース用Y型継手 ミヤコ排水ホース用Y型継手ミヤコ
279税込307
1個
当日出荷
M25L、排水ホース用のY型継手です。
材質ABS
腰高上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)腰高上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
通常の腰高パイプよりも高さがあるタイプ、パイプ径16mmの標準タイプ
立形石ケン水容器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形石ケン水容器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
洗面器取り付け、押し上げて石鹸液を出すタイプ
容量(mL)約350タンク容量(mL)350
プッシュ石ケン水容器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)プッシュ石ケン水容器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
仕様カベ付けタイプ、ビス付き容量(mL)約350タンク容量(mL)350アズワン品番64-8771-17
給水管パッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管パッキンセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
159税込175
1袋
当日出荷
用途立水栓、アングル止水栓などに使用仕様ジョイントパッキン、アジャストパッキンのセット材質EPDM,NBR
600角洗濯機パン ミヤコ600角洗濯機パンミヤコ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
寸法(mm)600×600×123付属品木ビス(ステンレス)4本材質PPスーパーホワイト耐荷重(kg)200関連資料寸法図トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×123
流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
流しの排水口用(浅型)。とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク。こまめにゴミを捨てて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×128×30
立水栓取付パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓取付パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
立水栓を洗面器に取付ける時に必要な座金とパッキン。
材質鉄、NBR
フロートバルブ TOTOフロートバルブTOTO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合(CS406B系)関連資料適合本体品番リスト
アングル用アジャストボール TO-122 SUGICO(スギコ)アングル用アジャストボール TO-122SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山W3/4×10山材質(ボルト)SUS303
タオルリング(樹脂アクセサリー) INAX(LIXIL)タオルリング(樹脂アクセサリー)INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ。
寸法(mm)210×58×96棒径(Φmm)8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×58×96
ステン共栓40A SUGICO(スギコ)ステン共栓40ASUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径40A外径(Φmm)63関連資料寸法図(0.03MB)
樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:なし高さ(mm)205材質(本体)PP外径(Φmm)115材質(フランジ)ABS/SUS304
混合栓用自在パイプ13(1/2用) KVK混合栓用自在パイプ13(1/2用)KVK
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合品番KF14E
流し台排水ホース(差し込み式) KVK流し台排水ホース(差し込み式)KVK(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34外径(mm)34内径(mm)30
立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSE KVK立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSEKVK(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25
フクロナットセット カクダイフクロナットセットカクダイ(1件のレビュー)
329税込362
1セット
当日出荷
用途流し台トラップ用排水エルボ(458-450)用材質PP高さ(mm)20.2ねじサイズG2
PPプラグ カクダイPPプラグカクダイ(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
水栓工事中、水栓ソケット、継手などを保護するプラグです。 呼13のみ強化材質を使用。 外ネジ部内側に六角部分があり、ネジの根元からの破損でもプラグを外すことができます。
高強度ノンアスベストパッキン カクダイ高強度ノンアスベストパッキンカクダイ(2件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる箇所に最適
用途VND629ET材質ノンアズベスト寸法C(mm)2
洗浄管固定金具 止め金具 カクダイ洗浄管固定金具 止め金具カクダイ(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ねじW1/4×山20
給湯機用ニップル20×13 カクダイ給湯機用ニップル20×13カクダイ(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質黄銅

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材