34ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
17,635件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆止弁つきボール止水栓 カクダイ逆止弁つきボール止水栓カクダイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドルタイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)、ワンタッチ着脱式ハンドル入数5/箱、50/梱
パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
芯ずれの調整が楽にできます。
材質塩化ビニル樹脂呼び径(mm)50ホース内径(Φmm)50
自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質(パイプ)黄銅
立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
呼び径(mm)13仕様吐水口/PA27J-60X-16取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
自在水栓 KVK自在水栓KVK(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
自在に動くフレキパイプ付き 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本産業規格品機能泡沫吐水、エコこま水栓ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
水栓取外しレンチ カクダイ水栓取外しレンチカクダイ(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水栓を無理なく外すための工具です。
トラスコ品番251-8139材質質量(g)330
洗髪用ストレーナー カクダイ洗髪用ストレーナーカクダイ(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。
材質ステンレス、黄銅
洗面器用くさり カクダイ洗面器用くさりカクダイ(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
洗面器ゴム栓のくさりです。
仕様くさり長さ240ミリ付属品くさり取付金具付き
ビス止め口金 カクダイビス止め口金カクダイ(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用適合吐水口外径14~23ミリの横水栓トラスコ品番326-1123材質POM、亜鉛パッキンNo.772-900
インデックス TOTOインデックスTOTO(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様下位の補修品:あり
ハンドル部 TOTOハンドル部TOTO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
-
用途-
ばね TOTOばねTOTO
169税込186
1個
当日出荷から62日以内出荷
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
適合排水ホース:TO-192L-BK材質中カゴ:ステンカゴ寸法(mm)封水深:50ねじ排水外:G2枚数パッキン:ゴムパッキン1枚関連資料寸法図(0.07MB)外ねじ径オーバーフロー:G1-1/4
複式ボールタップ 耐熱ポリ玉 カクダイ複式ボールタップ 耐熱ポリ玉カクダイ
5,398税込5,938
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質青銅/黄銅/PE最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
マグネットトイレットペーパーホルダー タワー ホワイト 山崎実業マグネットトイレットペーパーホルダー タワー ホワイト山崎実業
1,300税込1,430
1個
当日出荷
スチール製のワゴンにマグネットで取り付け。簡単設置トイレットペーパーホルダー!縦横お好みの方向に取り付けてご使用いただけます。海外製のトイレットペーパーにも対応。伸縮ペットケージ上ラック タワー用オプションパーツに取り付けても便利!品番:2849 2850
付属品-材質スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン質量(g)160備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐荷重約350g(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です)対応直径約13cm 幅約12cm以内の一般的なトイレットペーパーロール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×7.2×7.5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×72×75
レバーハンドル TOTOレバーハンドルTOTO
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
-
用途-
メタリックシャワーホースセット シルバー 1.6m カクダイメタリックシャワーホースセット シルバー 1.6mカクダイ
6,798税込7,478
1個
当日出荷
水流切替:リング操作でワイド・スポット節水効果60%(メーカー比)節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、POシルバーホース長さ(m)1.6関連資料(0.11MB)吐水口径(Φmm)(外周)39止水スイッチなし水流切替
水栓取付補強プレート ミヤコ水栓取付補強プレートミヤコ
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
単水栓や立型自在水栓、キッチンシンク用水栓の補強用です。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、腐食の心配はありません!厚みは60×60×25×5Tが5、65×65×30・65×65×38・65×200×38が10でしっかりと水栓を固定出来ます。裏面には取り付ける際に便利な仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
Sパイプ(大) カクダイSパイプ(大)カクダイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19先端径(Φmm)22
流し台トラップ防臭ワン カクダイ流し台トラップ防臭ワンカクダイ
669税込736
1個
当日出荷
たまった水が臭気と害虫の侵入を防ぐことで、防臭と防虫効果が得られます。
材質PP
これエエやん パッキン EPDM GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン EPDMGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
359税込395
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)0~80最高使用温度(℃)80
トイレペーパーホルダー DX オーエトイレペーパーホルダー DXオーエ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
新改良の「ウェイト式カット」でペーパーが安定してカットできるトイレットペーパーホルダー。下から新しいペーパーを押し込むだけ。ワンタッチでペーパーの交換ができます。 専用のアタッチメント(=シャフト)が付属しているので、コアレスタイプ(芯なし)のトイレットペーパーの使用も可能。シャフト(1本)、重り(ペーパーカット用×1本)、プラグ(直径6ミリ・長さ25ミリ×3本)、木ネジ(3本)が付属しています。 重り部分は外してお使いいただけます。(引っ張る時に紙が途中で切れてしまう場合など)
材質本体・フタ・フック/ABS樹脂 シャフト/ポリプロピレン バネ/鋼 重り/鉄ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×10×8.5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×100×85
排水トラップ用  ホースバンド INAX(LIXIL)排水トラップ用 ホースバンドINAX(LIXIL)
309税込340
1個
当日出荷
材質ABSFW1(ホワイト)
副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所副弁(ボールタップ)FMバルブ製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ねじ径R 3/4使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0.78接続方式管:G 3/4 (ねじ込み)接続方法管:R 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温ボール径(Φmm)112取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水材質(玉)ポリ玉
キッチンスプレー(GGシリーズ用) TOTOキッチンスプレー(GGシリーズ用)TOTO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
吐水口にセットするだけでソフトとシャワー吐水に切り替えられます。スパウトの先端に泡まつ・整流キャップが付いている金具に取り付けられます。
適合品番TKS05301、TKS05302、TKS05303、TKS05310、TKS05311、TKS05312型用ねじサイズM24関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
自在スパウト(泡まつキャップ付) TOTO自在スパウト(泡まつキャップ付)TOTO
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
接続ねじW26山20付属品泡まつキャップ
シャワーエルボ部 INAX(LIXIL)シャワーエルボ部INAX(LIXIL)
639税込703
1個
当日出荷
ヘッドパーツ用シートパッキン INAX(LIXIL)ヘッドパーツ用シートパッキンINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
適合A-1943-10、A-1943-11、A-1943-12、A-1943-20、A-1943-21、A-1943-40、A-1943-50材質EPDM
1/2水栓用スピンドル INAX(LIXIL)1/2水栓用スピンドルINAX(LIXIL)
519税込571
1個
当日出荷
適合LF-1、LF-3、LF-3S、LF-7-13、LF-7K-13、LF-7R-13、LF-12-13、LF-13-13、LF-14-13、LF-15-13、LF-16-13、LF-70R-13、他13mm一般水栓全般全長(mm)45
ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ)ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4)GAONA(ガオナ)
939税込1,033
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼20のカップリング付水栓材質黄銅呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5156-10流路内径(Φmm)9
13Aペアホース用おねじタケノコセット リビラック13Aペアホース用おねじタケノコセットリビラック
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
13A(15A)ペアホース用部品セット
材質黄銅、鋼規格13×G1/2
ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB063 GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB063GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
キッチンシンク用のゴミカゴです。 ゴミカゴと防臭ワンが一体になっています。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチン・台所材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)78×68×102アズワン品番64-5154-94商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×68×102
赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製)GAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1セット(3個)
当日出荷
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途キッチン・台所材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×130×47アズワン品番64-5154-07商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×130×47
【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組 KVK【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組KVK(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
鎖付き排水栓 INAX(LIXIL)鎖付き排水栓INAX(LIXIL)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合PV化粧台専用
切替弁 INAX(LIXIL)切替弁INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
洗浄管パッキン INAX(LIXIL)洗浄管パッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
適合ロータンク用洗浄管
鋼管用メーターユニオン ミヤコ鋼管用メーターユニオンミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質青銅
排水ホース 両回転ナット付 ミヤコ排水ホース 両回転ナット付ミヤコ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
両側回転ナット付排水ホースです。 オーバーフロー配管の接続に便利です。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。 片側の袋ナットは接着しておりませんので長さ調節が可能です。
材質SPVC、パッキン/SBR寸法(mm)30×1.0Mねじ径G1-1/4ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1連続使用温度(℃)40

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材