36ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
17,635件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横引き排水トラップ TOTO横引き排水トラップTOTO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
商品タイプ横引
兼用防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式材質本体/黄銅網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅網/#16ステンレス寸法H(mm)25
止水栓座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓座金SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
用途止水栓用寸法A(mm)15材質ステンレス呼び13
立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
パッキン TOTOパッキンTOTO(4件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
適合パッキン品番/93089E適合パイプ径(Φmm)13(テーパーリング用、TOTO専用(主に止水栓用))
洗濯機排水トラップ用バンド カクダイ洗濯機排水トラップ用バンドカクダイ
249税込274
1個
当日出荷
洗濯機排水トラップ用エルボのバンドです。
材質ステンレス
流し台用ホースW管(ねじこみ式) 40 カクダイ流し台用ホースW管(ねじこみ式) 40カクダイ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7材質PVCねじ径G1 1/2取付ねじG1 1/2
くさり取付金具 カクダイくさり取付金具カクダイ
269税込296
1個
当日出荷
洗面器にくさりを取付けるときに必要な金具です。
用途洗面器、浴槽材質黄銅、ステンレス
泡沫金具用パッキン カクダイ泡沫金具用パッキンカクダイ(2件のレビュー)
249税込274
1セット(3枚)
当日出荷
用途W22山20の内ネジに対応する泡沫金具用のパッキンです。材質NBR
脱臭カートリッジ TOTO脱臭カートリッジTOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
関連資料商品図(0.05MB) 適合表(0.47MB)
大型ゴミ収納器付トラップ(40A)防臭器用ゴムパッキン SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付トラップ(40A)防臭器用ゴムパッキンSUGICO(スギコ)
159税込175
1個
当日出荷
防臭器セットのパイプに取り付けるパッキンです。
材質NR適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP関連資料寸法図(0.03MB)
洗濯機用 防水フロアー Panasonic(パナソニック)洗濯機用 防水フロアーPanasonic(パナソニック)
4,980税込5,478
1個
5日以内出荷
全自動洗濯機用の排水口の無いトレイタイプの防水フロアー。置くだけで簡単設置できます。
用途結露などによる水滴から床を守ります。床の傷つき防止に。仕様排水口:なしクールホワイト材質(本体)PP外寸(mm)幅640X奥行640X高さ50内寸(mm)幅596X奥行596
ナショナル整水器用分岐水栓アダプター P-A3604  [1個] Panasonic(パナソニック)ナショナル整水器用分岐水栓アダプター P-A3604 [1個]Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途分岐水栓で取付ける場合のアダプターです。
レバーハンドル TOTOレバーハンドルTOTO
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
浄水蛇口 カクダイ浄水蛇口カクダイ
599税込659
1個
当日出荷
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。
用途クリーナー使用温度(℃)1~45交換目安約3ヶ月材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
逆止弁 カクダイ逆止弁カクダイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
水、エアー用
材質黄銅、POM、Si(弁体)最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80仕様逆流防止機能が付き、水、エアー用入数10/箱、200/梱
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
リトイレ用排水ソケットアジャスターセット INAX(LIXIL)リトイレ用排水ソケットアジャスターセットINAX(LIXIL)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
適合2020年以降アメージュZフチレスリトイレ/BC-ZA10AH系専用セット内容ワイドアジャスター(CF-ZA10AHG)、フランジ部分(75-3141)排水芯(mm)200~550用
排水トラップ テクノテック排水トラップテクノテック
1,098税込1,208
1台
当日出荷
適合TTトラップ、TEトラップ対応(トラップ)TT・TE
水栓スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓スピンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
669税込736
1個
当日出荷
呼び13水栓用、左ねじで反時計まわり止水です。 サイズ・仕様をお確かめください。 固定コマ仕様、左ハンドル用です。 元栓を閉めてお取替えください。 JIS規格品、同等品に合います。
用途水栓内部の部品として幅(mm)15.8全長(mm)57高さ(mm)57質量(g)47奥行(mm)15.8呼び径(mm)13呼び13使用地区寒冷地商品タイプ左ねじ
小便器センサー用替バッテリー エスコ小便器センサー用替バッテリーエスコ
4,380税込4,818
1個
当日出荷
寸法(mm)45×33.5アズワン品番64-7859-05
キッチンスプレー TOTOキッチンスプレーTOTO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
接続ねじモデレートグレー
循環金具用フィルター INAX(LIXIL)循環金具用フィルターINAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から14日以内出荷
浴槽の循環金具用フィルターです
ガオナ パイプ取付パッキンセット GAONA(ガオナ)ガオナ パイプ取付パッキンセットGAONA(ガオナ)
299税込329
1個
当日出荷
Uパッキンとリングのセットです。 呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。仕様パイプ径16ミリ用材質ニトリルゴム、ポリアセタール使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
洗濯機パン INAX(LIXIL)洗濯機パンINAX(LIXIL)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
トラップ穴あり
ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
狭い場所でも立てたまま回せる専用工具。上下両方が使用できるタイプでナット対辺約38mmと46mmに対応。SANEI製の洗面スプレー混合栓の本体側とスプレー側の2か所にこれ1本で対応可能。対応品番:K37610EJV、K37610EJK、K37110EJV-C、K37110EJK-C、K3761JV-C、K3761JK-C、K3761EJV-C、K3761EJK-C、K37510JVZ、K37510JKZなど。回す時に力が入りやすいように、差し込むだけで持ち手になる専用の棒が付属されています。
アズワン品番64-8656-86
バスぴたり カクダイバスぴたりカクダイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質ABS、POMアズワン品番64-6508-84使用温度1~50℃水量(L)最大設定:450
自在パイプ取付パッキン カクダイ自在パイプ取付パッキンカクダイ
1,798税込1,978
1パック(20個)
当日出荷
仕様794-802のパッキンのみ材質NBR
左ネジスピンドル(耐熱用・固定コマ) カクダイ左ネジスピンドル(耐熱用・固定コマ)カクダイ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
仕様左ネジ用材質黄銅、フッ素ゴムアズワン品番64-6492-79商品タイプ左ねじ
上部ナットセット カクダイ上部ナットセットカクダイ(1件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷
仕様JIS規格水栓呼13用材質黄銅、NBRアズワン品番64-6492-86
厨房用立形自在水栓本体 カクダイ厨房用立形自在水栓本体カクダイ
5,888税込6,477
1個
当日出荷
呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用入数40/箱
ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ SパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
タオル掛 RELIANCE(リラインス)タオル掛RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない金属製のタオル掛です。
材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ材質(バー)ステンレス浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
吐水をシャワー・ストレートに切替えができます。水栓パイプの丸形吐水口に差込んで取付け。吐水口径16~19mmに取付可能。
最高使用温度(℃)60取付可能寸法(mm)吐水口径:16~19アズワン品番65-2070-79対応水栓水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式水流切替対応
水漏れセンサ テクノテック水漏れセンサテクノテック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
水漏れが危惧される場所に設置して使用。大きなアラーム音で水濡れを知らせます。 水漏れを感知させたい場所にベルトで巻くか、そのまま置いた状態でご使用ください。 電源スイッチをONにすると、アラームが一度鳴ります。 漏水を検知した場合、アラーム音が連続的になります。解除する場合は電源スイッチをOFFにしてください。 ベルトを乾かすと、再び使用する事ができます。その際直射日光は避け、そのまま日陰で乾燥させてください。
用途洗濯機、トイレ、水道など、家庭でもオフィスでも使用できます。材質本体・フタ:PP、ベルト:ナイロン(面ファスナー付)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×45×18.5
ワンタッチゴム栓(ヘアキャッチャー付) アサヒ衛陶ワンタッチゴム栓(ヘアキャッチャー付)アサヒ衛陶(1件のレビュー)
749税込824
1台
4日以内出荷
ヘアキャッチャー付のワンタッチゴム栓。
用途38mm用(除くLF447、LF447P、LF447S)の排水金具です。タイプ38mm用くさりの有無なし
ストッパー TOTOストッパーTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
大便器用セット器具【HP430-7】腰掛便器用床フランジ(VU・VP75用) TOTO大便器用セット器具【HP430-7】腰掛便器用床フランジ(VU・VP75用)TOTO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
セット内容フランジ×1、VU75用アダプター×1、パッキン×1、パッキン(98×135×3)×1、トラスタッピンねじ(4.5×45)×4、Tボトル(7.938×37)×2、施工説明書×1関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
おしりノズル先端 INAX(LIXIL)おしりノズル先端INAX(LIXIL)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
フロートゴム止めリング INAX(LIXIL)フロートゴム止めリングINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材