37ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
17,635件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機用エルボセット ミヤコ洗濯機用エルボセットミヤコ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー・フタ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO、化粧蓋:ABS
高温用ノンアスベストパッキン ミヤコ高温用ノンアスベストパッキンミヤコ(1件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から3日以内出荷
蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストT#1120使用温度範囲(℃)150以下最高使用温度(℃)150
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
二つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
用途Sトラップ・Pトラップ用、VP・VUパイプ兼用温度範囲(℃)70以下最高使用温度(℃)70
シャワーフック INAX(LIXIL)シャワーフックINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ビス穴位置が固定式でないので取替におすすめ。
取付ピッチ(mm)(ビス)15~25取付方式ビス止め角度調節×
丸鉢排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)丸鉢排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
オーバーフローのない洗面器・手洗器用 取付け上の注意:三角パッキンとネジの間にシールテープを巻くか、シール材を塗布して下さい
仕様挟込範囲:~16適合樹脂品のパイプ径32用外径(Φmm)(排水栓)56寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×60(パックサイズ)使用場所オーバーフローのない手洗器用
アミゴミキャッチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アミゴミキャッチSANEI(旧:三栄水栓製作所)
569税込626
1個
当日出荷
丈夫なステンレス線材でゴミが集まりやすい形状 部分的に線材のあみ目を密集させているので使用時の型崩れなし
材質ステンレス
20x 8x2.0mm/ M8 ゴム平パッキン(30枚) エスコ20x 8x2.0mm/ M8 ゴム平パッキン(30枚)エスコ(1件のレビュー)
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)8エスコ品番EA949SW-8
8x 3x1.5mm/ M3 ゴム平パッキン(30枚) エスコ8x 3x1.5mm/ M3 ゴム平パッキン(30枚)エスコ(1件のレビュー)
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)3エスコ品番EA949SW-3
これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用 GAONA(ガオナ)これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷
ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-84
ユニットバス用ヘアキャッチャー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニットバス用ヘアキャッチャーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ユニットバスの排水口用皿
材質ポリプロピレン
ペーパーホルダー棒 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペーパーホルダー棒SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン適合三栄水栓W30、W33、PW33用
ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ノンアスユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
179税込197
1袋(3個)
当日出荷
材質ノンアスベスト最高使用温度(℃)80
断熱カバー付出湯管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱カバー付出湯管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
断熱カバー付き。
用途キッチン用長さ(mm)400ねじ径M20X1付属品アダプター(5個)取付ねじM20×1パイプ長(mm)400パイプ形状Sパイプ
洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用適合カップリング水栓(呼び13)材質ポリアセタール呼び径13取付ねじG1/2
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
ホースが外れると瞬時に給水を停止するオートストッパー付の安心タイプ。真下吐水なので給水ホースもまっすぐ接続。
付属品オートストッパー付呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
洗髪排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗髪排水栓付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状Sトラップパイプ径(Φmm)32付属品ヘアキャッチャー付、掃除口付適合オーバーフロー用呼び径32外径(Φmm)(排水栓)64寸法D(mm)G1 1/8寸法E(mm)G1 1/4寸法B(mm)G1 1/2寸法C(mm)G1 1/4パイプ形状Sトラップ
ストパック2100アクアストップ 土井製作所ストパック2100アクアストップ土井製作所(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷
漏水したままの管路でも止水が可能です。 加水分解せず半永久的に硬化しないので撤去・再充填が容易です。 いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高く、止水効果を発揮します。 人体・環境にやさしい素材を使用しています。
用途止水材温度(℃)-20~50(使用温度)、+20~+35(施工温度)
混合栓分岐ソケットS用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)混合栓分岐ソケットS用SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
欠品中
混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。TOTO社製の主なツーバルブ混合栓にも適合。
付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個材質青銅
目皿洗濯機パン用 TOTO目皿洗濯機パン用TOTO(2件のレビュー)
929税込1,022
1枚
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト
温調ハンドル部 TOTO温調ハンドル部TOTO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
適合TMF49型寸法(mm)83×67×57関連資料適合本体品番リスト
ステン共栓 SUGICO(スギコ)ステン共栓SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付高さ(mm)38材質(本体)ステンレス(SUS430)呼び径G1-1/2外径(Φmm)73関連資料寸法図(0.04MB)
BK用中ゴム SUGICO(スギコ)BK用中ゴムSUGICO(スギコ)(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
・Φ180排水トラップ用です。
材質SBR厚さ(mm)17外寸法(Φmm)145関連資料寸法図(0.03MB)
BK用リングパッキン SUGICO(スギコ)BK用リングパッキンSUGICO(スギコ)
569税込626
1個
当日出荷
・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合TO-194BK・195BK用材質CR関連資料寸法図(0.02MB)
TO-194・195用フランジパッキン SUGICO(スギコ)TO-194・195用フランジパッキンSUGICO(スギコ)
479税込527
1個
当日出荷
・Φ186排水トラップ用です。
適合TO-194、195材質クロロプレンゴム関連資料寸法図(0.02MB)
防臭排水トラップ フタ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ フタSUGICO(スギコ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質SUS304外径(mm)約92RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング KVKOリングKVK(2件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様良:耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、劣:耐オゾン性、耐候性材質合成ゴム
アタッチメント KVKアタッチメントKVK(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途水まわり補修パーツ。 KVK製のソケットにTOTO製水栓本体を取付けるアタッチメント。
横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK81 KVK横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK81KVK(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイプ外径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20
二口横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) KVK二口横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)KVK(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
口数2ハンドル形状三角ハンドル
洗たく機ニップル(G1/2) KVK洗たく機ニップル(G1/2)KVK(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。
用途洗濯機用取付ねじG1/2適合カップリング横水栓(呼び13)呼び径13
泡沫内芯(小々) カクダイ泡沫内芯(小々)カクダイ(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質POM
泡沫用UHパイプ カクダイ泡沫用UHパイプカクダイ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
UHパイプ カクダイUHパイプカクダイ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質黄銅先端径(mm)17.8パイプ外径(Φmm)16
混合栓切替部 カクダイ混合栓切替部カクダイ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
2ハンドルバスシャワー混合栓、シングルレバーバスシャワー混合栓のパイプ、シャワーの切替部
仕様パッケージ品入数2/箱、40/梱
クランク用パッキン カクダイクランク用パッキンカクダイ
139税込153
1袋(2枚)ほか
当日出荷
用途混合栓本体とクランクの間に使用。W28山18材質NBR
クランク用アダプター カクダイクランク用アダプターカクダイ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)
当日出荷
タオルリング TOTOタオルリングTOTO(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
ペーパータオルホルダー(ステンレス・樹脂) INAX(LIXIL)ペーパータオルホルダー(ステンレス・樹脂)INAX(LIXIL)(17件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
壁に取り付けるタイプのペーパーホルダーです。 市販のペーパータオルを使用する場合は、ペーパーサイズ200×230mmを参考寸法としてください。
仕様ペーパータオル(KF-16P)は3パック(300枚)収納可能材質ステンレス(ヘアライン)、ABS樹脂寸法(mm)254×139×147ホワイト(ABS樹脂部)

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材