38ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
17,636件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻ベンリーカン用ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカン用ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
349税込384
1個
当日出荷
仕様パッキン付(EPDM)セット内容ナット2個、パッキン2枚材質黄銅
断熱自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌日出荷
ZW26山20材質(パイプ)黄銅
偏心管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)偏心管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途TOTO社製の主なサーモ、シングルレバーの偏心管にSAN-EI製混合栓本体を取付時に使用。材質黄銅
デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm) KVKデッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm)KVK(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用適合場所浴室タイプ節水ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色取付ピッチ(mm)120商品タイプデッキタイプ
洗濯機用ニップル(ストッパーつき) カクダイ洗濯機用ニップル(ストッパーつき)カクダイ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径13ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2
ユニット取出し金具 13 カクダイユニット取出し金具 13カクダイ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
付属品パッキン2枚、ビス3本付きトラスコ品番438-5594材質黄銅規格JWWA適合品六角対辺(mm)12.5
eレバーカートリッジ KVKeレバーカートリッジKVK(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
699税込769
1個
当日出荷
パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
用途パイプのアダプターとして
ゴムつきケレップ 100個入 カクダイゴムつきケレップ 100個入カクダイ
9,698税込10,668
1個
当日出荷
コマ・ケレップ水栓金具呼13用
材質EPDM/黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80入数(個)100
これエエやん  壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き) GAONA(ガオナ)これエエやん 壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き)GAONA(ガオナ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。
用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
微細気泡 ナノバブル発生キット キッチン水栓用 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット キッチン水栓用日本電興(1件のレビュー)
9,988税込10,987
1個
当日出荷
洗浄革命!平均粒径サイズ約98.3nmのナノバブル!1ミリリットルあたり約929万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)泡沫水栓・丸型蛇口に取り付けるだけ!「ナノバブル」が手洗い・食器洗い・野菜の水洗いなどのよごれ落としを助けます。ナノバブル発生キット1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗い物」目に見えないほどの微細な大量の気泡でよごれを落としやすくします!つけおき洗いで洗浄効果がさらにアップ!「手洗い」毛穴より小さい微細な気泡が見えないよごれを洗浄!「節水効果」泡沫吐水との水量を比較では約20%、丸型蛇口との水量の比較では約35%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途キッチン水栓用仕様取り付けできない水栓の種類:角型蛇口単水栓、センサー式自動水栓、シャワー型水栓、先端のサイズが合わないもの(外径が20mm以上・高さ15mm以下は取り付け不可)、他吐水部のネジが特殊なものセット内容本体1個、アダプターA・B・C×各1個、パッキン白×2枚、パッキン黒×2枚、取扱説明書材質本体・アダプター:真鍮クロムメッキ、コアTND61081:ABS樹脂、アダプターC取付ネジ:SUS304、泡沫フィルター:POM樹脂、パッキン:シリコン・EPDM・NBR質量(g)72(本体)寸法(Φ×高さH)(mm)27×39(本体)耐熱温度(℃)50最高使用温度(℃)50対応水栓種類(水栓側が外ネジ):W22山20(本体直付け)、M22x1.25(本体直付け)、M22x1.0(アダプターAを使用)、種類(水栓側が内ネジ):M24x1.0(アダプターAを使用)、M23x1.25(アダプターBを使用)、種類(丸型蛇口):外径20mm以下で高さが15mm以上のもの(アダプターCを使用)
節水クリシャワー+ クリタック節水クリシャワー+クリタック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
節水ユニットで節水率UP!最大約60%。(※メーカー調べ) シャワーに切り替えると、洗いやすいだけでなく節水効果も期待できます。 節水ユニットを使用すれば、さらに節水率がアップします。節水ユニット式なので、ご自宅の水圧や水量に合わせて調節できます。 薄くてコンパクト、シンクを広く使いたい方へ。
仕様節水率の目安:節水ユニット無し/約30%、節水ユニット有り/約60材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコン、NBR最高使用温度(℃)60最高使用水温(℃)60以下対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mmの水栓、泡沫水栓(水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25mmのもの)水流切替対応
下部点検口フタ用ネジ INAX(LIXIL)下部点検口フタ用ネジINAX(LIXIL)
359税込395
1個
当日出荷
点検口FIH-3320A(1)用ネジセット(パッキン付)
仕様点検口FIH-3320A(1)用ネジセット(パッキン付)
排水栓(ヘアーキャッチャー付)PV-A用 ハウステック排水栓(ヘアーキャッチャー付)PV-A用ハウステック
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
適合Lavabo Plus用(PV-A900/1000/1200)寸法(Φ×mm)40×117
ビニールプレート(のり付) ミヤコビニールプレート(のり付)ミヤコ
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
割入、のり付のビニールプレートです。
材質PVC
洗濯機排水トラップ のりなし ミヤコ洗濯機排水トラップ のりなしミヤコ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
接着剤を使用せずに取付けが可能!省施工・スピード施工接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS材質(本体)ABS寸法VP・VU50材質(キャップ)PE材質(インナー)PP材質(ロックナット)ABS材質(ビス)SUS304適合配管VP、VU50材質(バンド)SWM-B材質(化粧カバー)ABS商品タイプ床直結
フロート弁 INAX(LIXIL)フロート弁INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
サイズゴム玉:大(65Φ)
スライドバー用シャワーフック INAX(LIXIL)スライドバー用シャワーフックINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
適合BF-27B(600)、BF-27B(650)、BF-27B(800)、BF-27B(1000)、BF-27B(1200)メッキ取付方式スライドバー取付角度調節×
ロータンク用手洗金具 エスコロータンク用手洗金具エスコ
5,630税込6,193
1個
当日出荷
材質合成樹脂、ステンレス鋼
これエエやん パッキン NBR GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン NBRGAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
309税込340
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のNBRパッキンです。材質ニトリルゴム使用温度範囲(℃)0~60最高使用温度(℃)60
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
889税込978
1個
欠品中
汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。材質ABS樹脂外径(mm)61内径(mm)56
ガオナ 排水口レンチ フタ開閉用 (目皿 掃除口 ユニット取出し金具 最大幅150ミリ) GAONA(ガオナ)ガオナ 排水口レンチ フタ開閉用 (目皿 掃除口 ユニット取出し金具 最大幅150ミリ)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
掃除口などの穴間隔13~150ミリに対応してます。 フタの二つの穴にピンをはめて開閉します。 掃除口、目皿、ユニット取出し金具等に使用できます。
用途排水口などのフタを開閉できるレンチです。材質アズワン品番64-5156-93
ガオナ 止水栓キー 止水栓開閉用 (U型 水栓補修 バルブ) GAONA(ガオナ)ガオナ 止水栓キー 止水栓開閉用 (U型 水栓補修 バルブ)GAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
T字型のハンドルが付いている止水栓に使用できます。 ハンドル先端のとがった部分で止水栓のフタの開閉ができます。
用途手で回すことができない止水栓の開閉用カギです。材質長さ(mm)800
水栓上部 カクダイ水栓上部カクダイ
749税込824
1個
当日出荷
仕様JIS規格水栓呼13用、固定コマ仕様材質黄銅
便座取付具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)便座取付具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
SANEI製普通便座PW9022およびPW9032兼用の補修用取付け具
材質ポリプロピレン、ポリアセタールホワイト
スライドフック INAX(LIXIL)スライドフックINAX(LIXIL)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
バー直径が30ミリ専用品(バー直径が24ミリには取付不可)
オートマージュ用電磁弁部ダイヤフラム INAX(LIXIL)オートマージュ用電磁弁部ダイヤフラムINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
適合AM-10、AM-15、AM-21、AM-25、AM-30、AM-31、AM-40、AM-41、AM-45、OK-100、OK-100TK、SF-445TSM(JW)寸法A(mm)33.8
3/8ネジ対応アダプター カクダイ3/8ネジ対応アダプターカクダイ
639税込703
1個
当日出荷
仕様パッケージ品、パッキン付き、OTO製食洗機に分水する際に使用材質黄銅対応機種EUD210、EUD320、EUD330、EUD350、EUD310HS、EUDHM入数5/箱
水回り部品 洗面所 洗面所水栓 シャワー:シャワーヘッド部 TOTO水回り部品 洗面所 洗面所水栓 シャワー:シャワーヘッド部TOTO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ペールホワイト関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)止水スイッチなし水流切替×
ガオナ シンク用 排水口のステンレス製フタ ゴミを隠す (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のステンレス製フタ ゴミを隠す (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)GAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
キッチンシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。開口部が少なく中身が見えにくい形状です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 ヘアライン仕上げで高級感があります。
用途キッチン・台所材質ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)144×17使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-97
スピンドルパーツ TOTOスピンドルパーツTOTO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
長さ(mm)30.5関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
自閉バルブ部 TOTO自閉バルブ部TOTO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
タイプリリーフ式関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
キモチイイシャワピタ タカギキモチイイシャワピタタカギ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
節水だけじゃない!肌当たりが違う高密度節水シャワーヘッド三つの効果でキモチイイ、タカギのシャワーヘッド。手元止水タイプ。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワーだから肌あたり抜群! 専用スクリーンが水に勢いをプラス。シャワーの勢いを上げたい方にも最適。 穴径(約0.3mm)を最適化したことで、きめ細かくやさしい肌当たりを実現。 シャワーヘッドを交換するだけで25~34%の節水ができます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
付属品アダプター、Oリング材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBRホワイトタイプWT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280RoHS指令(10物質対応)対応止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
開閉バルブ部 TOTO開閉バルブ部TOTO(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
長さ(mm)90外径(Φmm)25
シャワー・バス切替ハンドル部 INAX(LIXIL)シャワー・バス切替ハンドル部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
紙巻器カッター部 INAX(LIXIL)紙巻器カッター部INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
278税込306
1個
当日出荷
適合CF-AA23D
浴槽排水栓 INAX(LIXIL)浴槽排水栓INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合ソレオ、リノビオ、バリアフリーバスルーム(ネンダイニゴチュウイクダサイ)
Oリング WAKI(和気産業)OリングWAKI(和気産業)
229税込252
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水回り、油圧機器関連のパッキン
材質NBRゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
シーラー INAX(LIXIL)シーラーINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
適合CF-4W、CF-4AW、CF-4WP、CF-4AWP、CF-4AWP-SC、CF-8AWP、CF-14AFW

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材