4ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
17,639件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置コマ 大喜工業置コマ大喜工業(10件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質天然ゴム(NR)耐熱温度(℃)(参考)30~40最高耐熱温度(℃)40
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷から47日以内出荷
排水管32mm用パッキン TOTO排水管32mm用パッキンTOTO(9件のレビュー)
509税込560
1セット
当日出荷
適合パイプ径(Φmm)32
ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m)GAONA(ガオナ)(9件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
洗濯機用排水ホースの取替え用です。 洗濯機本体に直接取付けできます。 ホースの抜けを防止するバンド付です。
ホース長さ(m)0.8付属品バンド材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレスホース内径(Φmm)30アズワン品番64-5155-21
洗濯機排水トラップエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
流し台排水栓フタセット カクダイ流し台排水栓フタセットカクダイ(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット
材質ABS、ステンレス、SBR厚さ(mm)18.5適合内径(Φmm)150
共用水栓鍵 TOTO共用水栓鍵TOTO(11件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
寸法(mm)外径14mm×7mm角関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
バス用ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
材質黄銅、EPDMくさりの有無なし
水栓ゴムパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ゴムパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
189税込208
1個(5個)ほか
当日出荷
材質EPDM耐熱温度(℃)80最高使用温度(℃)80
ツバヒロゴミこし カクダイツバヒロゴミこしカクダイ(6件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
用途流し台用材質ステンレス
Sトラップ 32 カクダイSトラップ 32カクダイ(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
形状Sトラップ材質黄銅呼び径32呼び32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Sトラップ
自動接手 カクダイ自動接手カクダイ(12件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用材質黄銅
小便器用ピストンバルブ部 TOTO小便器用ピストンバルブ部TOTO(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途T60R型用材質黄銅・樹脂質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×130関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
パイプパッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプパッキンセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用材質ポリアセタール・MBR
ワンハンドカット付 トイレットペーパーホルダー 紙巻器 TOTOワンハンドカット付 トイレットペーパーホルダー 紙巻器TOTO(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質ABS長さ(mm)170幅(mm)100ホワイト高さ(mm)75材質(本体)ABS樹脂収納数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×75
流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)材質ポリプロピレン・塩ビ取付ねじG1-1/2ねじ径G1-1/2呼び40A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
タオル掛 RELIANCE(リラインス)タオル掛RELIANCE(リラインス)(8件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:アルミブラケット:ホワイト表面処理バー:アルマイトクリアー仕上寸法(Φmm×Lmm)12.7×400材質(バー)アルミ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
ゴムパッキン カクダイゴムパッキンカクダイ(19件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
材質EPDM硬度85°使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
二重フタゴム栓 ミヤコ二重フタゴム栓ミヤコ(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
バス栓用くさり カクダイバス栓用くさりカクダイ(18件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
くさり玉径4.5ミリ、丸環付き
付属品丸環付材質ステンレス仕様パッケージ品径(Φmm)4.5(くさり玉径)
洗濯機パン アイリスオーヤマ洗濯機パンアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
省スペースでも設置できる洗濯機パンです。
仕様ネジ×4、ネジキャップ×4材質ポリプロピレンホワイト質量(g)2700トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×60
バス用W式ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用W式ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(32件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDMくさりの有無なし
PCシャワー掛具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCシャワー掛具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ビスの位置が17~25mmの範囲で調節できます。
仕様ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。付属品ビス材質ABS樹脂取付方式ビス止め寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ)角度調節×
流し台用ホース(ねじこみ式)40 カクダイ流し台用ホース(ねじこみ式)40カクダイ(7件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
パッキン不要。ナット固定式
仕様ナット固定式材質PVC取付ねじG1 1/2ねじ径G1-1/2呼び40Aホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
シャワーホース用Uパッキン KVKシャワーホース用UパッキンKVK(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途シャワーホース用
流水音発生器 センサー式 音量2段階 オーム電機流水音発生器 センサー式 音量2段階オーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
センサー式だから、触れずに使えて衛生的手をかざすと流水音が約25秒間流れます設置の向きを上下左右自由に選べます本体貼付用「ご使用方法シール」付き音量は大(75db)/小(65db)2段階単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています)質量(g)約70(本体のみ)音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21使用電池単3形乾電池×2本(別売)電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合動作時間約25秒(流水音が流れます)動作温度(℃)0~40取扱説明書(1.25MB)
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質青銅曲げ角度90°
小便器用押しボタン部 TOTO小便器用押しボタン部TOTO(22件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途T60RNX型用材質黄銅・樹脂質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×95関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
弁座パッキン TOTO弁座パッキンTOTO(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
高さ(mm)3外径(Φmm)27関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
便座ゴム足 INAX(LIXIL)便座ゴム足INAX(LIXIL)(11件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
流し台トラップフタSS カクダイ流し台トラップフタSSカクダイ(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
適合4530用材質ABS、ステンレス厚さ(mm)9適合内径(Φmm)84
流し台トラップパッキン カクダイ流し台トラップパッキンカクダイ(16件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途流し台トラップ(4525S)用材質NBR
便座クッション TOTO便座クッションTOTO(30件のレビュー)
729税込802
1袋(4個)
当日出荷
材質ABS樹脂質量(g)20
13mm水栓用泡まつキャップ TOTO13mm水栓用泡まつキャップTOTO(11件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-59
排水弁パッキン部 TOTO排水弁パッキン部TOTO(45件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
大側小側の2枚セット品
寸法(mm)[小洗浄用]外径68mm×内径17.5mm×厚さ2.5mm、[大洗浄用]外径76mm×内径43.5mm×厚さ2.5mm関連資料適合本体品番リスト
樹脂製防虫目皿 ミヤコ樹脂製防虫目皿ミヤコ
919税込1,011
1個
当日出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。 本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ノンアスユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷
材質ノンアスベスト厚さ(mm)2寸法t(mm)2最高使用温度(℃)80商品タイプ
バスタブロック リビラックバスタブロックリビラック(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
タイプ内締め外径(Φmm)75適合サイズ(mm)浴槽穴:48~56適合厚さ(mm)(浴槽)20以内

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材