40ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
17,636件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キー式水栓カギ KVKキー式水栓カギKVK(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
仕様四角穴
流し台バスケット カクダイ流し台バスケットカクダイ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途4525S、4520S、4520W用入数6/箱、48/梱
便器洗浄管(継手) 特ベンド カクダイ便器洗浄管(継手) 特ベンドカクダイ(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質黄銅
排水管シールワン カクダイ排水管シールワンカクダイ
369税込406
1個
当日出荷から11日以内出荷
G型回転シャワ 13 カクダイG型回転シャワ 13カクダイ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
メッキ回転角度(°)約50止水スイッチなし水流切替×
スライドバー付シャワーフック INAX(LIXIL)スライドバー付シャワーフックINAX(LIXIL)(21件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ライトグレー取付方式スライドバー取付角度調節×
カップリング付横水栓 INAX(LIXIL)カップリング付横水栓INAX(LIXIL)(8件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
タイプ(吐水口)カップリングハンドル形状三角ハンドルカップリング対応グリーン購入法適合
シャワーハンガー TOTOシャワーハンガーTOTO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
付属品パッキン、木ねじ、化粧キャップ取付方式ビス止め角度調節×
ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクゴムフロートSANEI(旧:三栄水栓製作所)(19件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
適合INAX社製ロータンクフロート直径55mm材質NR
スピンドルセット(メッキなし)13(1/2)用 KVKスピンドルセット(メッキなし)13(1/2)用KVK(14件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
仕様メッキなし適合13(1/2)用セット内容袋ナット、三角パッキン、座金、スピンドル呼び径(mm)13(1/2)用
ストレート形止水栓(給水管420mm) KVKストレート形止水栓(給水管420mm)KVK(16件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
節水
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし形状ストレートタイプハンドル式(ナットなし)固定こま寸法b(mm)447管長(mm)給水/420JIS規格日本工業規格品寸法c(mm)30
逆止弁ニップル カクダイ逆止弁ニップルカクダイ(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途水栓金具の二次側にご使用ください。付属品パッキン(1枚)付材質黄銅規格JWWA適合品機能逆流防止機能付き
スパウト カクダイスパウトカクダイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質黄銅パイプ形状Sパイプ
蛇口ハンドルレバー ニトムズ蛇口ハンドルレバーニトムズ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
水道の蛇口ハンドルに取りつけて、開閉作業をラクにします。 取りつけも簡単で、ご家庭の蛇口ハンドルをそのままレバー式に変えられます。 直径47~54mmの蛇口ハンドルに取つけられます。
TGK品番680-87-28-16材質ABS樹脂寸法(mm)70×23×97
排水管 TOTO排水管TOTO
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
立形ロータンク用ボールタップ13 TOTO立形ロータンク用ボールタップ13TOTO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
手洗付/なし兼用
セット内容立形ロータンク用ボールタップ13 (JIS)、ガタ防止バッキン(ユニット)、吐水口(分岐あり)、吐水口(分岐なし)、ふさぎふた、施工説明書関連資料施工説明書(0.73MB) 商品図(0.08MB) 部内図(0.14MB)
ハンドスプレー本体部(TKGG36型他用) TOTOハンドスプレー本体部(TKGG36型他用)TOTO
8,198税込9,018
1個
当日出荷
TKGG36型 他
接続ねじW22×1.5色(本体)グレー
自閉ハンドル部 TOTO自閉ハンドル部TOTO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様化粧小ねじ、Oリング関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
シングルバルブ部(上げ吐水用) TOTOシングルバルブ部(上げ吐水用)TOTO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
プレート 洗濯機排水トラップ ホコリ防止カバー 山崎実業プレート 洗濯機排水トラップ ホコリ防止カバー山崎実業
659税込725
1個
当日出荷
洗濯機の排水トラップのホコリや髪の毛などの汚れを防ぐカバー。裏面にはカットしやすいカットガイドがあるので、排水ホースの太さに合わせて簡単にカット可能。
材質本体/シリコーンゴムホワイト質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×0.2
32A×40A両端ナット付きホース SUGICO(スギコ)32A×40A両端ナット付きホースSUGICO(スギコ)
899税込989
1個
翌々日出荷
材質PVC
これエエやん 洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 洗濯機に直接接続 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 洗濯機に直接接続GAONA(ガオナ)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。
用途洗濯機に直接取り付けられるL字型の排水ホースです。付属品バンド材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス長さ(mm)930使用温度(℃)1~50適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)排水口径(Φmm)30
樹脂製中型排水トラップ(50A)用防臭器 SUGICO(スギコ)樹脂製中型排水トラップ(50A)用防臭器SUGICO(スギコ)
699税込769
1個
4日以内出荷
用途TO-281/TO-281WP/TO-282TO-282WPに適合します。材質ポリプロピレン関連資料寸法図(0.03MB)
排水平パッキン カクダイ排水平パッキンカクダイ
239税込263
1個
当日出荷から7日以内出荷
入数2
排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ)排水ホース(ジャバラホース)SUGICO(スギコ)
798税込878
1個
翌々日出荷
・接続部はナット回転式です。
材質PVCタイプ32A用ねじ径G1-1/4ホース長さ(m)0.8関連資料寸法図(0.07MB)
三角パッキン SUGICO(スギコ)三角パッキンSUGICO(スギコ)
349税込384
1個
当日出荷
G2ネジ排水トラップに40A塩ビ管、排水エルボを直管接続する際に使用する部材です。 別売りのユニオンナット(TO-603-2T)とセットで使用します。
仕様●適合パイプ外径:Φ48mm●材質:クロロプレンゴムアズワン品番68-0507-89
キー式カップリング付横水栓 INAX(LIXIL)キー式カップリング付横水栓INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2カップリング対応対象地域一般地用吐水口長さ(mm)固定84(壁から)
ホッパー用パンチング目皿 アカギホッパー用パンチング目皿アカギ(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から13日以内出荷
排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
フロ排水栓(鎖付き)【HK/HKA/HMAシリーズ用】 ハウステックフロ排水栓(鎖付き)【HK/HKA/HMAシリーズ用】ハウステック
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
鎖(長さ550mm)付き
シリーズ適合:浅型浴槽HK/深型浴槽HKA/深型浴槽HMAシリーズ用寸法(Φmm)35くさりの有無あり
排水栓(ヘアーキャッチャー付)PV-A用 ハウステック排水栓(ヘアーキャッチャー付)PV-A用ハウステック
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
適合Lavabo Plus用(PV-A900/1000/1200)寸法(Φ×mm)40×117
スキマパッキン ミヤコスキマパッキンミヤコ
829税込912
1個
当日出荷
洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:200℃長 さ:500mm
材質シリコン耐熱温度(℃)200長さ(mm)500最高使用温度(℃)200
ポリプロ 風呂ふた オーエポリプロ 風呂ふたオーエ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
7日以内出荷
汚れが付着しやすい軟質部に防カビ加工を施しています。浴室内の湯気やお湯の温度低下を軽減します。
材質本体・側面キャップ/ポリプロピレン、軟質・連結部/熱可塑性エラストマーアイボリー耐熱温度(℃)約110RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプシャッター式
これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付きGAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右70°まで調節可能)なので、シンクの壁まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用温度(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60
大便FV用バキュームブレーカー INAX(LIXIL)大便FV用バキュームブレーカーINAX(LIXIL)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
適合V(バキュームブレーカー)付フラッシュバルブ(メッキ付)全般(2013年以降)メッキ(Ni-Cr)
本体給水ホース INAX(LIXIL)本体給水ホースINAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです
適合品番New PASSO(EA20型)、Kシリーズエクストラ、KAシリーズ、KBシリーズ、パッソ(EA10型)
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
889税込978
1個
欠品中
汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。材質ABS樹脂外径(mm)61内径(mm)56
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。材質ABS樹脂外径(mm)66内径(mm)62
シャワーヘッド(コンフォートウエーブ1モード) TOTOシャワーヘッド(コンフォートウエーブ1モード)TOTO
9,398税込10,338
1個
当日出荷
「節水」と「適度な刺激感」を両立したシャワーです。TOTO独自のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢いよく吐水。スプレーシャワーとミックスし、適度な刺激のある浴び心地で節水を実現します。
ホワイト対応水栓TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓止水スイッチなし水流切替×
分岐金具付接続管(フラッシュバルブ用、ウォシュレット接続用) TOTO分岐金具付接続管(フラッシュバルブ用、ウォシュレット接続用)TOTO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合普通形(TV150N型)・節水形用(TV750型)関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
ガオナ ワンつき目皿 床トラップ用 (防臭 防虫 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ ワンつき目皿 床トラップ用 (防臭 防虫 交換用)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 掃除をする際は目皿とワンのネジを回して取外してください。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているワン付き目皿の交換用です。材質ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂材質(本体)ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材