41ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
17,635件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング(P10) INAX(LIXIL)Oリング(P10)INAX(LIXIL)
189税込208
1個
当日出荷
材質EPDM
ガオナ メタルネジ口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル G1/2) GAONA(ガオナ)ガオナ メタルネジ口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル G1/2)GAONA(ガオナ)
859税込945
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼13のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1/2) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-07流路内径(Φmm)9
キッチン水栓用レバーハンドル TOTOキッチン水栓用レバーハンドルTOTO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
全長(mm)131.5関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302) TOTO泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302)TOTO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
適合本体TLS11、TLS11R接続ねじM24×1
キモチイイシャワピタ タカギキモチイイシャワピタタカギ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
節水だけじゃない!肌当たりが違う高密度節水シャワーヘッド三つの効果でキモチイイ、タカギのシャワーヘッド。手元止水タイプ。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワーだから肌あたり抜群! 専用スクリーンが水に勢いをプラス。シャワーの勢いを上げたい方にも最適。 穴径(約0.3mm)を最適化したことで、きめ細かくやさしい肌当たりを実現。 シャワーヘッドを交換するだけで25~34%の節水ができます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
付属品アダプター、Oリング材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBRホワイトタイプWT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280RoHS指令(10物質対応)対応止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
シートペーパー INAX(LIXIL)シートペーパーINAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1箱(50枚)
当日出荷
適合機種CF-24用4ッ折タイプ(50枚入)
手洗吐水口 INAX(LIXIL)手洗吐水口INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から8日以内出荷
シャワーヘッドOリング INAX(LIXIL)シャワーヘッドOリングINAX(LIXIL)
189税込208
1個
当日出荷
浴室水栓のシヤワーヘツド部の○リングです。
3/4”自在水栓用パイプ部Uパッキン INAX(LIXIL)3/4”自在水栓用パイプ部UパッキンINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
適合BF-1616HL、BF-1616HNL、BF-1616HNR、BF-1616HR、BF-616HL、BF-616HR、LF-12-19、LF-12-19-U、LF-12F-19、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-20A、LF-20AN、LF-330S、LF-330SN、LF-334S(500)/N88、LF-334S/N88、LF-334SN(500)/N88、LF-334SN/N88、LF-34S、LF-34S(500)、LF-34SN、LF-34SN(厚さ(mm)5寸法外径:A=24.5mm、内径:B=19mm、高さ:C=5mm
ストレーナー INAX(LIXIL)ストレーナーINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から7日以内出荷
天日用取出金具 ミヤコ天日用取出金具ミヤコ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
天日温水用タンクの取出しに使用します。
材質本体/黄銅製、パッキン/NBR
防虫目皿 ミヤコ防虫目皿ミヤコ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
流し台排水金具 ミヤコ流し台排水金具ミヤコ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
M14KIT(K)用の排水金具です。
材質PP、SUS304最大取付物厚さ(mm)1.5
ヘアーキャチャー付ポップアップ栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ヘアーキャチャー付ポップアップ栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途オーバーフロー専用仕様ヘアーキャッチャー付
追焚用ペアホース(スピードホース) リビラック追焚用ペアホース(スピードホース)リビラック(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層ベージュ圧力0.3Mpa以下最小曲げ半径(mm)120使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓 INAX(LIXIL)洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。 お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。 従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)FWP適合場所洗面台ホース長さ(m)0.35(引出)取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在135商品タイプ台付
洗面器アミゴミ受 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面器アミゴミ受SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチ 部分的に線材のあみ目を密集させているので使用時の型崩れなし
材質ステンレス適合排水口径(Φmm)30~38
厨房用立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,698税込6,268
1個
欠品中
呼び径(mm)13仕様厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23F取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ吐水口PA20J-60X-16商品タイプ横形
ステンレス排水プレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス排水プレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。 ステンレスシンクと一体感。
材質ステンレス厚さ(mm)16適合内径(Φmm)145
トラップ用U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)トラップ用U管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)25材質黄銅形状U管呼び径25材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
パッキン用ゴム板 SANEI(旧:三栄水栓製作所)パッキン用ゴム板SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
色々な形状に加工できるため、市販されていないパッキン用として切って使います。
材質NBR
ロータンクサイフォン取付パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクサイフォン取付パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
369税込406
1個
当日出荷
用途ロータンクとサイフォン(32、38兼用)の接続部用仕様32・38用平パッキン、スベリパッキン、32・38兼用三角パッキン各1枚入り材質NBR
シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
標準タイプのシャワーヘッド,アダプター3個付き
材質ABS樹脂
ホース金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホース金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
シャワーホースの混合栓側の金具
用途バスルーム用適合(ホース径)11×16.5mmホース用材質黄銅ねじサイズG1/2
水栓穴変換アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓穴変換アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
カウンター穴径が大きい場合に使用します。
材質黄銅
ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ボルト式ワンホール混合栓専用
用途六角対辺13mm用材質
ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約36mmと46mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質
排水ホースナット用パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースナット用パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
排水ホースナット用パッキン。
適合PH62-88S用
立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
呼び径(mm)13
D式止水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式止水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
JIS規格および同等品に適合。ドライバーなどで吐水・止水を行います。
用途呼び13水栓用材質黄銅
バス用万能クサリ付ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用万能クサリ付ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
部品を組替えることにより、27から48mm穴径に取付けできます。
材質EPDM長さ(mm)670玉大(mm)4くさりの有無あり
節水レバー自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水レバー自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
呼び径(mm)13レバーの種類PR230F-S吐水口PA10J-60X-16
ミニセラ立形ツル首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニセラ立形ツル首自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
呼び径(mm)13取付穴径(mm)22~27吐水口PA26J-60X-16
偏心管パッキン(G3/4用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)偏心管パッキン(G3/4用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(30個)
当日出荷
混合栓の本体と偏心管の接続部用
材質EPDM
ロータンクサイフォン用袋ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクサイフォン用袋ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
PH84-32、PH84-38用
立水栓(寒冷地共用) INAX(LIXIL)立水栓(寒冷地共用)INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
手のひねりが少なくても吐水・止水ができる90°開閉ハンドルです。 一般地、寒冷地共用。
呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)105
ワンタッチハンドル付立形自在水栓 KVKワンタッチハンドル付立形自在水栓KVK
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通関連資料寸法・材質パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
アジャスト脚OSシリーズ SUGICO(スギコ)アジャスト脚OSシリーズSUGICO(スギコ)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)93163

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材