42ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
17,635件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機防水パン 樹脂タイプ SPG(サヌキ)洗濯機防水パン 樹脂タイプSPG(サヌキ)
7,298税込8,028
1枚
当日出荷から4日以内出荷
4点ビス止めで施工が簡単。
材質(本体)PP樹脂タイプ横排水、縦排水寸法B(mm)640材質(キャップ)PP樹脂締付ねじ数量(本)4ねじの形式トラスタッピン4×60入数(キャップ)4個
逆止弁ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止弁ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
逆流を防止。バルブより先の二次側に使用。
材質黄銅
手洗器用足踏式自閉給水栓本体部 TOTO手洗器用足踏式自閉給水栓本体部TOTO(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
水栓タイプ自閉水栓
リモコンフラッシュバルブ用バルブ部(TU141型用) TOTOリモコンフラッシュバルブ用バルブ部(TU141型用)TOTO(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
適合品番TU141X、TU141Q
ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付横水栓 TOTOピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付横水栓TOTO(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から5日以内出荷
タイプ単水栓取付方式壁付き呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い取付け方法壁付きハンドル形状グリップハンドル付加機能洗濯機用水栓カップリング対応操作方法ハンドルを上下操作
トラップU管 カクダイトラップU管カクダイ(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
呼び32材質PP形状U管呼び径32
固定ナット取り外し工具 KVK固定ナット取り外し工具KVK(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871等のカートリッジ固定ナット用
水栓パイプ先端アミ KVK水栓パイプ先端アミKVK(4件のレビュー)
259税込285
1袋(2個)
当日出荷
外径(Φmm)19.3入数1パック2個入
吐水口キャップセット KVK吐水口キャップセットKVK(1件のレビュー)
919税込1,011
1セット
当日出荷
適合W22-20ネジ
異径ニップル20(3/4)×13(1/2) KVK異径ニップル20(3/4)×13(1/2)KVK(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
1mシールテープ付
材質黄銅製接続呼び13管用めねじと呼び20管用めねじ
ゴム栓つき風呂栓 カクダイゴム栓つき風呂栓カクダイ(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途VP・VU管兼用材質黄銅、NR寸法H(mm)24/25くさりの有無なし
シャワホース用アダプターセット(各社ホース用) カクダイシャワホース用アダプターセット(各社ホース用)カクダイ(3件のレビュー)
449税込494
1セット
当日出荷
カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット
材質ABS
小便ヘリューズ(直管) カクダイ小便ヘリューズ(直管)カクダイ
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様ツバ付き材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
横穴つきPトラップ カクダイ横穴つきPトラップカクダイ
5,998税込6,598
1個
欠品中
用途オーバーフロー付き洗面器用呼び32材質黄銅形状Pトラップ呼び径32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pトラップ
止水栓給水フレキ管 カクダイ止水栓給水フレキ管カクダイ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレスパイプ外径(Φmm)12.7
湯屋カラン INAX(LIXIL)湯屋カランINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
プッシュボタンを押している間のみ吐水します。
使用地区一般地水栓タイプ自閉水栓
二段式タオル掛 INAX(LIXIL)二段式タオル掛INAX(LIXIL)(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
棒径(Φmm)16材質(ブラケット)カバー:亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)材質(バー)ステンレス
ワンタッチ式紙巻器(プレノスシリーズ) INAX(LIXIL)ワンタッチ式紙巻器(プレノスシリーズ)INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質ABS樹脂アイボリーホワイト仕様ワンタッチ式、ワンハンドカット機能
袋ナット・パッキンセット(1セット) 因幡電工袋ナット・パッキンセット(1セット)因幡電工(2件のレビュー)
449税込494
1セット
当日出荷
用途ロングフレキB-13/15の接続に。セット内容ナット×2個、パッキン×2個耐熱温度(℃)(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。材質(パッキン)SBR(スチレンブタジエンゴム)材質(ナット)快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理締付トルク(N・cm)(目安)390~490
Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途金属製Pトラップ用形状Pパイプ長さ(mm)300パイプ長(mm)300パイプ形状Pパイプ
D式止水栓本体(ナットナシ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式止水栓本体(ナットナシ)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
呼び径(mm)13種別共用型、ナットなし寸法L(mm)71
分岐水栓 KVK分岐水栓KVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓JIS規格日本工業規格品
給水管 KVK給水管KVK(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から11日以内出荷
ねじサイズR1/2ねじ径R1/2
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズKVK(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
横形自在水栓 KVK横形自在水栓KVK(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
パッキン TOTOパッキンTOTO
429税込472
1セット
当日出荷
適合パッキン品番/91069E、72224、94019適合パイプ径(Φmm)25関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
隅付ロータンク用レバー TOTO隅付ロータンク用レバーTOTO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×190
水栓修理レンチセット(普及型) カクダイ水栓修理レンチセット(普及型)カクダイ(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
簡易版ですが、ご家庭用水栓の上部ナット、パイプナット、クランクナットなどに合います。
適合対辺24・26・28・30・32mm用材質
VP・VU兼用目皿(接着式) カクダイVP・VU兼用目皿(接着式)カクダイ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
巣はネジ止め式
材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
逆止弁ニップル カクダイ逆止弁ニップルカクダイ(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途水栓金具の二次側にご使用ください。付属品パッキン(1枚)付材質黄銅規格JWWA適合品機能逆流防止機能付き
袋ナット TOTO袋ナットTOTO
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
六角穴付きボルト TOTO六角穴付きボルトTOTO
229税込252
1個
当日出荷から47日以内出荷
こま TOTOこまTOTO(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
-
用途-仕様下位の補修品:あり
小判型オーバーフローセット SUGICO(スギコ)小判型オーバーフローセットSUGICO(スギコ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
スギコ ステンレスシンクボールシリーズ専用です。
材質【本体】ABS(パッキン:CR)【ホース】PVC長さ(mm)400関連資料寸法図(0.04MB)
樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)樹脂製中型排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)
6,180税込6,798
1個
翌々日出荷
その他オーバーフローなし材質【中カゴ】ステンレス外ネジG2関連資料寸法図(0.06MB)
防臭排水トラップ 用中カゴ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ 用中カゴSUGICO(スギコ)
649税込714
1個
4日以内出荷
用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。材質SUS304関連資料寸法図(0.03MB)
40A用ジャバラホース 管用ネジ SUGICO(スギコ)40A用ジャバラホース 管用ネジSUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。接続部はナット固定式です。
材質ABS/NR/PVC/鉄線長さ(mm)1000タイプ40A用ねじG1-1/2関連資料寸法図(0.06MB)
50A用ジャバラホース SUGICO(スギコ)50A用ジャバラホースSUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット回転式です。材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線ねじ径G2ホース内径(Φmm)38ホース長さ(cm)100ホース外径(Φmm)42.6関連資料寸法図(0.06MB)
FB洗濯機用アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】洗濯機と給水ホースの間に取り付けるだけ!工具なしで取付け頂けるので、どなたでも簡単に取り付け頂けます。(ネジ部分を素手で触るとケガをする恐れがあります。取り付けの際には必ずゴム手袋や軍手をして作業してください。)【取付可能な洗濯機】全自動洗濯機で給水口がネジ込み式(G3/4)タイプに対応しています。全自動洗濯機の給水口のネジ径は全国共通です。タテ型・ドラム式どちらにもご使用いただけます。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用アダプター適合国内全自動洗濯機給水口ねじ径G3/4取付ねじG3/4
キー式散水栓 INAX(LIXIL)キー式散水栓INAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様キー式、節水コマ取付方式埋込式呼び径(mm)13機能節水機能:あり対象地域一般地用ねじサイズPJ1/2逆止弁有無あり

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材