44ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
17,636件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着脱トラップ INAX(LIXIL)着脱トラップINAX(LIXIL)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポップアップ式排水金具用着脱排水栓 INAX(LIXIL)ポップアップ式排水金具用着脱排水栓INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
32mmポップアップ式排水金具共通に使用できます。
外径(Φmm)33.5
切替弁部ユニットバス専用 INAX(LIXIL)切替弁部ユニットバス専用INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
適合ソレオ:BF-8742T関係、BF-8743T関係、ビエントオーレ:BF-8748T関係、i-bath:BF-8749T関係、BF-8743M関係、e-bath Bx:BF-647T関係、BF-M648T関係、ルキナ:BF-M746T関係
シャワー・バス切替ハンドル部 INAX(LIXIL)シャワー・バス切替ハンドル部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
逆止弁 INAX(LIXIL)逆止弁INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合サーモスタット付シャワーバス水栓全般
吐水口 INAX(LIXIL)吐水口INAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
ヒンジ 固定式 INAX(LIXIL)ヒンジ 固定式INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合機種CF-37AK,CF-39AK適合CF-37AK、CF-39AK
シャワーホース INAX(LIXIL)シャワーホースINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から5日以内出荷
自在リング INAX(LIXIL)自在リングINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
寸法外径:A=21.9mm、内径:B=14.5mm
洗濯機用エルボセット ミヤコ洗濯機用エルボセットミヤコ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
欠品中
洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー・化粧フタ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
ケレップコマ ミヤコケレップコマミヤコ(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質パッキン/EPDM
排水トラップ ミヤコ排水トラップミヤコ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 目皿(巣)は、ねじ込式です。 VP、VU75には角型MB50Kもあります。
材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
樹脂製ネジキャップ ミヤコ樹脂製ネジキャップミヤコ
189税込208
1個
当日出荷
二槽シンク用の流しトラップの閉栓などに使用いただけます。
材質本体/PP、パッキン/EPDM高さ(mm)17.4寸法30呼び径30ねじサイズG1-1/4
キックレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)キックレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポップアップ排水栓の横棒です。
用途H700専用
スーパーセピオライト脱臭カートリッジ INAX(LIXIL)スーパーセピオライト脱臭カートリッジINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャップパッキン INAX(LIXIL)キャップパッキンINAX(LIXIL)
278税込306
1袋(2組)
当日出荷
水栓上部からの水漏れを止めるパッキン
外径(Φmm)22適合13mm一般水栓全般厚さ(mm)4.8
トラップ用エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)トラップ用エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
排水トラップの補修や延長用として 三栄水栓製Pパイプ(PH771-66-32X500、4973987570155)と組み合わせて延長用としての使用可
仕様樹脂製トラップ用
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
用途寒冷地仕様弁仕様逆止弁適合場所浴室使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
1”  組フランジ用パッキン エスコ1” 組フランジ用パッキンエスコ
1,380税込1,518
1個
欠品中
エスコ品番EA469BK-110
化粧カバー リビラック化粧カバーリビラック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様外壁貫通部のカバー材質ステンレス
シャワーハンガー KVKシャワーハンガーKVK
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様ビス・ゴムパッド付、樹脂めっき外:メッキ/内:黒取付方式ビス止め取付ピッチ(mm)12~25角度調節×
波浪防止アダプター 兼工業波浪防止アダプター兼工業
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Pトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
形状Pトラップ適合パイプ径(Φmm)32呼び径32
シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お湯の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいを防ぎます。
仕様水はねしにくい泡沫吐水。
洗面排水栓付Pトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付PトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
オーバーフロー用、カベ排水用
形状Pトラップ材質ステンレス鋼・黄銅・ポリエチレン外径(Φmm)(排水栓)54
便座クッションゴム SANEI(旧:三栄水栓製作所)便座クッションゴムSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
三栄水栓製便座(PW902・PW903)用交換クッション。2個入り
用途トイレ用適合SANEI製便座(PW902、PW903)用交換用クッション。ほかのメーカーには合いません。材質ポリエチレン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×35(パックサイズ)
洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用適合自在水栓(呼び13)
流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
流しの排水口用(深型)。とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク。こまめにゴミを捨てて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス
流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
水止め機能付き G1 1/2樹脂製ナットに合います。
仕様水止め機能付適合G1 1/2樹脂製ナットに合います。材質ステンレス
流し用アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し用アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
969税込1,066
1個
当日出荷
流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。 ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。
適合流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×125×70(パックサイズ)
泡沫横形上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫横形上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
向きなのでシンクが広々使えます。水はねしにくい泡沫吐水。
パイプ長(mm)190取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ノンアスユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
72税込79
1個
当日出荷
用途ヒートポンプ、エコキュート用に。材質ノンアスベスト最高使用温度(℃)100
ロータンク洗浄管上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク洗浄管上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部
材質黄銅
洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
立水栓取付レンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓取付レンチSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
立水栓や混合栓(対辺約24mm)のロックナットをまわす時に使用。六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用可。
材質
ユニットバス用ゴム栓クサリ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニットバス用ゴム栓クサリSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ユニットバス、浅型浴槽用両端は丸カン付
材質ステンレス玉大(mm)4.5
アングル形止水栓 INAX(LIXIL)アングル形止水栓INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ピストンバルブ部 TOTOピストンバルブ部TOTO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合(TEA90型),TEA98型タイプTEA98X型用関連資料適合本体品番リスト
耐震金具(アジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ)耐震金具(アジャスト脚固定金具)SUGICO(スギコ)
269税込296
1個
当日出荷
・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.02MB)
アジャスト脚 130シリーズ SUGICO(スギコ)アジャスト脚 130シリーズSUGICO(スギコ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)13729

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材