47ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
17,636件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密結パッキン ピュアレストシリーズ(SH60BA等用) TOTO密結パッキン ピュアレストシリーズ(SH60BA等用)TOTO(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
ガオナ 風呂水給水用フィルター 内部部品のみ (内部フィルター 交換用 3個) GAONA(ガオナ)ガオナ 風呂水給水用フィルター 内部部品のみ (内部フィルター 交換用 3個)GAONA(ガオナ)
699税込769
1セット(3枚)
当日出荷
風呂水給水フィルターの交換用内部フィルター、まとめ買い3個セットです。 目詰まりや汚れがひどい場合の交換用です。 風呂水フィルターGA-LB009用
用途目詰まりや汚れがひどい場合の交換用材質ウレタンアズワン品番64-5155-26
排水圧送ポンプ SFA排水圧送ポンプSFA
129,800税込142,780
1個
当日出荷
サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。 手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能質量(kg)5.8消費電力(W)100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×189×283プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)耐用温度(℃)75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)起動水位設置面95(±15)mm 約3L流入時
フランジボルト用キャップ INAX(LIXIL)フランジボルト用キャップINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
119税込131
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
適合C-13、C-18S、C-20S、C-43、C-54SU、C-111T、S-233、U-201M、U-311、U-311M、U-321、U-321M、U-331、U-331M外径A(Φmm)32.4
シャワーフック INAX(LIXIL)シャワーフックINAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
取付方式ビス止め角度調節×
小型切替ユニット INAX(LIXIL)小型切替ユニットINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
押ボタン部 INAX(LIXIL)押ボタン部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合UF-3V、UF-3J
スライドバー用シャワーフック INAX(LIXIL)スライドバー用シャワーフックINAX(LIXIL)(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
バー直径が24ミリ専用品(バー直径が30ミリには取付不可)
取付方式スライドバー取付角度調節×
セレーションリング INAX(LIXIL)セレーションリングINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
適合機種ハンドル全般
仕切板 INAX(LIXIL)仕切板INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
平パッキン WAKI(和気産業)平パッキンWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
169税込186
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
補修用に必要な平パッキン
材質CR(クロロプレンゴム)厚さ(mm)2
二重フタゴム栓 カギ式 ミヤコ二重フタゴム栓 カギ式ミヤコ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無なし
流し台トラップ用締め工具(大) ミヤコ流し台トラップ用締め工具(大)ミヤコ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
M14L、M14LW、M14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKW、M14DPF用の締付工具です。
材質ABS
ドレン排水用シールパッキン ミヤコドレン排水用シールパッキンミヤコ(2件のレビュー)
559税込615
1個
欠品中
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。 特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
洗濯機ホースを接続 万能ホーム水栓のパイプ部を外して交換
適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじサイズW26山20
泡沫万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫万能ホームパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
取付ねじサイズW26山20材質黄銅曲げ角度90度
これカモ 洗濯機用 トレー 全自動用 570×570mm (水滴から守る 置くだけ簡単) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 トレー 全自動用 570×570mm (水滴から守る 置くだけ簡単)GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
全自動洗濯機用のトレーです。 結露による水滴から床を守ります。 工具不要で簡単に設置できます。
寸法(mm)570×570材質ポリスチレン厚さ(mm)10白(ホワイト)トラップ穴なし商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)570×570×10
これエエやん シャワーフック 角度調節 (後付式 便利) GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーフック 角度調節 (後付式 便利)GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
欠品中
既存のシャワーフックにそのまま取付できる、角度調節機能付きのシャワーフックです。 角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)なのでシャワーをお好みの角度に調整できます。 ブラシやスポンジなどの小物が掛けられるフック付きです。 既存のシャワーフックに差込むだけなので、取付簡単です。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品固定用ゴム材質ABS樹脂、シリコンゴム取付方式後付式耐荷重N(kgf)約9.8(1)角度調節
洗濯機排水ホース差込口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水ホース差込口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
259税込285
1個
欠品中
洗濯機排水ホースの接続口
材質塩化ビニル樹脂アイボリーホース内径(Φmm)30
角タオル掛 SANEI(旧:三栄水栓製作所)角タオル掛SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
角形のタオル掛け
付属品ビス材質(パイプ)ステンレス材質(バー)ステンレス
ロータンク洗浄管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク洗浄管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ロータンクと便器の接続パイプ
材質黄銅パイプ径(Φmm)32
小便器用アジャストパッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)小便器用アジャストパッキンセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
119税込131
1個
当日出荷
仕様三栄水栓製H80-6-16用パッキンセット材質NBR
バス接続管パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス接続管パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
バス接続管を取り付ける際に使用するパッキン。
仕様パッキン、スリップパッキン(外径66mm、内径46mm)各1個入り材質EPDM
水栓取付石ケン水容器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓取付石ケン水容器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
立水栓上部にはさみこんで取付するタイプ。
用途洗面所用付属品石けん原液1回分付材質亜鉛ダイカスト、ABS樹脂容積350mLタンク容量(mL)350
ユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
399税込439
1個
当日出荷
屋外用水栓のホース接続部用
材質黄銅呼び13取付ねじサイズG1/2
ゴミキャッチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴミキャッチSANEI(旧:三栄水栓製作所)
799税込879
1個
欠品中
流し排水口のゴミ受け
材質ステンレス
ゴミこし SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴミこしSANEI(旧:三栄水栓製作所)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
アミゴミキャッチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アミゴミキャッチSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
流し排水栓用のゴミ受け
キャップナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)キャップナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
289税込318
1個
当日出荷
不要な配管用のキャップ、パッキン付き
仕様パッキン付材質黄銅
断熱腰高パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱腰高パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
台付き混合栓の補修用パイプ
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
断熱上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱上向自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
上向きなのでシンクが広々と使えます。パイプ先端に触れても熱くない断熱キャップ。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
少し短い下向きパイプ。
パイプ長(mm)120取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
水栓固定コマパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓固定コマパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
209税込230
1個(3個)
当日出荷
セット内容パッキン、ビス各3個入材質EPDM耐熱温度(℃)80最高使用温度(℃)80
塩ビ管用内径カッター (落下防止付) トップ工業塩ビ管用内径カッター (落下防止付)トップ工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます 軸が折れても管内部に落下しません
適合材塩ビ管許容トルク(N・m)75
バルブ部(TL590-1型用) TOTOバルブ部(TL590-1型用)TOTO(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合(TL590-1AX),TL590AR関連資料適合本体品番リスト
自在水栓(エコ水栓用ケレップ内蔵) SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在水栓(エコ水栓用ケレップ内蔵)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
エコ水栓用ケレップ内蔵
呼び径(mm)13
浴槽用ワンプッシュ排水栓用押ボタン(TOTOマークアリ) TOTO浴槽用ワンプッシュ排水栓用押ボタン(TOTOマークアリ)TOTO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様TOTOロゴあり適合品番PNS1460R/LJほか
止水付取付脚部 THD52 TOTO止水付取付脚部 THD52TOTO(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
寸法(mm)70タイプサーモスタット用ねじW28山18(本体側)適合品番TEM47CRX、TMNW40EC、TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG44CS、TMHG40AR・CR・CQR・WR、TMJ40A3R・C3S・W3S・C3LS、TMN40CTN、TMN40JTN、TMN42CTRほか
フラッシュバルブ用押棒部(T160型用) TOTOフラッシュバルブ用押棒部(T160型用)TOTO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合品番TV173S、TV170S、TV172RX、T160、T161、T170、TV172N、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177ほか
防臭排水トラップ ゴム巻フタ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ ゴム巻フタSUGICO(スギコ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合TO-160、180共通材質SUS304厚さ(mm)12外径(Φmm)94関連資料寸法図(0.02MB)

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材