48ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
17,636件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水ホース 差し込み口(バンド付) KVK排水ホース 差し込み口(バンド付)KVK
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付穴径(Φmm)30
赤ビス KVK赤ビスKVK
749税込824
1袋(5個)
当日出荷
用途水まわり補修パーツ。入数1パック5個入
KV式節水こま13(1/2) KVKKV式節水こま13(1/2)KVK
379税込417
1袋(2個)
当日出荷
適合13(1/2)用呼び径(mm)13(1/2)用
フレキシブル自在パイプ13(1/2) KVKフレキシブル自在パイプ13(1/2)KVK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
糸ネジ直管 カクダイ糸ネジ直管カクダイ(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ポップアップ式排水金具のテル管を延長できます
呼び32材質黄銅形状直管適合TOTO用呼び径32材質(パイプ)黄銅パイプ形状直管
自閉立水のみ 13 カクダイ自閉立水のみ 13カクダイ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ハンドルを支えている間だけ吐水します。
呼び径(mm)13
棚付二連紙巻器 TOTO棚付二連紙巻器TOTO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)長さ(mm)360収納数2
ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクゴムフロートSANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合INAX社製ロータンクサイフォン管径51mm材質NR
異径片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径片ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
仕様袋ナット回転式パッキン付(ノンアスベスト)材質黄銅
立形自在水栓 KVK立形自在水栓KVK
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
2ハンドルシャワー KF30N2 KVK2ハンドルシャワー KF30N2KVK(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品商品タイプ壁付タイプ
アクリルハンドル TOTOアクリルハンドルTOTO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様大形青・赤インデックス付適合TOTOハイクラスシリーズ用取付寸法(mm)Φ10色(キャップ)青・赤関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
流し排水ホース継手 十川産業流し排水ホース継手十川産業(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
排水ホースを延長するときに中間に使用します。
材質PVC
便座取付具セット(普通便座用) TOTO便座取付具セット(普通便座用)TOTO(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
用途普通便座用対応製品TC252N、TC254N、TC262N、TC272N材質ポリプロピレン樹脂質量(g)20
バス用ゴム栓くさりつき カクダイバス用ゴム栓くさりつきカクダイ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ材質NBRくさりの有無あり
万能ホーム双口水栓 13 カクダイ万能ホーム双口水栓 13カクダイ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
ナット TOTOナットTOTO
169税込186
1個
当日出荷から47日以内出荷
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
スイッチユニット TOTOスイッチユニットTOTO
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
-
用途-
止め輪 TOTO止め輪TOTO
169税込186
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
フロート弁 INAX(LIXIL)フロート弁INAX(LIXIL)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
長さ(mm)【オーバーフロー管】302外径(Φmm)【フロートゴム玉】65【洗浄管】58適合品番DT-589型、DT-889型、DT-882型、DT-152型、DT-182型(※ Wが付く場合は全て対象外)
ゴミ収納器付トラップ(40A)用締付ナット SUGICO(スギコ)ゴミ収納器付トラップ(40A)用締付ナットSUGICO(スギコ)
589税込648
1個
4日以内出荷
材質ABS適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP/TO-281/TO-281WP/TO-282/TO-282WP関連資料寸法図(0.03MB)
ゴムパッキン(耐熱用) カクダイゴムパッキン(耐熱用)カクダイ
799税込879
1個
当日出荷
給湯水栓用
材質フッ素ゴム使用温度(℃)1~95入数2硬度(°)90
洗濯機排水トラップ用バンド カクダイ洗濯機排水トラップ用バンドカクダイ(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
426-001-50、426-002、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-023-50、426-024-50、426-025-50、426-031-75、426-040用
材質
弁座パッキン TOTO弁座パッキンTOTO
169税込186
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
[ステンレス製]タオル掛け エスコ[ステンレス製]タオル掛けエスコ
840税込924
1個
当日出荷
ビス式。ステンレス+ABS樹脂製でサビの心配がなく水回りでも使用可能。
付属品ステンレスなべタッピンねじ4×30(4本)幅(mm)【タオル掛】380高さ(mm)52奥行(mm)50耐荷重(kg)3パイプ径(Φmm)12.7材質(バー)ステンレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×50×52
2ハンドル混合水栓 INAX(LIXIL)2ハンドル混合水栓INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
呼び径(mm)13使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定85
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。また、シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。シャワーヘッドの背面は、メッキと相性のいい高級感のあるつや消しブラックです。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
便座用取付ボルト エスコ便座用取付ボルトエスコ(1件のレビュー)
550税込605
1パック
当日出荷
材質合成樹脂、合成ゴムアズワン品番65-2128-81
これエエやん 防臭アダプター GAONA(ガオナ)これエエやん 防臭アダプターGAONA(ガオナ)
539税込593
1個
当日出荷
キッチン、洗面台下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途32ミリの排水管やジャバラホースと呼40・50の塩ビ管をつなぐアダプターです。材質エチレンプロピレンゴム
これエエやん 水栓上部 交換・補修用 GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓上部 交換・補修用GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
当日出荷
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅呼び径(mm)13呼び径13本体形状三角色(キャップ)青・赤
これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用GAONA(ガオナ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのシルバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅シルバー取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ネジ径混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
三ツ口化学水栓 INAX(LIXIL)三ツ口化学水栓INAX(LIXIL)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所化学用取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)上:固定130,下:固定150口数3口ハンドル形状三角ハンドル
スワンパイプ(大) カクダイスワンパイプ(大)カクダイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19先端径(Φmm)22
これエエやん 高温用パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん 高温用パッキンGAONA(ガオナ)
239税込263
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 約150℃まで使用できるので、高温になる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高温用ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(T/#1120)使用温度(℃)-50~150最高使用温度(℃)150
これエエやん シンク用 排水口のステンレス製フタ  ゴミを隠す (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 排水口のステンレス製フタ ゴミを隠す (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチンシンク用の排水プレートです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
これエエやん シンク用 排水口の止水フタ くさり付き (水を溜める 防臭) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 排水口の止水フタ くさり付き (水を溜める 防臭)GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
つまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 くさり付きのため、フタをなくす心配がありません。
用途キッチンシンクの水溜用フタ(くさり付き)です。材質ニトリルゴム、ステンレス使用温度(℃)1~60
ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ) RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ)RELIANCE(リラインス)
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。 浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付材質パイプ:(芯材)アルミ、(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタールホワイト色寸法(Φmm)30耐荷重N(kgf)1470(150)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
ワッシャー付六角頭木ネジ 6.2×63(2個入) INAX(LIXIL)ワッシャー付六角頭木ネジ 6.2×63(2個入)INAX(LIXIL)
679税込747
1個
当日出荷
仕様ワッシャー付、六角頭木ねじ寸法(mm)6.2×63(2個)
固定ナット INAX(LIXIL)固定ナットINAX(LIXIL)
509税込560
1個
当日出荷
適合BF-8740, BF-M647,648,746,747他

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材