49ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
17,636件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角形手洗器(壁付式)L-35タイプ INAX(LIXIL)角形手洗器(壁付式)L-35タイプINAX(LIXIL)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)360×180×130タイプ壁付式
壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)TOTO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法壁付使用地区寒冷地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
便座取外し工具 INAX(LIXIL)便座取外し工具INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
便座取外し工具
適合品番シートタイプ全般、対応ナット:INAX便座用13・14・18mm、TOTO便座用の4種
これカモ 吸盤用補助板 強力密着 くり返し使える GAONA(ガオナ)これカモ 吸盤用補助板 強力密着 くり返し使えるGAONA(ガオナ)
459税込505
1個
当日出荷
吸盤がすぐに取れてしまう壁でもしっかり密着して取付けることができます。 凹凸のある壁にも強力に密着する粘着面です。 壁を傷つけずにきれいにはがすことができるため、賃貸住宅でも安心です。 水洗いで粘着力が復活するので、くり返し使用できます。 目立ちにくい透明タイプです。
用途吸盤を壁に取付ける際の補助板です。材質ポリカーボネート、アクリル樹脂
厨房用ベンリー立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用ベンリー立形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,998税込9,898
1台
欠品中
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16長さ(mm)400呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)400取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
洗濯機用エルボ(ホースバンド付) INAX(LIXIL)洗濯機用エルボ(ホースバンド付)INAX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質ABSFW1(ホワイト)
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (掃除) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (掃除)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
汚くなった泡防止パイプの交換用です。 排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。 排水口内径36ミリに対応
用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。材質ABS樹脂適合配管排水口内径36ミリ
ワンタッチジョイントセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワンタッチジョイントセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
シャワーの着脱がワンタッチ。別売りのワンタッチニップル(PL61-21-MW2)を買い足して人それぞれのシャワーヘッドに手軽に交換。ホースのねじれも解消できる回転式。
仕様ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取り付ければワンタッチでシャワーヘッドが着脱可能。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×145×35(パックサイズ)
流し台トラップ カクダイ流し台トラップカクダイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質PP、ステンレス品番ゴミ受:453-025(付属)高さ(mm)160.5材質(本体)PP外径(Φmm)115取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
角型ワントラップ カクダイ角型ワントラップカクダイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
VP・VU管兼用
材質本体:亜鉛/目皿:ステンレス(SUS304)/ワン:PP呼び径(A)50商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
泡まつキャップ TOTO泡まつキャップTOTO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
接続ねじM18.5×1適合品番TENA12F型、TENA40・41・47型、TENA50・51・57・61型、TENA50A2型、TENA51A2型関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流) GAONA(ガオナ)ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流)GAONA(ガオナ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
強い水流で頑固な汚れを落とします。 レバーを握ると通水、はなすと止水ができます。 レバー固定金具が付いているので、連続通水が簡単です。 フック、ビス付き
用途トイレや洗面所、お風呂などの掃除に最適な洗浄用ノズルセットです。付属品フック、ビス材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール、ポリ塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.35使用温度(℃)1~35ホース長さ(m)1.3取付ねじホース:G1/2
ガオナ ボールタップ用フィルター (ゴミかみ防止 水もれ修理) GAONA(ガオナ)ガオナ ボールタップ用フィルター (ゴミかみ防止 水もれ修理)GAONA(ガオナ)
259税込285
1個ほか
当日出荷
トイレロータンクと給水管をつなぐナット部からの水もれや、ボールタップのゴミかみを防ぎます。
用途ロータンクボールタップのパッキン兼ストレーナーです。材質ステンレス、ポリエチレン線径(Φmm)網:線径0.18、50メッシュ外径(Φmm)パッキン:19
ガオナ トイレ洗浄管用パッキン (水もれ修理 排水管 隅付ロータンク) GAONA(ガオナ)ガオナ トイレ洗浄管用パッキン (水もれ修理 排水管 隅付ロータンク)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
管外径約38ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。材質エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
2連ペーパーホルダー(ヨコ埋込型) RELIANCE(リラインス)2連ペーパーホルダー(ヨコ埋込型)RELIANCE(リラインス)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
インナーボックスを樹脂にして価格を抑えた埋め込み型ペーパーホルダー。
材質枠・カッター:ステンレス、ホルダー芯受:亜鉛合金、インナーボックス:ABS樹脂ホルダー芯受・インナーボックス:ブラック表面処理枠・カッター:光沢浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
タオル棚 RELIANCE(リラインス)タオル棚RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から8日以内出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプ:ステンレスシルバー耐荷重(kg)10表面処理ブラケット:クロムメッキ、パイプ:研磨材質(棚板)ステンレス浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーI型 RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型RELIANCE(リラインス)
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。 浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
浴室使用可否材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタールホワイト
姿見 Jフロント建装姿見Jフロント建装
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
従来の鏡とは違いガラスを使用しないで作られた安全なミラーです。 震災時などに効果的で、割れる心配が無く安全にご使用いただけます。 ガラスを使用しない為、軽く、表面には傷のつきにくいハードコートを施していま す。
付属品チェーン×1、両面テープ×2、Sフック×2、クリーナークロス×1材質アルミフイルム・アクリル・PS樹脂・アルミ複合板・フレーム:木製形状長方形
防虫目皿(外ネジ) アウス防虫目皿(外ネジ)アウス
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質枠:CAC202/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
フラッシュバルブピストンASSY INAX(LIXIL)フラッシュバルブピストンASSYINAX(LIXIL)
7,798税込8,578
1個
欠品中
寸法A(mm)32適合品番自動大便フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) OKC-50、500、610系 OKC-T60、T610系 、低圧用フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) CF-60、610系 CFB-610RT7
平パッキン INAX(LIXIL)平パッキンINAX(LIXIL)
159税込175
1個
当日出荷
Oリング(P18) INAX(LIXIL)Oリング(P18)INAX(LIXIL)
189税込208
1個
当日出荷
材質NBR
赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (カップリング付き水栓用 ツバつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (カップリング付き水栓用 ツバつき 取付簡単)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)適合呼び13のカップリング付水栓使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじG1/2
ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 自在水栓用 取付簡単) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 自在水栓用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20アズワン品番64-5155-68
キャップナットパッキン TOTOキャップナットパッキンTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
パッキン TOTOパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
スイッチユニット(旧品番:5E000009) TOTOスイッチユニット(旧品番:5E000009)TOTO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
用途TOTO製自動水栓の補修部品です。適合場所洗面所関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)水栓タイプその他
シャワーカラン TOTOシャワーカランTOTO
689税込758
1個
当日出荷
ダークグレー(つや消し)関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
循環金具ペア用 リビラック循環金具ペア用リビラック(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合13A/15Aペアホース用種別無極性循環アダプター厚さ(mm)10.6外径(Φmm)75
キモチイイシャワー タカギキモチイイシャワータカギ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
肌あたりのいい極細水流シャワーヘッド三つの効果で優れもの!タカギのシャワーヘッド。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワー。肌ざわり良し! 極細水流。約0.3mmの極細穴が繊細な水流を実現。 やわらかシャワー。穴数と穴径の最適化により肌あたりのやさしい水流に。 シャワーフックを使用する場合は水幅ワイドなシャワー。 頭部全体をしっかりやさしくシャワーが包みこみます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール、ゴム/EPDM・NBR寸法(mm)70×63×280タイプWS適合圧力(MPa)(推奨水圧)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ストパック2100アクアストップ 土井製作所ストパック2100アクアストップ土井製作所(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1本(310mL)
当日出荷
形状カートリッジタイプ質量(kg)0.47
防臭ワン INAX(LIXIL)防臭ワンINAX(LIXIL)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一体型タンクハンドル INAX(LIXIL)一体型タンクハンドルINAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
マルチボールタップ INAX(LIXIL)マルチボールタップINAX(LIXIL)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
仕様さまざまな機種に取付け可能、手洗付・手洗なしもOK、一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK、あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK
コマ部 INAX(LIXIL)コマ部INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
適合機種BF-390B、BF-690B、BF-7090B、BF-8090B、BF-A090B、BF-A093B外径(Φmm)19
取付ボルト INAX(LIXIL)取付ボルトINAX(LIXIL)(4件のレビュー)
789税込868
1箱(2本)
当日出荷
排水ホース用アダプタ ミヤコ排水ホース用アダプタミヤコ(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ40/50
両ネジ給水管 ミヤコ両ネジ給水管ミヤコ(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から8日以内出荷
両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
ステンレスワントラップ ミヤコステンレスワントラップミヤコ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)とワンはビス固定です。
材質本体・ビス/SUS304

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材