水廻り部材 :「洗濯機用ホース」の検索結果

水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途管と管の接続用 長さ(mm)400 仕様角度調節自在、バンド付き 材質塩化ビニル樹脂 呼び50 ホース長さ(m)0.4 ホース長さ(mm)400
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。 呼び50 仕様バンド付き 材質PVC ホース内径(Φmm)50
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
長さ(mm)400 仕様角度調節自在 材質塩化ビニル樹脂 呼び50 ホース長さ(m)0.4 最高使用温度(℃)60 ホース長さ(mm)400
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
呼び50 ホース長さ(mm)400 仕様角度調節自在 材質塩化ビニル樹脂 長さ(mm)400 ホース内径(Φmm)50 ホース長さ(m)0.4 最高使用温度(℃)60
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 設置場所屋内配管用
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。 材質塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径50 最小曲げ半径(mm)180 ホース内径(Φmm)50
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 設置場所屋内配管用
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 設置場所屋内配管用
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 設置場所屋内配管用
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります