水廻り部材 :「洗濯機用ホース」の検索結果

水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動洗濯機給水ホース SANEI 動画あり
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗濯機の排水延長ホースです。
材質PVC ホース内径(Φmm)30 ホース径(Φmm)30
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
用途全自動洗濯機用 材質PVC、POM 使用温度(℃)60以内 耐圧(MPa)1.72/5分
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。 各メーカーの全自動洗濯機に適合します。 給水ホースがワンタッチで着脱できます。 ロックレバーで脱落を防止してくれます。 耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
材質(ホース)PVC樹脂 材質(ジョイント)POM樹脂 材質(パッキン)塩化ブチルゴム
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗濯機の排水ホースの延長用です。 接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
ホース内径(Φmm)30 ホース径(Φmm)30
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付
材質PVC、POM
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール オフホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続金具と給水ホースが、ワンタッチで脱着できます。 (※蛇口をしめて行ってください。)
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30 アイボリー ホース長さ(m)1.5
1個
829 税込912
当日出荷

1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)30 材質塩化ビニル樹脂 アイボリー 使用温度(℃)1~50 ホース外径(Φmm)34
1個
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース長さ(m)1.5 エスコ品番EA468CJ-52 ホース内径(Φmm)26.5
1個
1,150 税込1,265
当日出荷

自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。 給水ホースをワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅 オフホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。 材質塩化ビニル樹脂、黄銅 マットブラック 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります